カテゴリ

  • 鈑金・塗装(16)
絞り込み
ブランド
  • ソーラー
  • 武蔵ホルト(39)
  • ロックペイント(33)
  • 関西ペイント(30)
  • SOFT99(22)
  • ニッぺ(日本ペイント)(17)
  • イサム塗料(15)
  • EVERCOAT(エバーコート)(11)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • エスコ(4)
  • ベッセル(4)
  • 関西パテ化工(4)
  • ビッグ(4)
  • THANKSGIVING(4)
  • ニッサン(4)
  • テクノ・ソテック(4)
  • PROST's(4)
  • 井上工具(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車用 パテ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスターズパテ(バンパー用) ソーラーマスターズパテ(バンパー用)ソーラー(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1缶(800g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
伸びるのに盛れるキメが細かいのに研げる柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着
用途自動車補修バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ適合硬化剤(Y-10)寸法(mm)【盛り性】5以内淡灰色タイプ標準比重約1.6適合材バンパーなどのプラスチックパーツ可使時間(分)(20℃)6以内研削可能時間(分)(20℃)30以上危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量800g関連資料(0.15MB)
ペースト状硬化剤 ソーラーペースト状硬化剤ソーラー
1,598税込1,758
1本(100g)
当日出荷
用途防錆鋼板用適合ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン)種類パテ用硬化剤容量(g)100形態チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
マスターズパテ(厚付カーボン配合) ソーラーマスターズパテ(厚付カーボン配合)ソーラー
6,798税込7,478
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
用途自動車補修危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
マスターズパテ(中間) ソーラーマスターズパテ(中間)ソーラー(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
用途自動車補修危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
マスターズパテ(細地) ソーラーマスターズパテ(細地)ソーラー
5,198税込5,718
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
用途自動車補修危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスチレンパテ NS180 極 ソーラーノンスチレンパテ NS180 極ソーラー
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
ノンスチレンパテ NS120 極 ソーラーノンスチレンパテ NS120 極ソーラー
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ淡灰危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
ノンスチレンパテ NS80 極 ソーラーノンスチレンパテ NS80 極ソーラー
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
ノンスチレンパテ NSカーボン 極 ソーラーノンスチレンパテ NSカーボン 極ソーラー
6,898税込7,588
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
極み180(細地タイプ) ソーラー極み180(細地タイプ)ソーラー(10件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(3.2kg)
当日出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用適合硬化剤(Y-10)種別細地白色番手P80~P120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
極み120(中間タイプ) ソーラー極み120(中間タイプ)ソーラー(12件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(3.2kg)
当日出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、厚付け(約5mm)もできる中間パテ。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用仕様ヘラ付き性良好、乾燥性高い、研磨性高い適合硬化剤(Y-10)種別中間淡灰色番手P80~P120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
極み80(厚付タイプ) ソーラー極み80(厚付タイプ)ソーラー(10件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(3.2kg)
当日出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。 ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用適合硬化剤(Y-10)種別厚付けパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
マジックパテ(カーボンファイバーパテ) ソーラーマジックパテ(カーボンファイバーパテ)ソーラー(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(2.5kg)
5日以内出荷
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。適合硬化剤(Y-10)種別カーボンファイバー灰色番手P80~P120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルパテ ハイフレックス ソーラーポリエステルパテ ハイフレックスソーラー(20件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(4kg)
翌日出荷
不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
ドンマイ902(細地タイプ) ソーラードンマイ902(細地タイプ)ソーラー(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(3.2kg)
翌々日出荷から5日以内出荷
細目/研磨性に優れる細目、下地補修用パテ へら付性が良い。 耐ブリスター性あり 乾燥性が良い。 密着性が良い。
用途板金パテ使用後のポリパテに使用適合硬化剤(Y-10)種別細地白色耐熱性110℃30分形態番手P80~P120ゲルタイム(分)4研削可能時間(分)45危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
ドンマイ900(厚付けタイプ) ソーラードンマイ900(厚付けタイプ)ソーラー(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.2kg)
当日出荷
厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ 乾燥性が良い。 密着性が良い。 耐水性に優れブリスター発生がない。
用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応耐熱性110℃30分形態ゲルタイム(分)4危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら