9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D) 質量(kg)本体:1.7 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm 望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています。トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティです。電池使用時間は250時間(1日8時間の測角作業を行った場合)です。
用途通りだし、矩ふり、水平だし、勾配設定に。 トラスコ品番217-8937
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです 受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
仕様【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)【ロータ回転数】600rpm セット内容本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース 測定範囲直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。 電源単2乾電池×4本 連続使用時間約60時間(アルカリ乾電池使用時) 光源半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光) 防塵防水性能IP56(JIS C0920:2003) ビーム径Φ8mm(射出位置にて)
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。 トラスコ品番208-2859
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業に トラスコ品番557-5114
1式
65,980 税込72,578
3日以内出荷

26倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D) 質量(kg)1.6 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm 望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。 トラスコ品番208-2858
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

22倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D) 質量(kg)1.6 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm 望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レベルプレーナー用の受光器です。検出精度の切替が可能です(±1mm/±2mm)。求めたい高さとの差を矢印とブザーで伝達します。レベルプレーナー本体の電池残量やハイアラート機能も表示します。
用途レベルプレーナーのビーム受光に。 トラスコ品番557-5092
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷