カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
3ページ目: SONY(ソニー)のすべての商品

お手元スピーカー
SONY(ソニー)(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個欠品中付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用)出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)方式【リモコン】赤外線方式入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります変調方式その他の方式通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30周波数帯域(GHz)2.4帯
SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード
SONY(ソニー)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。 ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)UHSスピードクラスUHS-2、U3対応仕様リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与シリーズSF-G耐久性落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型データ転送速度Class10RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)最大300書込速度(MB/s)最大299
リニアPCMレコーダー
SONY(ソニー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
首かけ集音器
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書質量(g)集音器:約90、充電台:約203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8電池内蔵リチウムイオン充電式電池入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1充電時間(時間)約3スピーカー9×25mm×2入力電源USBマイクロタイプB DC5Vスピーカー出力(mW)500+500電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)42イヤホン形状首掛け式
ボタン(Button)タグ
SONY(ソニー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能1回押し、長押し、2連続押し通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
LEDタグ
SONY(ソニー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
イヤーレシーバー MDR-EX15LP
SONY(ソニー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷音のプロも認める1000Xシリーズが、さらなる進化を遂げました。日常を特別なリスニング体験に変える、圧倒的なスペックをご紹介します。付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式(ヘッドホン部)密閉、(マイクロホン部)MEMS寸法(mm)【ドライバーユニット】30色ミッドナイトブルー質量(g)254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)対応【コンテンツ保護】SCMS-T周波数特性4 Hz - 40000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)電池寿命(時間)【連続通話時間】最大 24 (NC ON時)、最大 28 (NC OFF時)【連続音声再生時間】最大 30 (NC ON時)、最大 40 (NC OFF時)充電時間約 3.5 時間入力端子【音声】ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4GHz帯 (2.400 0 - 2.483 5)伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1 kHzサンプリング時)、 20-40000(LDAC 96 kHz 990 kbpsサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、PBP
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷PCカラオケにおすすめPC用ボーカルマイクモデル。エレクトレットコンデンサー方式採用。USB Audio BOX付属。演奏時に便利なスタンド付。仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし
WF1000XM6専用カバー
SONY(ソニー)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷手になじむ上質な風合いと日常使いに耐える高い耐久性を兼ね備えた高品質な合皮レザーを採用し、本体カラーにマッチする美しいデザインで充電ケースを傷や汚れからしっかりと保護するだけでなく、カバーを装着したままで有線・ワイヤレスどちらの充電も可能な「WF-1000XM6」専用のソニー純正ケースカバーです。
ボディケース
SONY(ソニー)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷【洗練された質感のRX1R III用 ボディケース】キズや汚れからRX1R IIIを保護。洗練された質感。ボディケースを装着したまま、USB、HDMIケーブルの抜き差しやバッテリー、メモリーカードの交換、三脚への装着が可能。グリップ部は握りやすい形状で、RX1R IIIのホールド性が向上
SONY BRAVIA 4K液晶テレビ 75V型 KJ-75X80L
SONY(ソニー)¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ仕様【超解像エンジン】4K エックス リアリティー プロ性能省エネ基準達成率(目標年度2037年度)/0.62質量(kg)32.2[スタンド含む33.7]消費電力(W)317[待機時/0.5]最大出力(W)実用(JEITA):20(10 + 10)センサー●(明るさセンサー)機能【高音質機能】Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)-、3D サラウンド アップスケーリング-、ボイスズーム-、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク-、【ネットワーク機能】、Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード●、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)ディスプレイトリルミナス プロ対応メディアデータ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:●入力端子ビデオ入力端子:1(S-センタースピーカー入力端子兼用)、HDMI入力端子:4スピーカーフルレンジ×2、個数/2、種類/エックス バランスド スピーカー端子USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1画面サイズ75Vプロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」出力端子光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1画素数(水平×垂直)3840×2160(4K)リモコン音声検索機能付リモコン(無線)年間消費電力量(kWh/年)280バックライトLEDバックライト放送方式地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4Kパネル液晶パネルチューナー数地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:●外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)167.5×96.2×7.3[スタンド含む167.5×103.6×39.9(標準スタイル)]対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPHDR対応●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷【極上の静寂と音質】ソニー WH-1000XM6 ― 進化したワイヤレスの最高峰付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式(ヘッドホン部)密閉、(マイクロホン部)MEMS寸法(mm)【ドライバーユニット】30色ブラック質量(g)254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)対応【コンテンツ保護】SCMS-T周波数特性4 Hz - 40000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)電池寿命(時間)【連続通話時間】最大 24 (NC ON時)、最大 28 (NC OFF時)【連続音声再生時間】最大 30 (NC ON時)、最大 40 (NC OFF時)充電時間約 3.5 時間入力端子【音声】ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4GHz帯 (2.400 0 - 2.483 5)伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1 kHzサンプリング時)、 20-40000(LDAC 96 kHz 990 kbpsサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、PBP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式(ヘッドホン部)密閉、(マイクロホン部)MEMS寸法(mm)【ドライバーユニット】30質量(g)254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)対応【コンテンツ保護】SCMS-T周波数特性4 Hz - 40000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)電池寿命(時間)【連続通話時間】最大 24 (NC ON時)、最大 28 (NC OFF時)【連続音声再生時間】最大 30 (NC ON時)、最大 40 (NC OFF時)充電時間約 3.5 時間入力端子【音声】ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4GHz帯 (2.400 0 - 2.483 5)伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1 kHzサンプリング時)、 20-40000(LDAC 96 kHz 990 kbpsサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、PBP
モニターヘッドホン
SONY(ソニー)¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷スタジオサウンドを、解き放つ。超広帯域再生を実現するクリエイター向け密閉型モニターヘッドホン。超広帯域再生。専用設計ドライバーユニット。音質の核となる振動板は、充分な量感と低歪で低音域を再生するための柔らかさと、超高音域を再生するために形状を保持する硬さとを兼ね備える必要があります。そのため、複数回に渡る試作を経て、5Hz-80kHzの超広帯域再生を実現する特殊な振動板形状を採用しました。音源が持つ情報の正確な再現。密閉型音響構造。ボーカリストや楽器奏者がレコーディング時にヘッドホンをモニターとして使用する場合、ヘッドホンから漏れる音をマイクが拾ってしまうことがあります。また、エンジニアが外出先でのミキシング作業に使用する場合、周囲の音を可能な限り排除したいというニーズもあります。幅広い音楽制作シーンで活用できるよう、高い遮音性を備えた密閉型音響構造を採用しました。クリエイターとの共創。刻々と変化する制作環境に対応するため、様々なクリエイターにインタビューを実施。各クリエイターとの綿密なコミュニケーションと音の調整を通して、音源の制作意図を的確に再現するサウンドを目指しました。長時間使用を可能にする 快適で安定した装着性。柔らかく厚手のイヤーパッド。正確な音源再生のため、様々な耳の形状にフィットするとともに、長時間の作業でも快適な装着感を実現するため、イヤーパッドの形状を徹底的に設計しました。十分な厚みのある低反発ウレタンフォームを採用し、気密性を確保しています。付属品ヘッドホンケーブル(1.2m/2.5m ステレオミニプラグ)、プラグアダプター(ステレオミニプラグ→ステレオ標準プラグ)型式密閉ダイナミック質量(g)約216(ケーブル含まず)コード長さ(m)約1.2/2.5 着脱式感度102dB/mW再生周波数帯域(Hz)5-80,000(JEITA)インピーダンス(Ω)50(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1500mW(IEC)
ワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から6日以内出荷取り外し可能なリモートコマンダー付き、1台3役の多用途に使えるシューティンググリップ。【多機能シューティンググリップ】。リモートコマンダーを備えた1台3役のシューティンググリップです。自分撮りと正面向きの撮影を簡単に切り換えられるシューティンググリップ、カメラをセットアップするためのミニ三脚、そして離れた場所からカメラを操作できるリモートコマンダーとして使用可能。手軽に持ち運ぶことができ、さまざまな用途やシーンで活躍します。【取り外し可能なコマンダーで快適なリモートカメラ操作】。着脱可能なリモートコントローラーによって、離れた場所からシャッターが切れるため、手ブレを抑えた撮影が可能。また、主要なカメラ操作のボタンが指元に配置されているため、グリップの状態でも快適に使用できます。グリップの状態での手持ち撮影はもちろん、すばやく三脚の状態に切り換えて、安定した写真や動画、グループショット、風景写真、ソロ撮影などを行えます。【耐荷重1.5kg】。レンズを装着した状態の総重量が約1.5kgまでのカメラを装着可能。グリップとして手持ち撮影したり、三脚として使用する際も安定した撮影が可能です。【自由な角度と方向で手持ち撮影】。ホールド性に優れたグリップ形状により、カメラを装着した状態でも安定したハンドリングを実現。手持ちでカメラを操作しながら、自由に角度を調整できます。また、便利なボタンでヘッドのロックを解除できるので、カメラを外向きから自撮り撮影まで、スムーズな動きで切り換えられます。【カメラに触れることなく、片手で操作可能】。前面パネルには、シャッターボタン、MOVIEボタン、AF-ONボタン、C1ボタン、ズーム/フォーカスボタンが搭載されており、動画撮影や静止画撮影を片手で直感的に行うことが可能。また、カメラのAF-ONボタンまたはC1ボタンによく使う機能を事前に割り当てておけば、リモートコマンダーの対応するボタンを押すだけで同じ機能を呼び出すことができ、撮影状況に合わせて操作をカスタマイズできます。さらに、グリップからの操作とカメラの状態をランプの点灯または点滅で表示。撮影中に手元で簡単に確認できます。【着脱可能なワイヤレスリモートコマンダー】。操作部分は着脱可能なワイヤレスリモートコマンダーとして使用できるので、撮影の柔軟性がさらに高まります。カメラを装着し、グリップを三脚モードに開いた状態で、マグネットで固定されたワイヤレスリモートコマンダーを取り外すだけで、約10mの範囲内で写真や動画の撮影、主要な設定の操作が可能です。【あらゆる撮影環境に対応する信頼性】。防塵・防滴性能を備え、あらゆる撮影環境に対応。カメラにケーブルや受信機を接続する必要がないため、カメラ本体の端子カバーを開ける必要がなく、防塵・防滴性能が向上しています。付属品ポーチ、リチウムコイン電池(CR2032×1)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【グリップ時】49.5×173.0×39.8【三脚時】146.3×133.5×164.6最大負荷能力(kg)1.5
アクセサリーキット ACC-QZ1K
SONY(ソニー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷バッテリーチャージャー「BC-QZ1」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。「BC-QZ1」は「NP-FZ100」を急速充電可能。バッテリーを予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。【バッテリーチャージャー BC-QZ1の特長】。・高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー。・約150分で満充電が可能。・USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮。・充電状況がわかるLED搭載。・電圧100-240V対応。・約33mmの薄さで持ち運びに便利。【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】。・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー。・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載セット内容バッテリーチャージャー BC-QZ1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100質量(g)【バッテリーチャージャー】125【リチャージャブルバッテリーパック】83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バッテリーチャージャー】70×33×95【リチャージャブルバッテリーパック】38.7×22.7×51.7バッテリー電圧(V)7.2コード長さ(cm)200バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)
ゲーミングモニター INZONE M10S(有機EL27V型/2560x1440/スピーカーなし)
SONY(ソニー)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷有機ELが生み出す高速0.03msGTGの応答速度で革新的な動きを実現。液晶パネルでは実現不可能な残像を感じさせない速さで敵の動きをはっきりと捉え、プレイヤーを勝利に導きます。また、高リフレッシュレート480Hz表示に対応した極めてスムーズな動きで敵をいち早く発見し、正確な追跡を可能にします。ディスプレイ表示サイズをeスポーツ大会で広く採用されている24.5インチに切り替え可能な「24.5インチモード」を搭載。有機ELの優れた応答速度や画質を慣れ親しんだ24.5インチのサイズでお楽しみいただけます。表示位置はセンター(中央)またはボトム(下揃え)から選択でき、プレイスタイルに合わせてご使用いただけます。FPS専用の2つの画質モード「FPS Pro+」「FPS Pro」をFnatic Valorantチームと共同開発しました。最も敵を見やすいよう画質調整を行い、戦闘において優位な状況を生み出すFPS Pro+モード。eスポーツ大会で広く採用されているTN方式の液晶モニターの画質を再現するように画質調整を行ったFPS Proモード。2つのFPS専用画質モードをお楽しみください。サイズ(inch)27V表面処理アンチグレアコントラスト比1500000:1(ダイナミック)最大解像度2560×1440色(本体)ブラック入出力端子DisplayPort×1 (Ver2.1 UHBR10)/HDMI×2 (Ver. 2.1)/ USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×2(Downstream)/ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)/USB Type-A×1 (SW Update)パネル駆動方式有機EL
ワイヤレスポータブルスピーカー
SONY(ソニー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)本体質量(g)約520(充電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー/ツィータースピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound ConnectBluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリーサウンドシステムDSEE材質(ネット)ファブリック内蔵マイクElectret condenser/全指向性アンプタイプS-Master
ハイブリッドイヤーピース Mサイズ ブラック
SONY(ソニー)¥629税込¥6921個13日以内出荷砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。Mサイズ 4個入り仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-27
ハイブリッドイヤーピース SSサイズ ホワイト
SONY(ソニー)¥629税込¥6921個13日以内出荷砲弾型の形状により耳へのフィット感を高めて安定した装着性と音質を保持。SSサイズ 4個入り仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-31
MESHブリッジ
SONY(ソニー)¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷MESHブロックとWindows端末を接続する専用の中継機。これまでMESHが対応していなかったWindows OSや、Bluetoothを搭載していない端末などでもMESHを利用することが可能となります。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:RaspberryPi●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-74
デジタルスチルカメラ RX0 II 1.0型/2100万画素CMOS
SONY(ソニー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷1.0型イメージセンサー搭載による高画質。防水・防塵(じん)性能と堅牢(ろう)性を備えた小型ボディ。本格的な静止画撮影機能。手ブレ補正にも対応した4K動画撮影機能。撮りかたの幅を広げるさまざまな撮影スタイル。仕様●記録媒体:XAVC S: micro SDXC/SDHCメモリーカード、XAVC S: micro SDXC/SDHCメモリーカード ; AVCHD/静止画: メモリースティックマイクロ, メモリースティックマイクロ(Mark2), micro SDXC/SDHC/SDメモリーカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/128GBメモリーカードで16時間35分 連続撮影可能時間は、最大約13時間●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。種類本体センサータイプ1型カラーモードカラー画素数2100万画素/(有効)1530万画素アズワン品番68-4231-09フレームスピード(fps)240/480/960
液晶ディスプレイ ディープブラック・ノングレアコーティング 55型/3840x2160/HDMI/ブラック
SONY(ソニー)¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷【特長1 映り込みを抑えて鮮明に表示。 明るい場所でも視認性を確保する「ディープブラック・ノングレアコーティング」】「ディープブラック・ノングレアコーティング」採用で47%というヘイズ値(85V型は58%)と、高コントラストで発色のよい映像表示を両立。 映り込みを大幅に抑え込みながらも、色味が薄くなったり変化したりすることもなく、明るい場所でも明瞭な映像を表示します。 700cd/m2の高輝度パネル(85V型は650cd/m2)により、窓がある会議室や、照明の数が多い商業施設などにおすすめです。 【特長2 幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。 また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。 サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。 さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。 よりスムーズな設置を実現しています。仕様コード番号:SO10QAF※ご注文後のキャンセルができない商品でございます表面処理ノングレアコントラスト比1200:1、600000:1(ダイナミック)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1色(本体)ブラックアズワン品番67-7874-16モニターサイズ55型
FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード
SONY(ソニー)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード。
ワイヤレスネックバンドスピーカー
SONY(ソニー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷耳をふさがずに耳元でまるでその場にいるかのようなサウンドを楽しめるネックスピーカー仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USB Type-C(R)ケーブル(1)、専用オーディオアダプター(1)、専用オーディオケーブル(1)材質ファブリック、構造:モールド質量(g)約268タイプネット:ファブリック形式エレクトレットコンデンサー型出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間約12時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約235×48×178機能DSEE、USB TYPE-C、オートパワーOFF、内蔵電池、対応プロファイル(A2DP)、対応プロファイル(AVRCP)、対応プロファイル(HFP)、対応プロファイル(HSP)、対応コーデック(SBC)、対応コーデック(AAC)、対応コーデック(LDAC)、ハンズフリー、IAP OVER BLUETOOTH通信方式Bluetooth標準規格ver5.2充電時間(時間)充電池:約4スピーカーフルレンジスピーカーユニット約32x44mmバッテリー容量(mAh)電池:2000指向性全指向性変調方式FHSS通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4伝送帯域(Hz)(A2DP)20- 20000 (44.1 kHzサンプリング時
Eマウント交換レンズ FE 24-50mm F2.8 G
SONY(ソニー)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷卓越した描写性能をコンパクトな筐体に。ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能。大口径F2.8ながら圧倒的な小型軽量設計。高い映像品位を実現する動画性能。レンズ標準ズームGレンズマウントソニー - Eマウント
ワイヤレスポータブルスピーカー
SONY(ソニー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷屋内からアウトドアまで、迫力の重低音とパワフルサウンド仕様●GUITAR/MIC INPUT:1(Φ6.3 mm)●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:2個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:2個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約114 mm×114 mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●急速充電:10分充電 約3時間再生●消費電力(動作時) AC電源使用時:約45 W●電圧・周波数:AC 100 V、50/60 Hz●電池充電:電源コード付属品ACコード、お客様登録カード、保証書質量(kg)約6.3出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約30バッテリーリチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP67充電時間(時間)約5(電源オフ時)スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)電源タイプACBluetoothver5.2アプリケーションSony Music Center/Fiestable変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約512×224×222
デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8)
SONY(ソニー)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷【新開発のイメージセンサーが実現するα9並みの圧倒的なスピードとAF性能】最大60回/秒の演算処理。最高約20コマ/秒のAF/AE追随ブラックアウトフリー撮影。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF (人物/動物)。最大90コマ/秒のワンショット連続撮【ポケットサイズの小型ボディ】24-200mm / F2.8-4.5 ZEISS Vario-Sonnar T レンズ。可動式液晶モニター 上180° / 下90°、 タッチパネル【強化された動画撮影機能】4K HDR 動画記録。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF 4K 。4Kアクティブ手振れ補正質量(g)約302(バッテリーNP-BX1、"メモリーカード"を含む)/約275(本体のみ)画素数(総)約2100万
高濃度プリント用紙 20m巻×10箱入
SONY(ソニー)¥31,980税込¥35,1781ケース(20m×10箱)12日以内出荷UP-X898MD/850/860/880/880/1/895/D860/D890/D895/D897/890MD/895MD/897MD用仕様●用紙幅:110mm●入数:1箱(20m巻/1巻入)×10箱アズワン品番65-5689-29
ワイヤレスゲーミングヘッドセット
SONY(ソニー)¥20,980~税込¥23,078~特価1個当日出荷から5日以内出荷多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。40mmドライバーがより正確なゲーミングサウンドを実現します。高い高域再生能力とハイコンプライアンス化を実現。また、ハウジング上に設けたダクトで低域再現を最適化することで、爆発音など迫力のある低音サウンドの再生が可能です。ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。ケーブル長(m)約1.5接続方式2.4GHz/金メッキL型4極ミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド