カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: SONY(ソニー)のすべての商品

人感(Motion)タグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
イヤーレシーバー MDR-EX15LP
SONY(ソニー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
アクティブサブウーファー
SONY(ソニー)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷【コンパクトながら、250mmのウーファーユニットで最大出力125Wの力強い低音再生】SA-CS9M2は、CSM2シリーズを使ったマルチチャンネル環境を構築、あるいはステレオ再生時の低域を補強するためのサブウーファーです。力強く、クリアでありながら豊かな低音を実現する250mmのウーファーユニットには、ソニー独自の「セルラーコーン」素材を振動板に採用。強化セルラーコーンウーファーは剛性が高く、高圧・高速で振動しても形状を維持するため、どのような環境でも音質が安定し、より力強い低音再生が可能です。コンパクトなサイズでありながら、最大出力125Wを実現。音楽に深みを与え、映画の迫力ある低音を再現します。SS-CS3M2、CS5M2、CS8M2、CSEM2と組み合わせた際の音色の統一に配慮しています。【より力強い低音を実現する強化型磁気回路】ユニットの磁気回路を強化することで、サブウーファーの低音の「押し出し感」を大幅に向上させました。迫力と存在感のある、深く力強い低域を体感できます。【高解像度と俊敏なレスポンスを両立する振幅対称性の向上】新設計ユニットにより振幅対称性を最適化。微細な音のニュアンスまで描き出す高解像度と、キレのある素早いアタックを実現しています。
サブウーファー
SONY(ソニー)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷ソニーのサウンドバー/ホームシアターシステムと接続して映画の世界に沈み込む、究極の重低音体験。デュアル対向ドライバーで歪み(ひずみ)を抑えた力強い低音。大型アルミニウムスピーカーユニット搭載でクリアな音質。デュアルサブウーファー対応で響き渡る迫力の重低音。ブラビアと直接接続し、手軽に重低音をプラス
ホームシアターシステム
SONY(ソニー)¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントとの連携のもと開発された「360 Spatial Sound Mapping」。3ユニットが生み出す立体的で広がりのあるサウンドステージ。空間特性に合わせて最適化する音場調整機能。ワイヤレスで省配線、空間に美しく調和する自由なレイアウト。理想のサウンド環境へ拡張する別売オプションスピーカー対応
サブウーファー
SONY(ソニー)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ソニーのサウンドバー/ホームシアターシステムと接続して映画の世界に浸る、洗練された重低音体験。大型アルミニウムスピーカーユニット搭載でクリアな音質。デュアルサブウーファー対応で圧倒的な臨場感。設置しやすい2Wayレイアウトでどんな空間にもフィット。ブラビアと直接接続し、手軽に重低音をプラス
リアスピーカー
SONY(ソニー)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷ソニーのシアターシステムと接続して、背後から包み込むプレミアムな没入型サウンド体験。大型イネーブルドスピーカー搭載で広がる音場と臨場感。プレミアムスピーカーユニットで洗練された音質を実現。ワイヤレス接続&壁掛け対応でリビングに美しくフィット。ブラビアと直接接続し、手軽にサラウンド感をプラス
シューオーディオ延長ケーブル
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷XLRアダプター「XLR-A4」などをカメラ本体のマルチインターフェース(MI)シューから延長接続ができるシューオーディオ延長ケーブル
シューオーディオ延長ケーブル VMC-SA1
SONY(ソニー)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷XLRアダプター「XLR-A4」などをカメラ本体のマルチインターフェース(MI)シューから延長接続ができるシューオーディオ延長ケーブルです。質量(g)93外寸(mm)【接続部】カメラ側:32.0×24.1×22.0 / アクセサリー側:34.5×32.8×25.6ケーブル長(mm)600
縦位置グリップ VG-C6
SONY(ソニー)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷主な特長。【横位置撮影時と同様の操作性とホールド性を実現したSAシリーズバッテリー対応の縦位置グリップ】。対応するα7R VIと同様の操作性とホールド性を実現し、長時間の撮影などを快適にサポート。マルチセレクターやリアダイヤルなど、カメラと共通の操作性で撮影が可能です。また、R側のリアダイヤルにはロック機構がついているなど、縦位置でも横位置でもシームレスに操作できます。【長時間撮影に対応するスタミナ性能】。高容量のSAシリーズバッテリー2個を装着可能。2個のバッテリーからの並列供給回路による電源供給を行い、長時間撮影を実現。また、各バッテリーの残量が同時にカメラ本体のディスプレイに表示されるため、安心して撮影ができます。【システムとして高い信頼性と堅牢性を両立】。カメラ本体と同等の防塵・防滴に配慮した設計で、システムとして高い信頼性を実現。筐体にはマグネシウム合金を採用し、高剛性も実現しています。【その他の特長】。・カメラ本体のUSB Type-C(R)端子経由での給電に対応。・バッテリーをスライドさせて簡単に交換できるスライド式バッテリートレイ。・三脚ネジ穴対応。・使用バッテリー:『NP-SA100』1個または2個質量(g)約249外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)132.7×52.7×69.1 ※カメラ電源室挿入部除く、カメラ装着時の高さ
DCカプラー DC-C2
SONY(ソニー)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷主な特長。【長時間の撮影や配信において、安定した電源供給が可能】。リチャージャブルバッテリーパックNP-SA100に対応したαシリーズのカメラ本体に、USB Power Delivery(PD)100W以上対応のACアダプターなどの外部電源とUSBケーブルを用いて直接給電できます。【USBケーブルを固定して抜けを防止】。誤ってケーブルが抜けないように、固定ネジ付きのUSBコネクタをねじ穴に固定できます。さらに、固定ネジを持たないUSBケーブルでも、電源部にケーブルを巻き付けて固定できます。【カメラと電源部を約1.6mのケーブルで接続、柔軟な撮影セットアップが可能】。電源部にスリット穴があり、保持バンドなどを用いて三脚などに固定することもできます。【電源供給の状態を知らせるランプ搭載】。DC-C2からカメラに電力が供給されると、電源部の電源ランプが点灯します。100W以上に対応していない外部電源やUSB Type-Cケーブルが接続されている場合は電源ランプが点滅します。付属品保持用バンド質量(g)【電源部】約184ケーブル長(m)約1.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源部】(約)55.5×70.6×32.0[最大突起除く]
XLRアダプター XLR-A4
SONY(ソニー)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷デジタルオーディオインターフェースに対応し、最大96kHz 32bit floatによる音声収録が可能なXLRアダプター。αにXLRマイクを接続して、ささやき声から突然の大きな音まで、最大96kHz/32bit floatで高品質な音声の録音を可能にするXLRアダプターです。ハイレゾオーディオ対応のマイクを使えば、20kHzを超える周波数帯の収音もできるので、音声に奥行きと臨場感を与えることができます。32bit floatの高い編集耐性により、現場での細かなゲイン調整が不要で音割れが発生する可能性を大幅に低減、ポストプロダクションの柔軟性を最大限に高めます。・ハイエンドオーディオフォーマットに対応。・96kHzサンプリングで高解像な音声を収録。・柔軟なポストプロダクションを可能にする32bit float。・デュアルADCで広ダイナミックレンジを実現。・チャンネル音声入力。・視認性の高いレイアウトで直感的な操作が可能。・XLRアダプターの固定位置の自由度を高める、シューオーディオ延長ケーブルを付属。・プロフェッショナルの過酷な収録環境にも耐えられる高い堅牢性。・USB Type-C(R)ポートを内蔵、USBオーディオ入力に対応。・環境への配慮。・充実の付属品付属品ミニスタンド×1、ケース×1、端子保護キャップ×2、シューオーディオ延長ケーブル×1、シューオーディオ延長ケーブル取付補強アタッチメント×1形状シュー:マルチインターフェースシュー質量(g)約198対応USB Type-C端子外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[最大](約)113.2×99.8×80.0入力端子【外部マイク】INPUT1端子/INPUT2端子(XLR/TRS型3ピン、凹型、+48 Vファンタム電源対応)、INPUT3端子(ステレオミニジャック、プラグインパワー対応)電源供給方式マルチインターフェースシュー音声出力【チャンネル】マルチインターフェースシュー:アナログ 2ch/デジタル 4ch、USB:デジタル 2ch
バッテリーチャージャー BC-SAD1
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷主な特長。・高容量バッテリーNP-SA100を2個同時に約115分で満充電、1個のみの場合は約55分で80%、約85分で満充電となる急速充電に対応。・バッテリーの充電状況を4段階で知らせるランプを搭載。・バッテリーの状態がボタン1つでわかる。BATTERY HEALTHボタンを押すと、バッテリーの状態を調べることができます。質量(g)約130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)84.5×36.0×67.0
バッテリーパック NP-SA100
SONY(ソニー)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷主な特長。・NP-FZ100比、約1.3倍の高容量バッテリー。・バッテリー情報の表示機能に対応。・予備のバッテリーとして持つことでアクティブな撮影をサポート質量(g)約89電圧(V)7.82外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)24.6×38.4×51.8バッテリー容量(mAh)2670バッテリー容量(Wh)20.9
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷【極上の静寂と音質】ソニー WH-1000XM6 ― 進化したワイヤレスの最高峰、音のプロも認める1000Xシリーズが、さらなる進化を遂げました。日常を特別なリスニング体験に変える、圧倒的なスペックをご紹介します。 業界最高クラスのノイズキャンセリング 最新の「高音質ノイズキャンセリングプロセッサー QN3」と、左右計12個のマイクを搭載。低音から高音まで、周囲の騒音を一瞬で打ち消します。どんな場所でも、自分だけの静寂空間を瞬時に作り出します。 驚異のスタミナと急速充電 ・最大30時間のロングバッテリー:ノイズキャンセリングON時でも、丸一日以上の連続使用が可能。 ・3分充電で3時間再生:うっかり充電を忘れても、わずか3分のチャージですぐに持ち出せる急速充電に対応。 究極のリスニング体験と快適性 ・約254gの軽量設計:待望の折りたたみ構造が復活し、携帯性が大幅に向上。長時間の装着でも疲れにくい、ソフトなフィット感を実現しました。 ・AIによるクリアな通話:6つのAI搭載マイクが、騒がしい場所でもあなたの声だけを鮮明に抽出して届けます。ハイレゾ音質の感動を、かつてない快適さで。仕事から旅行まで、毎日手放せなくなる一台です。付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式密閉質量(g)約 254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)約 1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時), 102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)周波数特性4 Hz - 40,000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時), 16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)充電時間約 3.5 時間入力端子(音声)ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム電池使用時間(時間)【連続通話】最大 24 (NC ON時), 最大 28 (NC OFF時)、【連続音声再生】最大 30 (NC ON時), 最大 40 (NC OFF時)指向性全指向性インピーダンス(Ω)48 (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時), 16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)BluetoothA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBPドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大約 10周波数帯域(GHz)2.4 帯 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)
交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS
SONY(ソニー)¥719,800税込¥791,7801個6日以内出荷ズーム全域において開放F値4.5を実現。G Master(TM)ならではの高い解像性能と美しいぼけ描写を両立し、最新の光学性能と進化したオートフォーカス性能に加え、機動力も兼ね備えた超望遠ズームレンズ。軽量設計とインナーズーム方式による高い機動性を実現。αボディの性能を最大限に引き出す高い解像性能。高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用。仕様ソニーEマウントその他解放絞り(F値):4.5付属品フードALC-SH187、レンズフロントキャップALC-F95S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、レンズストラップ、ケースストラップ、差し込みフィルター寸法(mm)対応撮像画面:35フルサイズ質量(g)1840外形寸法(mm)Φ119.8×328倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数(円形絞り)11枚フィルター直径(Φmm)95撮影距離(m)最短:0.64-1.5画角(35mm判)24°-6°10'
ミラーレス一眼 α7R VI
SONY(ソニー)¥719,800税込¥791,7801個6日以内出荷広いダイナミックレンジの高精細な撮影を実現する新開発の積層型CMOSイメージセンサー。有効約6680万画素フルサイズ積層型Exmor RS CMOSイメージセンサーを搭載しています。最大約16ストップのダイナミックレンジ、中感度域の低ノイズ化を実現しています。最大中央8.5段、周辺7.0段の高精度な光学式5軸手ブレ補正を備え、高解像イメージセンサーの性能を引き出した撮影をサポートします。最新の画像処理エンジンによって動きのある被写体も高速、高精度に捉える連写性能。様々な環境での撮影をサポートする操作性や信頼性。電源システムを刷新し、新開発の高容量リチャージャブルバッテリーパック『NP-SA100』(2670mAh)に対応します。LCDモニター使用時最大約710枚、ビューファインダー使用時約600枚(CIPA規格準拠)の静止画撮影が可能です。ビューファインダーには、新開発の約944万ドットの高精細OLEDを搭載。4軸マルチアングル液晶モニターを搭載し、自由度の高い撮影を実現しています。8.2Kオーバーサンプリング8K 30pとフルサイズ4K 120pの動画記録や32bit floatによる音声収録。その他●SLOT1: SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress 2 Type Aカード用マルチスロット、SLOT2: SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress 2 Type Aカード用マルチスロット:SLOT1: SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress 2 Type Aカード用マルチスロット、SLOT2: SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress 2 Type Aカード用マルチスロット●全画素超解像ズーム(約)(倍):2質量(g)約713(バッテリー、メモリーカードを含む)/約622(本体のみ)電源NP-SA100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(グリップからモニターまで)132.7×96.9×72.8有効画素数静止画時: 最大約6680万画素、動画時: 最大約5580万画素(総画素数: 約7260万画素)シャッターメカシャッター / 電子シャッター撮像素子35mmフルサイズ (35.9 x 24.0 mm)シャッター速度(秒)(静止画撮影時)(メカシャッター)1/8000-30液晶モニター8.0 cm (3.2型) TFT駆動ISO感度設定(静止画撮影時)100 - 32000
ショットガンマイクロホン
SONY(ソニー)¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷【切り換え可能な3つの指向性を搭載した1台3役の小型ショットガンマイクロホン】カメラ正面の音を強調して収録できる「鋭指向性」、前方の音を幅広く収録できる「単一指向性」、すべての方向に等しく感度を保てる「全指向性」の3つの指向性を1台に搭載。さらに、スイッチひとつでお好みの指向性に簡単に切り換えられます。【ビームフォーミング技術を使用したデジタルシグナルプロセッサーの信号処理システムにより、非常にコンパクトなサイズながら鋭指向性を実現】全長(約)79.3mmの非常にコンパクトなサイズながら鋭指向性を実現。高性能な4つのマイクユニットとデジタル信号処理の組み合わせで正面方向の感度を強め、正面以外の音声を打ち消すビームフォーミング方式の信号処理システムを搭載。コンパクトサイズと鋭指向性を両立しています。【徹底したノイズ抑制で劣化のない高音質録音】対応のカメラに音声をデジタル信号のままダイレクトに伝送可能。劣化のない高音質録音を可能にします。
<α>SONY デジタル一眼カメラ α1・ボディ(5050万画素/Eマウント/ブラック)
SONY(ソニー)¥839,800税込¥923,7801個5日以内出荷【50.1megapixelsx30fps】誰も見たことのない新次元の映像表現へ。新開発有効約5010万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSセンサー。従来比最大8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。ブラックアウトフリーでのAF/AE追随最高約30コマ/秒の高速連写【120回/秒演算xAI】確実に被写体を捉えるAFシステム。最大120回/秒演算による高精度・高速なAF/AE追随性能。AIを活用した「リアルタイムトラッキング」。人物、動物に加え、新たに鳥にも対応したリアルタイム瞳AF【8K高精細動画】リアリティー溢れる映像表現。a初、8.6Kオーバーサンプリングによる4:2:0 10bitでの8K 30p動画記録。人物の肌の色を美しく見せるルック「S-Cinetone」。効率的な放熱構造による約30分の8K 30p 4:2:0 10bit動画記録【信頼性・接続性】プロユースに応える充実かつ高速なワークフロー。クラス最高解像度約944万ドットの高精細電子ビューファインダー。SDXCに加え高速処理を実現するCFexpreses Type Aに対応したデュアルスロット。Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO、1000BASE-T有線LAN端子、USB Type-C端子
<α VLOGCAM>デジタル一眼カメラ VLOGCAM ZV-E10・ダブルズームレンズキット(2420万画素/Eマウント/ホワイト)
SONY(ソニー)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷【APS-Cセンサーならではの優れた描写力】一般的なスマートフォン用センサーの約14倍の大きさのAPS-Cサイズの有効約2420万画素CMOSセンサーを搭載。解像感や質感描写、ぼけ表現に優れ、低ノイズで高品質な描写性能を実現。Vlog撮影と写真撮影の両方で没入感の高い映像制作を実現します。【交換レンズの数だけVlogの楽しさが広がる】Eマウントを採用。交換レンズは広角や望遠レンズ、明るい単焦点レンズなど、多様で充実のラインアップ。レンズを交換することで、自分の好きな表現を追求したり、映像表現に広がりを生むことができます。【大切な思い出をシネマティックな映像作品に】一眼カメラならではの大型センサーとレンズ交換で、一度きりの特別な光景をまるで映画のワンシーンのような非日常的な映像で残すことができます。【主役を引き立てる描写力とぼけ表現】APS-Cセンサーならではの優れた描写力と豊かなぼけ表現で、主役が際立ち、没入感のある動画撮影が可能です。レンズ交換でさらに表現が広がります。
サウンドバー
SONY(ソニー)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ドルビーアトモス/DTS:Xに対応。サブウーファー内蔵 コンパクトな1本バータイプ。迫力の重低音再生 デュアルサブウーファー搭載。3次元の立体的な音響を創出Vertical Surround Engine搭載。eARC対応
ラベリアマイクロホン
SONY(ソニー)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷人の声を忠実に収音、原音に迫ったクリアな音質。真鍮(しんちゅう)削り出しの筐体を採用。高音質を実現するセラミックバックプレート。ケーブルには伝送ロスの少ない、高純度のOFC(無酸素銅)を採用。プロユースに応える、信頼性の高いデバイスを使用。真鍮を採用した外装。断線に強い直径2.2mmのケーブル。ロックリング付きコネクター。シーンに合わせて選べる2種類のウインドスクリーンを付属。プラグインパワー対応による幅広い接続性
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥98,980~税込¥108,878~1個5日以内出荷空間に響く音を色付けなく収音。楽器に適したハイレゾ対応全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
密閉型インナーイヤーレシーバー ブルー
SONY(ソニー)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
ステレオヘッドホン レッド
SONY(ソニー)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷クイック折りたたみ機構採用。 30mmドライバー採用。カラーコード採用。からみにくいセレーションコード。選べるカラーバリエーション。
ショットガンマイクロフォン
SONY(ソニー)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷鋭指向性から全指向性までの3つの指向性を1本のマイクで実現。コンパクトなサイズで鋭指向性を実現。デジタルオーディオインターフェース採用による徹底したノイズ抑制。マルチインターフェースシュー対応によるバッテリーレス/ケーブルレス撮影の実現。様々な撮影現場/収録音声に対応する多彩な調節機能
サムグリップ
SONY(ソニー)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷【RX1R III 専用に設計された高品位なサムグリップ】マルチインターフェース(MI)シューに取り付けて、安定したホールド性と操作性を提供。RX1R IIIにマッチする、軽量かつ洗練されたデザイン。金属素材と高品位な塗装処理された専用設計で、RX1R IIIとの一体感を実現。片手でのホールド時も、安定した撮影が可能