絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,182)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,210)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,477)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: SONY(ソニー)のすべての商品

Eマウント交換レンズ E 16-25mm F2.8 G
SONY(ソニー)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷卓越した描写性能をコンパクトな筐体に。ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能。大口径F2.8ながら圧倒的な小型軽量設計。高い映像品位を実現する動画性能。使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性。
ワイヤレスネックバンドスピーカー
SONY(ソニー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷耳をふさがずに耳元でまるでその場にいるかのようなサウンドを楽しめるネックスピーカー付属品USB Type-C(R)ケーブル(1)、専用オーディオアダプター(1)、専用オーディオケーブル(1)仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T材質ファブリック、構造:モールド質量(g)約268タイプネット:ファブリック形式エレクトレットコンデンサー型出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間約12時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約235×48×178機能DSEE、USB TYPE-C、オートパワーOFF、内蔵電池、対応プロファイル(A2DP)、対応プロファイル(AVRCP)、対応プロファイル(HFP)、対応プロファイル(HSP)、対応コーデック(SBC)、対応コーデック(AAC)、対応コーデック(LDAC)、ハンズフリー、IAP OVER BLUETOOTH通信方式Bluetooth標準規格ver5.2充電時間(時間)充電池:約4スピーカーフルレンジスピーカーユニット約32x44mmバッテリー容量(mAh)電池:2000指向性全指向性変調方式FHSS通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4伝送帯域(Hz)(A2DP)20- 20000 (44.1 kHzサンプリング時
Eマウント交換レンズ FE 24-50mm F2.8 G
SONY(ソニー)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷卓越した描写性能をコンパクトな筐体に。ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能。大口径F2.8ながら圧倒的な小型軽量設計。高い映像品位を実現する動画性能。レンズ標準ズームGレンズマウントソニー - Eマウント
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー質量(g)約 255出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約 1.2感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2コード片出し(着脱式)入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA)充電時間(時間)約 3.5連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型通信距離(m)約 10イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC, AAC,LDAC音量調節タッチセンサー連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)
ポータブルデータトランスミッター
SONY(ソニー)¥145,900税込¥160,4901個5日以内出荷高速・低遅延映像伝送を実現する、5G対応の無線通信機器。プロが求める高速かつ安定した通信と、シンプルな操作性を実現。通信性能を高めるための独自のアンテナ構造と配置により、国内外の5Gミリ波帯やSub6通信、スタンドアローン方式の5G通信、ローカル5Gなどの幅広いバンドに対応し、高速・低遅延通信を実現。差し込み式の物理的なSIMに加え、抜き差し不要なeSIMを備えるデュアルSIM対応。プリインストールされている独自アプリ”Network Visualizer”により、アップロードやダウンロード中にデータ通信が途切れていないか、通信状況を視覚的に確認可能。新規開発した内蔵の冷却ファンとヒートシンクにより、高負荷状況においても高いパフォーマンスを確保し、最大40度の環境でも熱遮断を防ぐ。本機とソニー製カメラをケーブルで接続するだけで写真や動画を本機に取り込み、指定したFTPサーバーやソニーが提供するクラウドサービスに自動転送可能となり、撮影後の作業時間を短縮。LAN端子、USB Type-C端子、HDMI端子を搭載(USB Type C端子は2つ搭載で、外部給電しながら、カメラからのデータ転送が可能)。
メモリースティック PRO-HG デュオ HX
SONY(ソニー)1台取扱停止中高速データ転送 50MB/S(対応機器使用時)。ダウンロード特典(ビデオクリップ自動作成ソフト、データ復旧ソフト)付き。FullHD対応![デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE PZ 16-35mm F4 G SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62801149-240924-02.jpg)
デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE PZ 16-35mm F4 G
SONY(ソニー)1台取扱停止中コンパクトなボディに凝縮した高い解像性能。レスポンスのよい快適な新設計パワーズーム。なめらかで静粛な高性能動画AF。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性
XQDメモリーカード Gシリーズ 120GB
SONY(ソニー)1台取扱停止中デジタル一眼カメラでの連続した高速連写、4Kメモリカムコーダー/4Kハンディカムでの4K動画に適した大容量XQDメモリーカード(読み出し速度440MB/s、書き込み速度400MB/s)
液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)
SONY(ソニー)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷確かなビジネス性能でシンプルに使えるエントリーモデル。液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)。コントラスト比5000:1(ダイナミック400000:1)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×3、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1色(本体)ブラックモニターサイズ50型
液晶ディスプレイ EZ20L 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)
SONY(ソニー)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷確かなビジネス性能でシンプルに使えるエントリーモデル。液晶ディスプレイ EZ20L 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)。コントラスト比1200:1(ダイナミック400000:1)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×3、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1色(本体)ブラックモニターサイズ43型
縦位置グリップ
SONY(ソニー)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷高い操作性とホールド性を実現したα9 III用の縦位置グリップ。前面のカスタムボタン(C5)、フロントダイヤル・LとRの2個のリアダイアルを搭載。高容量Zバッテリー2個を装着可能。カメラ本体と同様の防塵・防滴に配慮した設計。マグネシウム合金を採用した高剛性。
デジタル一眼カメラ α9 IIIボディ
SONY(ソニー)¥929,800税込¥1,022,7801個5日以内出荷世界初グローバルシャッター方式 有効約2460万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSイメージセンサーExmor RS 搭載。高速処理が可能な画像処理エンジンBIONZ XR。ブラックアウトフリーでAE/AF追随・最高約120コマ/秒の新次元の連続撮影性能。AIプロセッシングユニット搭載による被写体認識性能(人物、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機)。シャッターを切る前の瞬間をさかのぼれるプリ撮影。1/80000秒の高速シャッタースピード。シャッタースピード1/80000秒までの全速でフラッシュを同調可能。8.0段 光学式5軸ボディ内手ブレ補正をコンパクトボディに搭載。長時間撮影でも疲れづらく操作しやすいエルゴノミクス(人間工学)デザインのグリップ。ソニー独自機構の4軸マルチアングル液晶モニター。約944万ドットの高解像&広視野高性能電子ファインダー。有効画素数約2460万画素イメージセンサーCMOSイメージセンサーExmor RS
Eマウント交換レンズ FE 300mm F2.8 GM OSS
SONY(ソニー)¥889,800税込¥978,7801個5日以内出荷高い解像性能と被写体を際立たせるぼけ描写。ボディの高速性能を最大限に引き出す高速・高追随AF。プロフェッショナルの撮影をサポートする高い機動性と操作性。屋外やスポーツシーンでの使用に耐える高信頼性。マウントEマウント
CFexpress TYPE B メモリーカード
SONY(ソニー)¥169,800~税込¥186,780~1枚6日以内出荷デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」。決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s。作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/s。CFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s
ワイヤレスマイクロホン
SONY(ソニー)¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷優れたノイズ抑制によるクリアな音声で高音質デジタル収音。ワイヤレスならではの用途とさまざまなデバイスとの有線および無線接続。小型軽量。-20dBのオーディオトラック同時録音。
ワイヤレスストリーミングマイクロホン
SONY(ソニー)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷人の声から音楽まで、クリアでノイズの少ない高音質収音を実現。屋内でも屋外でも、小型で軽量、操作がかんたん。ワイヤレスならではの用途とさまざまなデバイスとの有線および無線接続。![リモートコマンダー シルバー RM-PZ110D(S) [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428925-231113-02.jpg)
リモートコマンダー シルバー RM-PZ110D(S) [単3電池×2本(別売)]
SONY(ソニー)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷大きなボタンで押しやすく使いやすい。地デジテレビ専用のかんたんリモコン 使いやすく見やすい大型ボタン ソニーをはじめ主要メーカーのテレビに対応 かんたんメーカー設定 強力広角発光「ズバとびっ!」 特定の操作ボタン(*)を操作できないように設定可能 すべての操作ボタンを無効にするホールド機能 すっきり選べる5色のカラーバリエーション すっきり置けるうつぶせスタイル付属品お試し用電池、取扱説明書、保証書色シルバー質量(g)約167寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×210×27適合機器テレビ機能消音 、チャンネル+/- 、放送切換(ダイレクト)、入力切換 、音声切換 、強力広角発光(LED3個)、ボタンタッチ音 、メーカー設定バックアップ電池寿命約1年![リモートコマンダー ブルー RM-PZ110D(L) [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428916-231113-02.jpg)
リモートコマンダー ブルー RM-PZ110D(L) [単3電池×2本(別売)]
SONY(ソニー)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷大きなボタンで押しやすく使いやすい。地デジテレビ専用のかんたんリモコン 使いやすく見やすい大型ボタン ソニーをはじめ主要メーカーのテレビに対応 かんたんメーカー設定 強力広角発光「ズバとびっ!」 特定の操作ボタン(*)を操作できないように設定可能 すべての操作ボタンを無効にするホールド機能 すっきり選べる5色のカラーバリエーション すっきり置けるうつぶせスタイル付属品お試し用電池、取扱説明書、保証書色ブルー質量(g)約167寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×210×27適合機器テレビ機能消音 、チャンネル+/- 、放送切換(ダイレクト)、入力切換 、音声切換 、強力広角発光(LED3個)、ボタンタッチ音 、メーカー設定バックアップ電池寿命約1年![リモートコマンダー ピンク RM-PZ110D(P) [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428907-231113-02.jpg)
リモートコマンダー ピンク RM-PZ110D(P) [単3電池×2本(別売)]
SONY(ソニー)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷大きなボタンで押しやすく使いやすい。地デジテレビ専用のかんたんリモコン 使いやすく見やすい大型ボタン ソニーをはじめ主要メーカーのテレビに対応 かんたんメーカー設定 強力広角発光「ズバとびっ!」 特定の操作ボタン(*)を操作できないように設定可能 すべての操作ボタンを無効にするホールド機能 すっきり選べる5色のカラーバリエーション すっきり置けるうつぶせスタイル付属品お試し用電池、取扱説明書、保証書色ピンク質量(g)約167寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×210×27適合機器テレビ機能消音 、チャンネル+/- 、放送切換(ダイレクト)、入力切換 、音声切換 、強力広角発光(LED3個)、ボタンタッチ音 、メーカー設定バックアップ電池寿命約1年![リモートコマンダー ブラック RM-PZ110D(B) [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428889-231113-02.jpg)
リモートコマンダー ブラック RM-PZ110D(B) [単3電池×2本(別売)]
SONY(ソニー)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷大きなボタンで押しやすく使いやすい。地デジテレビ専用のかんたんリモコン 使いやすく見やすい大型ボタン ソニーをはじめ主要メーカーのテレビに対応 かんたんメーカー設定 強力広角発光「ズバとびっ!」 特定の操作ボタン(*)を操作できないように設定可能 すべての操作ボタンを無効にするホールド機能 すっきり選べる5色のカラーバリエーション すっきり置けるうつぶせスタイル付属品お試し用電池、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)約167寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×210×27適合機器テレビ機能消音 、チャンネル+/- 、放送切換(ダイレクト)、入力切換 、音声切換 、強力広角発光(LED3個)、ボタンタッチ音 、メーカー設定バックアップ電池寿命約1年
グリップエクステンション GP-X1EM
SONY(ソニー)¥12,700税込¥13,9701個6日以内出荷主な特長。〇カメラのグリップを縦方向に拡張し、グリップを握ったときの指の収まりを良くしてホールド性をアップ。〇カメラのグリップと同じ素材を採用し、違和感のないグリップ感を実現。〇アルミニウムを採用することで機動性を確保し、ソニー独自の処理により耐傷性を向上。〇ハンドル付きのネジ式を採用し、迅速かつ確実な着脱が可能材質アルミニウム質量(g)約73寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×21×56対応機種α7R III、α7R II、α7 III、α7 II、α7S II、α9
縦位置グリップ VG-C3EM
SONY(ソニー)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷主な特長。〇横位置撮影時と同様のホールド性と操作性を実現したα9・α7RIII・α7III用縦位置グリップ。グリップの優れたホールド性。1だけでなく、マルチセレクターの搭載により、縦位置撮影時でも横位置撮影時と同様に、素早い測距点選択が可能です。外装にはマグネシウム合金を使用し、高い剛性と軽量化を実現。防塵・防滴。2にも配慮し、屋外の厳しい環境下でも使用できます。。1 本機とマウントアダプターLA-EA2/LA-EA4は同時に装着できません。。2 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。〇長時間撮影を実現し、カメラ本体経由でのUSB充電にも対応。新高容量バッテリー2個の連続使用で、カメラ本体のみで撮影した場合と比べ、約2倍の静止画連続撮影を実現。中断が許されない撮影現場でのニーズに応える連続撮影が可能です。また、カメラ本体経由のUSB充電にも対応し、縦位置グリップをカメラ本体に装着したまま充電できます。カメラ本体のUSB端子経由での給電にも対応。しています。。給電と充電を同時に行うことはできません。材質マグネシウム合金、高剛性プラスチック質量(g)約272(バッテリー含まず、バッテリートレイのみ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126.9×107.9×61.8対応機種α7R III、α7 III、α9
縦位置グリップ VG-C4EM
SONY(ソニー)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷主な特長。〇長時間撮影に対応するスタミナ性能。高容量のZシリーズバッテリー2個の連続使用で、カメラ本体のみで撮影した場合に比べ、約2倍の長時間撮影を実現。同時に、カメラボディにマッチした小型軽量設計を両立しています。〇ホールディング性の高いグリップ形状。カメラ本体のグリップと同等のグリップ形状で、縦位置撮影でも横位置撮影と変わらないホールド性を実現しています。〇システムとしての高い信頼性と高剛性。カメラ本体と同等の防塵・防滴。に配慮した設計で、システムとして高い信頼性を実現。さらに、マグネシウム合金を採用し、高剛性を実現しています。。防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。〇その他の特長。・Zシリーズバッテリー2個の連続使用が可能。・カメラ本体経由でのUSB充電に対応。・カメラ本体のUSB端子経由での給電に対応。。。給電と充電を同時にすることはできません。・バッテリーをスライドさせて簡単に交換できるトレイ方式。・カメラ本体と同一の操作ボタンや素材・形状で操作性を統一。・形状を刷新し、ホールド性を向上材質マグネシウム合金、高剛性プラスチック質量(g)約290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128.9×52.7×67(カメラ装着時・カメラ電源室挿入部除く)対応機種α7R V/ Ⅳ、α7 IV、α7S III、α1、α9 II
レインガード FA-RG1
SONY(ソニー)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷カメラとフラッシュをつなぐシュー部分への水滴の浸入を軽減。。雨天時の撮影時などで、より高い防滴性能を実現します。。フラッシュから滴り落ちる水滴の浸入を軽減するもので、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。特に、カメラを縦位置にしたり傾けたりして撮影する際は、水滴の浸入を防げない場合があります。材質シリコーン質量(g)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.2×17.4×40.3対応機種【フラッシュ】HVL-F60RM、【カメラ本体】α9、α7R III、α7III、α7R II、α7S II、α7 II、α7R、α7S、α7、α99 II、α77 II
電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1
SONY(ソニー)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷主な特長。〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステム。ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着し、ワイヤレスコマンダー(FA-WRC1M)と使用することで、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影。カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影できます。〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能。コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続。することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。。全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。〇防塵・防滴に配慮した設計。防塵・防滴に配慮した設計。により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。付属品シューキャップ、ポーチ、保証書・取説形状シュー:マルチインターフェースシュー質量(g)約85電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61.0×46.4×65.2通信方式電波式周波数範囲2.4GHz帯到達距離(m)最大30動作時間約15時間(アルカリ乾電池使用時)外部端子シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子
電波式ワイヤレスコマンダー FA-WRC1M
SONY(ソニー)¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷主な特長。〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステム。本機の対応ボディに、ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着することにより、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。また、フラッシュ同調速度1/250、ハイスピードシンクロ撮影にも対応し、さまざまなシーンでフラッシュを使用した撮影表現が可能です。〇フラッシュユニットの多彩なワイヤレス制御が可能。最大5グループ、最大15台のフラッシュユニットをコントロール可能。TTLフラッシュ撮影モード、マニュアルフラッシュ撮影モード、グループ発光撮影モードの3つの撮影モードを搭載し、さまざまなスタイルの撮影に対応します。手元のコマンダーで離れた位置にあるフラッシュの撮影モードや光量比制御、調光補正が可能です。〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影。カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影が可能。SHUTTERボタンを使えば、レシーバーと接続しているカメラでリモートレリーズ撮影を行えます。〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能。コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続。することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。。全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。〇防塵・防滴に配慮した設計。防塵・防滴に配慮した設計。により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。付属品端子保護キャップ、ケース、保証書・取説仕様最大接続可能台数15台質量(g)約93電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.0×65.8×83.7レベルレンジ光量レベル切替25段階 (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256)、1/3段ステップ通信方式電波式周波数範囲2.4GHz帯動作時間約12時間(アルカリ乾電池使用時)動作モードワイヤレスフラッシュ撮影(TTL/マニュアル/グループ)、リモートレリーズ撮影外部端子マルチインターフェースフット、シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子使用チャンネル(ch)14(Auto、マニュアル選択可能)
外部電池アダプター FA-EBA1
SONY(ソニー)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷主な特長。発光間隔0.6秒、発光回数670回。別売のフラッシュHVL-F60RM2との使用で、発光間隔0.6秒(。1)を実現。一瞬を逃せない撮影などで活躍します。また、670回(。2)の発光が可能。安定した連続発光で、テンポよく撮影できます。。1 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による、アルカリ電池使用時は0.8秒。。2 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による。バッテリーマガジンによる迅速な電池交換。バッテリーマガジンを付属。リバーシブルなので向きを気にせず、すばやく挿入できます。単3形乾電池を8本収納可能で、4本でも使用できます。また、フラッシュ本体側ではなく、外部電池アダプター側から優先して電池を消費するようになります。プロフェッショナルの使用に適した信頼性。アダプターとケーブルの接続部の強度と、ケーブルの屈曲性を改善し、耐久性を向上。さらに、カバー接合部にパッキン、ふた部に防滴ラバーを配し、防塵防滴性。を強化しています。。防塵防滴に配慮した構造ですが、ホコリや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。軽量で耐久性の高いケースを付属。軽くて丈夫なポリエステル素材のケースを付属。ベルトループはベルトに装着できるほか、三脚に取り付けたり、収納時にコードをまとめたりすることも可能です。付属品ケース質量(g)約249(本体のみ)電源単3形乾電池 8本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×174×23
バックパック LCS-BP2
SONY(ソニー)¥12,500税込¥13,7501個6日以内出荷フレキシブルに使える3wayのキャリングスタイル。撮影者の好みや撮影シチュエーションに応じて、機材が多いときに背負って楽に持ち運びできる「バックパック」、アウトドアや移動撮影の際も肩にかけたまま機材を取り出すことができて便利な「ライトスリング」「レフトスリング」の3つのキャリングスタイルから選んで使用できます。機材に合わせてレイアウトを変えられるメインコンパートメント。収納スペースを仕切るディバイダーは、機材に合わせて配置を変更可能。裏地にはシナバーカラーを採用し、収納物が一目で分かります。標準ズームレンズDT 16-50mm F2.8 SSMを装着したα77に加えて、レンズを2本※とフラッシュなどの小物または縦位置グリップが一緒に入る豊富な収納力を備えています。※レンズは70-300mm F4.5-5.6 G SSMサイズまで収納可能。機材の運搬や屋外撮影の利便性を追求したポケット・レインカバー。左右のサイドポケットはバックパックを背負いながらでも中身の出し入れがしやすく、レンズキャップやドリンクボトルを収納するのに便利です。サイドベルトを使用すれば、小型の三脚もしくは一脚も収納可能。一体型のレインカバーは、山などの天候の変わりやすいロケーションでの撮影にも重宝します。材質ポリエステル質量(g)(約)900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×400×150
ソフトキャリングケース LCS-EMJ
SONY(ソニー)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷カメラにレンズを装着したまま収納できるソフトキャリングケース。レンズ収納部を簡単に拡張できるため、長尺の望遠ズームレンズなど※も装着したまま収納可能※E 55-210mm F4.5-6.3 OSS、E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE までの長尺レンズに対応。ボディケースを装着した状態でも収納可能。ケースの内側にSDカードやレンズキャップを入れられる収納ポケット付き材質ポリウレタン質量(g)(約)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)150×95×125
アイピースカップ FDA-EP10
SONY(ソニー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷電子ビューファインダーFDA-EV1S用のアイピースカップです。※電子ビューファインダーFDA-EV1S付属品と同等品です。対応機種電子ビューファインダーFDA-EV1S










![デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE PZ 16-35mm F4 G SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62801149-240924-02.jpg)














![マルチリモコン シルバー RM-PZ210DSB [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428995-231113-02.jpg)




![リモートコマンダー シルバー RM-PZ110D(S) [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428925-231113-02.jpg)
![リモートコマンダー ブルー RM-PZ110D(L) [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428916-231113-02.jpg)
![リモートコマンダー ピンク RM-PZ110D(P) [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428907-231113-02.jpg)
![リモートコマンダー ブラック RM-PZ110D(B) [単3電池×2本(別売)] SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48428889-231113-02.jpg)