絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: SONY(ソニー)のすべての商品

アイピースカップ FDA-EP18
SONY(ソニー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷カメラへの取り付けはスライド式で、ロック機構を設けた外れにくい設計。つけ心地がよい柔らかい感触。目の周辺部から入り込む光を遮断し、ファインダー像の視認性を向上
ショットガンマイクロホン ECM-M1
SONY(ソニー)¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷8つの収音モードを直感的に切り換え、狙った範囲の音を簡単操作で収音可能。あらゆる撮影シーンに対応する世界初※の8つの収音モードを搭載し、直感的なダイヤル操作で切り換え可能な、使い勝手のいい小型・高音質マイクです。手元で簡単にお好みの収音モードに切り換えられる「収音モードダイヤル」も搭載しています。※2023年7月広報発表時点、ソニー調べ、カメラ用マイクロホンとして。ノイズを効果的に抑えた、劣化のないクリアな高音質録音を実現。定常的な雑音や振動、屋外の風によるノイズを効果的に抑えるさまざまな機能を搭載。クリアな高音質で収音可能です。また、デジタルオーディオインターフェース対応カメラと組み合わせることで音声をデジタル信号のままダイレクトに伝送。劣化のない高音質録音を実現します。撮影自由度を高める機動性で幅広いシーンで活躍。圧倒的な小型・軽量設計により、αボディと組み合わせてもコンパクトサイズを実現。ジンバルやグリップを使った撮影でも組み合わせやすく、またマルチインターフェースシューにも対応し、高い機動性で撮影の自由度が向上しています。高い機能性・操作性・信頼性を実現。4チャンネル記録に対応した高い機能性と、さまざまなオーディオ設定がスイッチやダイヤル操作で簡単に行える操作性、屋外でも気軽に撮影が楽しめる防塵・防滴に配慮した設計※により高い信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。付属品ウインドスクリーン、ポーチ、端子保護キャップ ※保証書・取扱説明書除く仕様モノラル/ステレオ形状シュー:マルチインターフェースシュー質量(g)約65(本体のみ)形式バックエレクトレットコンデンサー型使用温度(℃)0~+40周波数特性40Hz-20000Hz最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.0×64.4×72.2(ウインドスクリーン、突起部を除く)モード収音モード:鋭指向性/単一指向性/全指向性/後方鋭指向性/鋭指向性(前+後)/鋭指向性(前/後)セパレート/STEREO/超鋭指向性電源供給方式本体:マルチインターフェースシュー音声出力チャンネル:アナログ 2ch/デジタル 4ch
交換レンズ FE 70-200mm F4 Macro G OSS II
SONY(ソニー)¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷高い描写性能とAF性能と操作性を小型・軽量デザインで実現し、ハーフマクロ撮影、テレコンバーターに対応した第2世代望遠ズームGレンズ。<小型・軽量デザインながらGレンズならではの高い描写性能>。従来機種FE 70-200mm F4 G OSSから全長を26mm短縮、約46g軽い質量約794g(三脚座除く)を実現。ズーム全域で、高解像、高コントラスト、色収差の低減、美しいぼけ描写、手ブレ抑制により、高い描写性能を実現。高度非球面AAレンズ1枚の採用など、最新の光学設計でGレンズの称号にふさわしい高い解像性能。ED(特殊低分散)ガラス3枚の採用など、新規光学設計で色収差を抑制。9枚羽根の円形絞りと適切な球面収差の設計による、フルサイズならではの大きく柔らかなぼけ表現。激しい動きのスポーツ撮影など動体撮影時のフレーミングの安定性を重視し、手ブレ補正のアルゴリズムを最適化したMODE3を搭載。ズームロックスイッチ搭載により不用意な鏡筒の繰り出しを防止。<高い近接撮影性能>。世界初※1のズーム全域最大撮影倍率0.5倍(※2)のマクロ撮影が可能。最短撮影距離0.26m(W)-0.42m(T)の高い近接撮影性能。※1 2023年7月広報発表時点、ソニー調べ。※2 35mmフルサイズセンサー搭載カメラ使用時、APS-Cセンサー搭載カメラ使用時はズーム全域で35mm判換算値0.75倍の撮影が可能。<ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能と動画性能>。最新のXDリニアモーターを4基搭載、フローティングフォーカス群を高速・高精度に駆動することで、AF速度が従来比(FE 70-200mm F4 G OSS)で最大約20%※1高速化。ズーム中のフォーカス追随に対応。α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写※2が可能。α本体との連携により、動きの速い被写体でもなめらかなAF動作で被写体に追随。フォーカス時のブリージングや、ズーム操作に伴うフォーカスシフト、軸ずれを抑制し、動画に求められるなめらかな表現を可能に。XDリニアモーターや最新の絞りユニット採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制。光学式手ブレ補正機構の内蔵と、対応するαシリーズカメラの手ブレ補正の併用により安定したフレーミングで撮影をサポート。αシリーズカメラのブリージング補正機能に対応。※1 静止画時、メーカー測定条件による。※2 α1:連続撮影モード「Hi+」時、シャッタースピード1/125秒以上の場合に有効。AF-Cモード時はシャッタースピード1/250秒以上の場合に有効ですが、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。<テレコンバーターに対応、使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性>。ソニー製テレコンバーターSEL20TCおよびSEL14TCの装着が可能。SEL20TC装着時フルサイズカメラでは最長400mm、APS-Cカメラでは600mm相当の超望遠撮影。SEL20TC装着時、ズーム全域で等倍マクロ撮影が可能。ズームトルクの最適化で自重落下を抑制。MACROモードを選択可能なフォーカスレンジリミッター。AF-Cモード時もフォーカスリングの回転で瞬時にMFが可能なフルタイムDMFスイッチ。ボディ側からカスタマイズできる3つのフォーカスホールドボタン。防塵・防滴に配慮した設計。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。付属品レンズフードALC-SH176、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、三脚座長さ(mm)149.0質量(g)約794(三脚座別)倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズームGレンズ最大径(Φmm)82.2焦点距離(mm)70-200レンズ構成13群19枚(高度非球面AAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス3枚)撮影距離(m)最短0.26(W)-0.42(T)F値開放絞り:4、最小絞り:22マウントソニー Eマウント
ポータブルシアターシステム
SONY(ソニー)¥70,980税込¥78,0781個6日以内出荷置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ 完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境 長時間視聴も安心のロングバッテリー インテリアになじむデザイン ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」 ソニー独自のアップミキサー 部屋中に広がる心地よい音 X-Balanced Speaker Unitによる高音質 迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」 広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板 デジタルアンプ「S-Master」 複数の音声コーデックに対応 シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」 マイク搭載でハンズフリー通話に対応 スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応 マルチペアリング付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載)仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193連続使用時間(時間)約30マイクロホンエレクトレットコンデンサー機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給指向性全指向性アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由)変調方式FHSSサウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4帯スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時)アンプタイプデジタルアンプ、S-Master対応コーデック(SBC)2、(AAC)2対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード
SONY(ソニー)¥27,820~税込¥30,602~1個欠品中高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。 読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。 カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。 また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。 SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応 ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。質量(g)約2規格耐X線:ISO7816-1準拠耐熱温度(℃)-25~+85寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性防水性IPX7準拠読取速度(MB/s)270SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3
サウンドバー
SONY(ソニー)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷声の聞き取りやすさと迫力の重低音を両立した3.1chサウンドバー。ソニー独自の立体音響技術で広いサラウンドを実現。サウンドフィールド機能がさらに進化。オプションスピーカーも追加可能。新アプリケーション(Home Entertainment Connect)に対応。
α6400 ILCE-6400Y ミラーレス一眼カメラ
SONY(ソニー)¥169,800税込¥186,7801台41日以内出荷安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。さらに、「リアルタイム瞳AF」は一部の動物にも対応。これにより、ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出し、追随可能です。 世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング 撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα6300の169点から425点に多分割化しました。さらに従来のロックオンAFを一新した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押し、もしくはモニター上でタッチするだけで、カメラまかせで精度高く自動追尾させることができます。 APS-C Exmor CMOSセンサーと新世代画像処理エンジンBIONZ Xにより圧倒的な高画質を追求 Exmor(エクスモア) CMOSセンサーと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の採用により高画質を実現。フルサイズカメラの画像処理アルゴリズムを継承し、解像感を維持したままノイズを抑制、細部の質感描写を向上しました。また、自然な肌の色あいなど、色の再現性にも優れています。 高解像4K動画記録と本格的な撮影に応える動画機能 全画素読み出しによる高解像4K動画記録をはじめ、HDR(HLG)やS-Log/S-Gamutなど、クリエイティブな動画制作をサポートする動画機能を搭載。さらに、180度チルト可動式液晶モニターを使って動画の自分撮りも簡単に行えます。また、マイク端子を搭載しているので、別売マイクを使用した動画撮影も可能です。 アダプターなしで使えるミラーレス専用設計レンズを、豊富にラインアップ 「ソニー Eマウント」はAPS-Cと35mmフルサイズの両方に対応するマウント。α6400はAPS-C対応レンズだけでなく、豊富なラインアップがそろっているフルサイズ用レンズもアダプターなしで使えます。撮影の幅が今までよりさらに広がり、将来フルサイズカメラにステップアップしてもレンズをそのまま使えるので安心です。型式フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ質量(g)約403(バッテリーとメモリカードを含む)、約359(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120.0×66.9×59.7、約120.0×66.9×49.9(グリップからモニターまで)記録方式XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠有効画素数カメラ:約2420万画素記録媒体メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカードインターフェースPCインターフェース(接続の種類)マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート、NFC対応(NFCフォーラムType3Tagに準拠)、ワイヤレスLAN対応(内蔵)、HDMI端子:Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、マルチインターフェースシュー、マイク端子:3.5mmステレオミニジャック、リモートコントロール(ワイヤレス):赤外線リモコン/Bluetoothリモコン総画素数約2500万画素使用電池リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50スピーカーモノラルスピーカー内蔵撮像素子APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー記録ファイル形式JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット)液晶モニター7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動画質モードRAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード)使用レンズソニーEマウントレンズ記録画素数【3:2】Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)、【16:9】Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M)、【スイングパノラマ】ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M)アスペクト比3:2Wi-Fiスマートフォン転送、PC保存、TVに映す
デジタル一眼カメラ α VLOGCAM ズームレンズキット
SONY(ソニー)¥359,800税込¥395,7801個8日以内出荷35mmフルサイズ裏面照射型の 有効約 1210 万画素「Exmor R」CMOS センサー 搭載。AIプロセッシングユニットにより 向上した被写体認識性能 人物、動物、鳥、昆虫、車 列車、飛行機。5.0段 光学式 5 軸ボディ内手ブレ補正。手持ち撮影を強力にサポートするダイナミックアクティブモード搭載。4K 60p(4K 120pアップグレード可能)動画撮影、4:2:2 10bit のサンプリング対応。常用ISO 感度は静止画・動画時とも 80-102400 を実現(静止画拡張時 40-409600、動画拡張時 80-409600。動画撮影時15+ ストップ 4 の広いラチチュード。バリアングル液晶モニター。複雑なカメラ設定をすることなく映画のような色味を楽しめる「シネマティック Vlog 設定」。指向性を選択可能な「インテリジェント 3 カプセルマイク」。
デジタル一眼カメラ α VLOGCAM ボディ
SONY(ソニー)¥329,800税込¥362,7801個8日以内出荷35mmフルサイズ裏面照射型の 有効約 1210 万画素「Exmor R」CMOS センサー 搭載。AIプロセッシングユニットにより 向上した被写体認識性能 人物、動物、鳥、昆虫、車 列車、飛行機。5.0段 光学式 5 軸ボディ内手ブレ補正。手持ち撮影を強力にサポートするダイナミックアクティブモード搭載。4K 60p(4K 120pアップグレード可能)動画撮影、4:2:2 10bit のサンプリング対応。常用ISO 感度は静止画・動画時とも 80-102400 を実現(静止画拡張時 40-409600、動画拡張時 80-409600。動画撮影時15+ ストップ 4 の広いラチチュード。バリアングル液晶モニター。複雑なカメラ設定をすることなく映画のような色味を楽しめる「シネマティック Vlog 設定」。指向性を選択可能な「インテリジェント 3 カプセルマイク」。![デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 50mm F1.4 GM SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25152130-230412-02.jpg)
デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 50mm F1.4 GM
SONY(ソニー)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷開放F1.4においても目を見張る高解像と美しいぼけ描写を高次元で両立。 質量わずか約516g。 大口径50mm単焦点ながら、場所を選ばず常用できる高い 携行性を実現。 静止画・動画ともに最適化した、高速・高精度・高追随で静粛なAF性能。 高い映像品位を実現する動画性能。 使用環境を選ばない快適な操作性・高い信頼性。質量(g)516マウントαEマウント
プロフェッショナルカムコーダー
SONY(ソニー)¥269,800~税込¥296,780~1個5日以内出荷新たに開発したAPS-Cサイズ(Super 35mm)の有効約2010万画素裏面照射型CMOSセンサーExmor R(TM)(エクスモアアール)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズエックスアール)を搭載。 6K相当の豊富な情報量を凝縮することで、高品位な4K(QFHD:3840x2160)映像を出力でき、4K 120pのハイフレーム動画のカメラ内記録に対応します。 低感度側100から32000の常用ISO感度に加えて、14+ストップのワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。 また、大口径レンズと組み合わせることで、浅い被写界深度を生かした印象的なぼけ描写とクリアな解像感で、シネマのような映像表現を可能にします。画質4K
XDCAMハンディカムコーダー
SONY(ソニー)¥619,800税込¥681,7801個5日以内出荷新開発1/3型 3CMOSを搭載し4K60p収録に対応。 光学25倍ズームが可能なハンディカムコーダーです。 4K60p収録対応のCMOSイメージセンサーExmor Rを3板式で搭載しました。 3板式にすることで、色分離に優れた高精細で階調のある4K画質を実現します。 60p内部収録も可能になり、動きの速い対象を追う場合にも、くっきりと滑らかに捉えられます。 ズームの応答性が向上した広角28.8mm、光学25倍ズームレンズを搭載しました。 XAVC-Long、DVCAMに加え、最大9MbpsのXAVC Proxyなど、多彩な記録フォーマットに対応します。画質4K
旋回型4Kカラービデオカメラ
SONY(ソニー)¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷1/2.5型 4K Exmor R CMOSイメージセンサーを搭載しており、高精細な高画質映像を撮影することができます。 水平解像度1000TV本以上(HD)を実現しています。 水平画角 約70°(ワイド端)の広角撮影が可能なため、限られた設置スペースでも広い範囲を撮影することができます。 光学20倍ズームに加えて、ソニー独自の画像処理技術による解像感を保ったままズーミング可能な全画素超解像ズームを使うと、40倍までのズームが可能となります。画質4K
プロジェクションレンズ
SONY(ソニー)¥749,800税込¥824,7801個5日以内出荷データプロジェクター用オプションレンズ(超短焦点)。 100型スクリーンに約3cmの距離から投写可能。 スクリーンのほぼ真上から投写するので、影の写り込みが少なく、発表者自身も眩しくありません。 また、梁や照明等により天吊り位置に制限がある環境にも適しています。 VPL-FHZ85/80用。
CinemaLineカメラ
SONY(ソニー)¥849,800~税込¥934,780~1個5日以内出荷有効約1026万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R(TM)」に加え、カメラの心臓部である画像処理エンジンを刷新しました。 圧倒的な動画撮影機能・性能を提供し、撮影領域を拡大します。 将来をも見据えたこれらハードウェアの進化が、圧倒的高感度性能、ワイドラチチュードに加え、ファストハイブリッドAF、4:2:2 10bit内蔵記録や4K 120p記録を始めとした最新の機能を実現しています。 さらに、メディアへの書き込みや、データ転送速度も従来比で大幅に向上させ、プロフェッショナルが求める機能性能を全方位で実現。 あらゆる撮影シーンにおいて、圧倒的な映像品質とストレスフリー撮影を両立しました。
パワードラインアレイスピーカー
SONY(ソニー)¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷均一で明瞭な音を遠くまで伝える、業務用パワードラインアレイスピーカー。 狙った方向に明瞭で均一な音源を届けるラインアレイ方式のスピーカーシステムです。 96kHzのサンプリングレートDSPによる高精細ビームコントロール対応により、座席が階段状に設置された会場のどの席にも均一に音を伝えます。 ソニー独自の矩形型平面振動板を採用した磁性流体スピーカーです。 このユニットをわずか48mmという稠密さで等間隔に並べることによって、高精度ビームコントロールによる制御を可能にし、歪みを極限まで抑えます。色ブラック
旋回型4Kカラービデオカメラ
SONY(ソニー)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷超解像ズームの場合にはフルHD解像度で40倍、4K解像度で30倍の高倍率ズームが可能です。 暗所でも高感度・低ノイズでの撮影が可能な4K対応裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R”を搭載し、人物の表情や講義での板書文字などを4Kならではの高精細な映像でとらえることができます。 HDMI映像出力の他にUVC映像出力にも対応。 『SRG-X40UH』とPCをUSBケーブル1本で接続するだけで、簡単にカメラの映像をPCに取り込むことができ、Web会議などのアプリケーションソフトウェアのUSBカメラとして認識・使用可能です。画質4K/HD
データプロジェクター
SONY(ソニー)¥499,800~税込¥549,780~1個5日以内出荷レーザー光源3LCD液晶プロジェクターです。 厚さ100mmのコンパクトな筐体を実現しました。 4K 60p入力対応。 レンズシフト機能搭載。 1.6倍のワイドズームレンズ搭載。 入力を自動的に切り替えるオートインプットセレクト機能や信号が入力さえると自動で電源が入るオートパワーオン機能も搭載しています。厚さ(mm)100解像度WUXGA(1920x1200)
SDXC UHS-2 メモリーカード
SONY(ソニー)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送 ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能付属品保証書仕様曲げ剛性:180N(約18kg)質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150耐衝撃5m落下容量(GB)512SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
SDXC UHS-2 メモリーカード
SONY(ソニー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10) 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現 ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能付属品保証書仕様曲げ剛性:180N(約18kg)質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299耐衝撃5m落下容量(GB)256SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90
<α>標準ズームレンズ FE 20-70mm F4 G(13群16枚/Eマウント)
SONY(ソニー)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷小型・軽量ながら超広角20mmから70mmまでカバーする標準ズーム。Gレンズならではの高い描写性能。 静止画・動画問わずボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能。高い映像品位を実現する動画性能。使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性。レンズ標準ズームレンズマウントE
マクロレンズ(Eマウント用)FE 90mm F2.8 Macro G OSS
SONY(ソニー)¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷Gレンズならではの美しいぼけ味と高解像度を両立した、FEレンズ初となる中望遠マクロレンズ Gレンズならではの美しいぼけ味 撮影距離に関わらず、周辺までクリアに描写 「ナノARコーティング」採用により、フレア・ゴーストを抑えたヌケの良い高画質を実現 ダイレクトドライブSSMによるフォーカス駆動 手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能搭載 マクロ撮影に求められる操作性を実現 防塵防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH138、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース全長(mm)130.5質量(g)約602倍率(倍)最大撮影:約1羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)62レンズマクロ最大径(Φmm)79焦点距離(mm)90レンズ構成11群15枚撮影距離(m)最短:0.28絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 85mm F1.8
SONY(ソニー)¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷シャープな描写と柔らかいぼけを生かし、ポートレート撮影を手軽に楽しめる大口径中望遠単焦点レンズ 高速・高精度で静かなフォーカス駆動 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンなど操作性も充実 防塵・防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH150、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)82質量(g)約371倍率(倍)最大撮影:約0.13羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)78焦点距離(mm)85レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.8絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 85mm F1.4 GM
SONY(ソニー)¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷開放F1.4、解像感と美しいぼけ味を両立させ、高次元の表現力を手に入れたポートレートレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、美しいぼけ味を損なうことなく高い解像感を実現 αとして初めて採用された11枚羽根の円形絞りにより、自然できれいなぼけ表現が可能 3枚のED(特殊低分散)ガラスを適切に配置することで、軸上色収差も効果的に補正 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 2つの位置検出センサーにより高精度にフォーカスレンズ位置を検出し、高解像度時代に求められる高いAF精度を実現 絞りリング、MFリング、AF/MFスイッチ、フォーカスホールドボタン搭載など、プロユースに応える高い操作性 防塵防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH142、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)107.5質量(g)約820倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)89.5焦点距離(mm)85レンズ構成8群11枚撮影距離(m)最短:(AF)0.85、(MF)0.8絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 600mm F4 GM OSS
SONY(ソニー)¥1,998,000税込¥2,197,8001個6日以内出荷遠く離れた被写体をダイナミックに描写。高性能AFと高解像、美しいぼけ表現のすべてを世界最軽量(*1)で実現した大口径超望遠レンズ XDリニアモーター(extreme dynamic)により、高速・高精度・高追随かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚に新開発の大口径XAレンズを加え、高解像と美しいぼけによる高い描写性能を追求 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター 世界最軽量約3040gの高い機動力と優れた重量バランス 過酷な環境での使用にも耐える耐久性・堅牢性 プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする機能 差し込み式円偏光フィルター 高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用付属品レンズフードALC-SH158、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ全長(mm)449質量(g)約3040倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)163.6焦点距離(mm)600レンズ構成18群24枚(フィルター1枚含む)撮影距離(m)最短:4.5絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
SONY(ソニー)¥118,900税込¥130,7901個6日以内出荷35mmフルサイズ対応、開放絞り値F1.8の高性能単焦点標準レンズ ツァイス「ゾナーT」レンズならではの高いコントラストと圧倒的な解像力 35mmフルサイズ対応のF1.8大口径レンズ 絞り羽根9枚の円形絞りによる美しいぼけ味 防塵防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH131、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース全長(mm)70.5質量(g)約281倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点最大径(Φmm)64.4焦点距離(mm)55レンズ構成5群7枚撮影距離(m)最短:0.5絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 50mm F1.8
SONY(ソニー)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷新規光学設計により高画質を実現した、小型・軽量な開放F値1.8の大口径標準単焦点レンズ 携帯性に優れた小型・軽量デザイン 非球面レンズを使用した新規光学設計により高画質を実現 開放F値1.8、単焦点レンズならではのぼけ味を生かした撮影が可能 金属マウントの採用により、優れた堅牢性を実現付属品レンズフードALC-SH146、レンズフロントキャップALC-F49S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)59.5質量(g)約186倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)68.6焦点距離(mm)50レンズ構成5群6枚撮影距離(m)最短:0.45絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ E 50mm F1.8 OSS
SONY(ソニー)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷ポートレートに適した75mm相当の中望遠レンズです。 開放F値1.8の明るさと新光学系による美しいぼけ味を生かした撮影が可能。光学式手ブレ補正機能との組み合わせで、暗いシーンでの手持ち撮影にも威力を発揮します。 また、レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、スムーズで静粛性の高いAFで動画撮影にも適しています。 外装にアルミニウム合金を使用した高品位な外観です。付属品レンズフードALC-SH116、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)62質量(g)約202倍率(倍)最大撮影:約0.16羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)62焦点距離(mm)50レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.39絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 400mm F2.8 GM OSS
SONY(ソニー)¥1,698,000税込¥1,867,8001個6日以内出荷革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ 新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能 新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求 1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現 業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性 差し込み式円偏光フィルター 過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ全長(mm)359質量(g)約2895倍率(倍)最大撮影:約0.16羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)158.1焦点距離(mm)400レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む)撮影距離(m)最短:2.7絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ Sonnar T FE 35mm F2.8 ZA
SONY(ソニー)¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷35mmフルサイズ対応、高性能ツァイス広角単焦点レンズ ツァイス「ゾナーT」レンズがもたらす、画面全体の高いコントラストと解像力 α7シリーズにふさわしい、小型高性能で汎用性の高い35mm単焦点レンズ 使い勝手のよい開放絞り値F2.8 防塵防滴に配慮した設計 小型の鏡筒にマッチする専用レンズフード付属品レンズフードALC-SH129(フィルター径:40.5)、レンズフロントキャップ(Φ40.5)、レンズリヤキャップ全長(mm)36.5質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)61.5焦点距離(mm)35レンズ構成5群7枚撮影距離(m)最短:0.35絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 35mm F1.8
SONY(ソニー)¥86,980税込¥95,6781個6日以内出荷開放F値1.8から高い描写力で、本格撮影を手軽に楽しめる、小型・軽量なフルサイズ対応の大口径広角単焦点レンズ 小型・軽量設計を実現したフルサイズ対応大口径レンズ 開放F1.8から画面全域で高解像 花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力 9枚羽根の円形絞りによる、美しいぼけ味 幅広いシーンで活躍する高い操作性 応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン 防塵・防滴に配慮した設計 静止画だけでなく動画にも最適な高追随で静粛なAF性能 全長変化のないインターナルフォーカシングを採用 俊敏で静粛なフォーカス駆動で動画にも最適付属品レンズフードALC-SH159、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)73質量(g)約280倍率(倍)最大撮影:約0.24羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズ広角単焦点最大径(Φmm)65.6焦点距離(mm)35レンズ構成9群11枚撮影距離(m)最短:0.22絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ E 35mm F1.8 OSS
SONY(ソニー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷風景撮影やスナップ、ぼけを生かしたポートレートまで幅広いシーンで活躍する52.5mm相当のEマウント専用の大口径単焦点レンズです。 全長約45mmと小型・軽量で携帯性に優れ、開放F値1.8の明るく美しいぼけ味を生かした撮影が可能。 新開発の光学設計により、レンズ周辺まで高コントラストでシャープな画質を実現。 光学式手ブレ補正機能内蔵に加え、レンズ駆動に静粛かつ高速なリニアモーターを採用。 高速でスムーズなフォーカシングを実現します。付属品レンズフードALC-SH112、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)45質量(g)約154倍率(倍)最大撮影:約0.15羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)35レンズ構成6群8枚撮影距離(m)最短:0.3絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ Distagon T FE 35mm F1.4 ZA
SONY(ソニー)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷開放F1.4、35mmフルサイズ対応の大口径高性能広角単焦点レンズ 画面中心から周辺まで、圧倒的な解像力を誇る光学性能 ダイレクトドライブSSMによるフォーカス駆動 即時性の高い操作を可能にする、絞りリングを搭載 防塵防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH137、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース全長(mm)112質量(g)約630倍率(倍)最大撮影:約0.18羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ広角単焦点最大径(Φmm)78.5焦点距離(mm)35レンズ構成8群12枚撮影距離(m)最短:0.3絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 28mm F2
SONY(ソニー)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷いつでも持ち歩けるコンパクトサイズの35mmフルサイズ対応広角単焦点レンズ コンパクトなα7シリーズにマッチする、携帯性に優れた小型軽量デザイン 超広角・フィッシュアイ撮影を手軽に楽しめる、2種類のコンバーターレンズを装着可能 フィッシュアイコンバーター SEL057FEC(FE 28mm F2用) ウルトラワイドコンバーター SEL075UWC(FE 28mm F2用) 防塵防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH112、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)60質量(g)約200倍率(倍)最大撮影:約0.13(AF時)、0.16(MF時)羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)64焦点距離(mm)28レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.29(AF時)、0.25(MF時)絞り開放絞り(F値):2、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ Sonnar T E 24mm F1.8 ZA
SONY(ソニー)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷ツァイスレンズの描写力を存分に堪能できる開放F値1.8の大口径広角単焦点レンズ。最新の光学設計技術により、諸収差を良好に補正し、高い解像感が得られます。 最大撮影倍率は0.25倍で、高い近接撮影能力を備えています。また、レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、スムーズで静粛性の高いAFを実現し、動画撮影にも威力を発揮します。 外装はアルミニウム合金を使用した高品位な外観です。付属品レンズフードALC-SH114、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース全長(mm)65.5質量(g)約225倍率(倍)最大撮影:約0.25羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)24レンズ構成7群8枚撮影距離(m)最短:0.16絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 24mm F1.4 GM
SONY(ソニー)¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷開放F値1.4から妥協のない高解像性能を小型・軽量設計で実現した大口径広角単焦点レンズ 最新の光学設計とG Masterの高い設計基準で、高い解像感を実現 超高度非球面XAレンズの効果的な配置により、高い点像再現性を実現 EDガラスの最適な配置により、画面全域のシャープな描写が可能 フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用 最新の光学設計による小径化と新開発DDSSMの採用で、クラス最軽量を実現 11枚羽根円形絞りと球面収差コントロールによる、柔らかく自然で美しいぼけ表現 大口径広角レンズならではのぼけ表現を生かした近距離撮影が可能 高速・高精度・静粛なAFを実現するハイパワーの新開発DDSSM フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現 タイムラグが少なく応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 フッ素コーティングや防塵・防滴性能など、フィールドワークをサポートする信頼性を確保付属品レンズフードALC-SH154、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)92.4質量(g)約445倍率(倍)最大撮影:約0.17羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ広角単焦点最大径(Φmm)75.4焦点距離(mm)24レンズ構成10群13枚撮影距離(m)最短:0.24絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
交換レンズ E 20mm F2.8
SONY(ソニー)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷風景から屋内撮影、日常のスナップまで、幅広いシーンで活躍する広角30mm相当のEマウント専用レンズ。 全長20.4mm、重さ69gと持ち運びも簡単。 非球面レンズ3枚を採用した新しい光学系は、非常に高いレベルで諸収差を補正。 高い解像力とコントラストで、画面中心から周辺にいたるまで像の崩れや歪曲(わいきょく)を抑えた、高い描写性能を実現しています。 さらに、開放F値2.8と明るく、夜景など暗いシーンの撮影でも威力を発揮します。 また最短撮影距離0.2mを生かした、花や小物の撮影も楽しめます。付属品レンズフードALC-SH113、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)20.4質量(g)約69倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)62.6焦点距離(mm)20レンズ構成6群6枚撮影距離(m)最短:0.2絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
交換レンズ E 16mm F2.8
SONY(ソニー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷風景や建築物の撮影、スナップなどの幅広いシーンで活躍する、35mm判換算で、広角24mm相当のEマウント専用レンズです。 薄さ22.5mm、重さ約67gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びも簡単。レンズ鏡筒部の外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。 さらに、新開発のレンズ内モーターにより、静止画だけでなく動画撮影時においても、静かでなめらかなフォーカスや絞り駆動を実現しています。 また、レンズ前面に装着するだけで、超広角レンズや魚眼レンズとして楽しめる別売のコンバージョンレンズを用意しています。付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)22.5質量(g)約67倍率(倍)最大撮影:約0.078羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)62焦点距離(mm)16レンズ構成5群5枚撮影距離(m)最短:0.24絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント













![デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 50mm F1.4 GM SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25152130-230412-02.jpg)