5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最軽量で手軽に持ち歩けるEマウント専用の等倍マクロレンズ。最短撮影距離約9.5cmまで被写体に近づけるので、花や小物などの近接撮影に重宝します。 スムーズで静かなAF 駆動を実現するレンズ内モーターを内蔵し、外装にはアルミニウム合金を使用。 また、近接撮影時に邪魔にならず、キズや汚れからもガードする専用レンズフードを付属。
付属品レンズフードALC-SH113、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 全長(mm)55.5 質量(g)約138 倍率(倍)最大撮影:約1 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)49 レンズマクロ 最大径(Φmm)62 焦点距離(mm)30 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)最短:0.095 絞り開放絞り(F値):3.5、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ツァイスレンズの描写力を存分に堪能できる開放F値1.8の大口径広角単焦点レンズ。最新の光学設計技術により、諸収差を良好に補正し、高い解像感が得られます。 最大撮影倍率は0.25倍で、高い近接撮影能力を備えています。また、レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、スムーズで静粛性の高いAFを実現し、動画撮影にも威力を発揮します。 外装はアルミニウム合金を使用した高品位な外観です。
付属品レンズフードALC-SH114、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース 全長(mm)65.5 質量(g)約225 倍率(倍)最大撮影:約0.25 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準単焦点 最大径(Φmm)63 焦点距離(mm)24 レンズ構成7群8枚 撮影距離(m)最短:0.16 絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ポートレートに適した75mm相当の中望遠レンズです。 開放F値1.8の明るさと新光学系による美しいぼけ味を生かした撮影が可能。光学式手ブレ補正機能との組み合わせで、暗いシーンでの手持ち撮影にも威力を発揮します。 また、レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、スムーズで静粛性の高いAFで動画撮影にも適しています。 外装にアルミニウム合金を使用した高品位な外観です。
付属品レンズフードALC-SH116、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 全長(mm)62 質量(g)約202 倍率(倍)最大撮影:約0.16 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)49 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)62 焦点距離(mm)50 レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)最短:0.39 絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

広角27mmから望遠300mm相当までの幅広い撮影領域をカバーする、Eマウント専用の高倍率ズームレンズです。 非球面レンズ4枚を使用した光学設計により、シャープな画質が得られます。 また、ズーム速度を6段階設定可能な電動ズームの採用により、一定速でのスムーズなズームが可能です。 さらに光学式手ブレ補正機能を内蔵し、動画撮影時にはワイド端での手ブレ補正効果を向上させる「アクティブモード」にも対応。 レンズ内モーターにより、静かで滑らかなオートフォーカスや絞り駆動も実現しています。 外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。
付属品レンズフードALC-SH125、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 全長(mm)99 質量(g)約649 倍率(倍)最大撮影:約0.35 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)67 レンズ高倍率ズーム 最大径(Φmm)93.2 焦点距離(mm)18~200 レンズ構成12群17枚 撮影距離(m)最短:0.3(W)0.5(T) 絞り開放絞り(F値):3.5-6.3、最小絞り(F値):22-40 マウントソニー Eマウント
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

風景や建築物の撮影、スナップなどの幅広いシーンで活躍する、35mm判換算で、広角24mm相当のEマウント専用レンズです。 薄さ22.5mm、重さ約67gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びも簡単。レンズ鏡筒部の外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。 さらに、新開発のレンズ内モーターにより、静止画だけでなく動画撮影時においても、静かでなめらかなフォーカスや絞り駆動を実現しています。 また、レンズ前面に装着するだけで、超広角レンズや魚眼レンズとして楽しめる別売のコンバージョンレンズを用意しています。
付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 全長(mm)22.5 質量(g)約67 倍率(倍)最大撮影:約0.078 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)49 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)62 焦点距離(mm)16 レンズ構成5群5枚 撮影距離(m)最短:0.24 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷