音楽も語学も、手の中で軽やかに。使いやすさがうれしいSシリーズ
・家でも外でも、大好きな音楽をいい音で手軽に楽しめる
Sシリーズなら、どこでも手軽にいい音で音楽を楽しめます。例えば外出先の電車の中。周囲の騒音をカットする「デジタルノイズキャンセリング機能」(※1)により、周りの騒音を気にすることなく大好きな音楽に浸ることができます。ほかにも、音源に合わせて音質を選べる多彩なイコライザーモードの搭載や、FLAC(※2)など高音質コーデックにも対応。かんたんな操作で高音質な音楽を楽しめます。※1 本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません※2 サンプリング周波数:8~48kHz、量子化ビット数:16bitに対応
・コンパクトボディでスタミナたっぷり長時間バッテリー
約53g(※1)のスリムボディでありながら、音楽再生約52時間(※2)のロングバッテリー。長時間の外出でも電池切れを気にせずにたっぷり音楽を楽しむことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります
・コンパクト&スリムなデザインに、5色のカラーバリエーション
約53g(※1)のコンパクトなボディで、どこでも軽やかに持ち歩けます。また、5色(※2)のカラーバリエーションの中から自分らしいカラーを選ぶことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 4GBモデルは(L)ブルー、(PI)ライトピンク、(B)ブラックの3色
・1.77型カラー液晶ディスプレイと選べるカラーテーマ
1.77型QQVGA(128×160ドット)カラー液晶を搭載。ウォークマンの本体カラーとコーディネートして、メニューのカーソルカラーをブルー、ライトピンク、ホワイト、ビビッドピンク、ゴールドの中からお好みの色に設定できます。
・周囲の騒音をカット。デジタルノイズキャンセリング機能
デジタルノイズキャンセリング機能(※)により、周囲の騒音をカット。電車やバスの中でもボリュームを上げすぎずに音楽に集中できるので、音漏れを気にする必要がなく、耳への負担も軽減。お気に入りの音楽をクリアないい音で、快適に楽しめます。※本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません
・語学学習を快適にサポート
毎日の通学・通勤時や自宅での語学学習を便利にサポート。集中して学習したい箇所を繰り返し聴ける「A-Bリピート再生」や、再生位置を戻す「クイックリプレイ」など、効果的な機能を搭載しています。
・電池が長持ち、スタミナ52時間(※)
音楽再生約52時間(※)のスタミナで、電池切れを気にせずにたっぷり楽しめます。 内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります
・リスニング環境にあわせて選べる3つのモード
リスニング環境にあわせて選べる3つのモード(電車・バス/航空機/室内)を搭載。環境によって異なる騒音の特性にあわせて、効果的なノイズキャンセリングを実行します。
・多彩なイコライザーモード
音源に応じて多彩なイコライザーから音質を選べます。ロック、ポップス、ジャズ、クラシック、EDM、R&B/HIP HOP、リラックスの7種類に加えて、お好みの音質を細かく設定できるカスタムイコライザーを2種類保存可能です。
・Bluetooth(R)対応機器でワイヤレスリスニング
Bluetooth(R)機能搭載だから、例えば電車の中ではBluetooth(R)ヘッドホンと、家や車の中ではスピーカーとスムーズに接続。さまざまなシチュエーションで、ウォークマンの音楽を快適にワイヤレスリスニングできます。※ 本機と接続するBluetooth(R)機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大外形寸法:約94.6×44.3×9.9、外形寸法:約94.5×43.5×9.1
本体質量(g)約53(本体のみ)
対応フォーマットMP3 /WMA /FLAC /リニアPCM /AAC
液晶サイズ1.77型
仕様日本語表示:有、アンテナ:ヘッドホンコードアンテナ、語学学習機能:A-Bリピート、クイックリプレイ、ワイドFM対応、語学学習機能有り
容量(GB)16
Bluetooth対応
受信周波数FMラジオ・放送受信周波数:76.0~108.0MHz
仕様1容量:16GB、信号圧縮形式(音声圧縮形式):MP3※1 /WMA※2 /FLAC※3 /リニアPCM※4 /AAC※5(※1.本体で再生可能なMP3ファイル形式フォーマット:MPEG-1 Audio Layer 3、ビットレート:32~320kbps(VBR対応)、サンプリング周波数:32/44.1/48kHz、※2.著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なWMAファイル形式フォーマット:WMA、ビットレート:32~192kbps(VBR対応)、サンプリング周波数:44.1kHz、※3.サンプリング周波数:8~48kHz、量子化ビット数:16bitに対応、※4.サンプリング周波数:44.1kHz、量子化ビット数:16bitに対応、※5.著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なAACファイル形式フォーマット:AAC-LC、ビットレート:16~320kbps(VBR対応)(サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含みます)、サンプリング周波数:8~48kHz)、ディスプレイ:1.77型、TFTカラー液晶、QQVGA(128×160ドット)、FMラジオ:受信周波数 FM:76.0~108.MHz ダイレクトエンコーディング:別売録音用ケーブルWMC-NWR1が必要です、USB充電 充電時間(約/時間):4、ACアダプター充電 充電時間(約/時間):4、充電池持続時間(約/時間):デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:52(MP3)、デジタルノイズキャンセリング機能オン時:40(MP3)、Bluetooth接続時:23(MP3)、内蔵充電池使用、MP3 128kbps再生時、デジタルノイズキャンセリング機能、イコライザを「オフ」に、設定条件により異なります、充電池含む(g):約53g(本体のみ)、約214g(S313K/S315Kシリーズ付属のスピーカー含む)、付属品:ヘッドホン(1)MDR-NC31(ノイズキャンセリング機能対応ヘッドホン)、イヤーピース(各サイズ2個1組)、USBケーブル(1)、WM-PORTキャップ(1) (※)、説明書(1)、ウォークマンに音楽を転送/録音する(1)、使用上のご注意/主な仕様(1)、保証書(1)、製品登録のお願い(1)、※お買い上げ時はヘッドホンに装着されています、※S313K/S315Kにはスピーカー、ACアダプター、スピーカー取扱説明書が付属します。
連続再生時間【音楽再生時】デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:約52時間(MP3)、デジタルノイズキャンセリング機能オン時:約40時間(MP3)、Bluetooth接続時:約23時間(MP3)
RoHS指令(10物質対応)対応
音楽も語学も、手の中で軽やかに。使いやすさがうれしいSシリーズ
・家でも外でも、大好きな音楽をいい音で手軽に楽しめる
Sシリーズなら、どこでも手軽にいい音で音楽を楽しめます。例えば外出先の電車の中。周囲の騒音をカットする「デジタルノイズキャンセリング機能」(※1)により、周りの騒音を気にすることなく大好きな音楽に浸ることができます。ほかにも、音源に合わせて音質を選べる多彩なイコライザーモードの搭載や、FLAC(※2)など高音質コーデックにも対応。かんたんな操作で高音質な音楽を楽しめます。※1 本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません※2 サンプリング周波数:8~48kHz、量子化ビット数:16bitに対応
・コンパクトボディでスタミナたっぷり長時間バッテリー
約53g(※1)のスリムボディでありながら、音楽再生約52時間(※2)のロングバッテリー。長時間の外出でも電池切れを気にせずにたっぷり音楽を楽しむことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります
・コンパクト&スリムなデザインに、5色のカラーバリエーション
約53g(※1)のコンパクトなボディで、どこでも軽やかに持ち歩けます。また、5色(※2)のカラーバリエーションの中から自分らしいカラーを選ぶことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 4GBモデルは(L)ブルー、(PI)ライトピンク、(B)ブラックの3色
・1.77型カラー液晶ディスプレイと選べるカラーテーマ
1.77型QQVGA(128×160ドット)カラー液晶を搭載。ウォークマンの本体カラーとコーディネートして、メニューのカーソルカラーをブルー、ライトピンク、ホワイト、ビビッドピンク、ゴールドの中からお好みの色に設定できます。
・周囲の騒音をカット。デジタルノイズキャンセリング機能
デジタルノイズキャンセリング機能(※)により、周囲の騒音をカット。電車やバスの中でもボリュームを上げすぎずに音楽に集中できるので、音漏れを気にする必要がなく、耳への負担も軽減。お気に入りの音楽をクリアないい音で、快適に楽しめます。※本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません
・語学学習を快適にサポート
毎日の通学・通勤時や自宅での語学学習を便利にサポート。集中して学習したい箇所を繰り返し聴ける「A-Bリピート再生」や、再生位置を戻す「クイックリプレイ」など、効果的な機能を搭載しています。
・電池が長持ち、スタミナ52時間(※)
音楽再生約52時間(※)のスタミナで、電池切れを気にせずにたっぷり楽しめます。※内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります
・リスニング環境にあわせて選べる3つのモード
リスニング環境にあわせて選べる3つのモード(電車・バス/航空機/室内)を搭載。環境によって異なる騒音の特性にあわせて、効果的なノイズキャンセリングを実行します。
・多彩なイコライザーモード
音源に応じて多彩なイコライザーから音質を選べます。ロック、ポップス、ジャズ、クラシック、EDM、R&B/HIP HOP、リラックスの7種類に加えて、お好みの音質を細かく設定できるカスタムイコライザーを2種類保存可能です。
・Bluetooth(R)対応機器でワイヤレスリスニング
Bluetooth(R)機能搭載だから、例えば電車の中ではBluetooth(R)ヘッドホンと、家や車の中ではスピーカーとスムーズに接続。さまざまなシチュエーションで、ウォークマンの音楽を快適にワイヤレスリスニングできます。※ 本機と接続するBluetooth(R)機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります
本体質量(g)約53(本体のみ)
対応フォーマットMP3 /WMA /FLAC /リニアPCM /AAC
液晶サイズ1.77型
仕様日本語表示:有、アンテナ:ヘッドホンコードアンテナ、語学学習機能:A-Bリピート、クイックリプレイ、ワイドFM対応、語学学習機能有り
容量(GB)4
Bluetooth対応
受信周波数FMラジオ・放送受信周波数:76.0~108.0MHz
連続再生時間【音楽再生時】デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:約52時間(MP3)、デジタルノイズキャンセリング機能オン時:約40時間(MP3)、Bluetooth接続時:約23時間(MP3)
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめる。快適な操作性を実現するAndroid(TM)12.0。「音楽専用機」ならではの高音質を実現する本体設計。スマホのバッテリー消費を気にせずに音楽を楽しめる。音質設定アプリでお好みの音質に調整が可能。コンパクトサイズで高音質を持ち運ぶ。 全方位から音が降りそそぐ、新体験。パソコンを使わずに楽曲入手
その他最大記録曲数(音楽)【NW-A307】MP3 128kbps 約12,000曲AAC 256kbps 約6,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約1,100曲FLAC 96kHz/24bit 約350曲FLAC 192kHz/24bit 約170曲DSD 2.8224MHz/1bit 約290曲【NW-A306】MP3 128kbps 約4,900曲AAC 256kbps 約2,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約440曲FLAC 96kHz/24bit 約130曲FLAC 192kHz/24bit 約60曲DSD 2.8224MHz/1bit 約110曲
付属品・ウォークマン本体(1)・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)・取扱説明書(1)・使用上のご注意/主な仕様(1)・保証書(1)・製品のサポート登録のおすすめ(1)・USB Type-C端子キャップ(1)(*)* ウォークマン本体に装着されています※ 本製品にはヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません
適合オペレーティングシステム:Android 12、リスト表示検索:全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー
質量(g)約113 (充電池含む)
センサー内蔵:加速度センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.7 x 98.2 x 11.8、最大:約56.5 x 98.4 x 11.8
バッテリー内蔵型リチウムイオン
動作温度5-35℃
ディスプレイ3.6型(9.1 cm)、HD(1280×720ドット)
標準持続時間(h)充電池:約【音楽再生時(W.ミュージック)】MP3 128kbps 約36時間FLAC 96kHz/24bit 約32時間FLAC 192kHz/24bit 約32時間DSD 2.8224MHz/1bit 約28時間DSD 5.6448MHz/1bit 約22時間DSD 11.2896MHz/1bit 約14時間【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】MP3 128kbps (オフラインモード) 約26時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】SBC(接続優先) / MP3 128kbps約21時間LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit約11時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps約10時間
充電時間(時間)USB充電;約3.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電)
対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz・WMA(.wma):32 - 320kbps (VBR対応) / 44.1 kHz(ステレオ)32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル)・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz 2・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High)・MQA( .mqa, .flac):対応※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生になります
言語表示メニュー:日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)
Bluetooth・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver 5.0・使用周波数帯域:2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GH)・変調方式:FHSS・対応Bluetoothプロファイル- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)-SPP(Serial Port Profile)-OPP(Object Push Profile)-DID・対応コーデック 6 (送信):SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
入出力端子ヘッドホン出力、ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW):35mW+35mW、パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)microSDメモリーカード: microSD、microSDHC、microSDXC
LAN(ワイヤレス)規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯・暗号化:WEP/WPA/WPA2
ウォークマン「NW-A808/806/805」対応WM-PORT専用USBケーブルです。
・WM-PORT搭載「ウォークマン」専用のUSBケーブルです。
・自宅や会社などで1本づつ必要という方に。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
「音」に込められた想いまで届ける。厳選された高音質パーツがより豊かで広大な音場を生み出す、無酸素銅切削筐体モデル
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 96kHz/24bit>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 192kHz/24bit>ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、<DSD 2.8224MHz/1bit>ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、<DSD 5.6448MHz/1bit>、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、<DSD 11.2896MHz/1bit>ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】<SBC(接続優先) MP3 128kbps>約20時間、<LDAC(接続優先(自動)) FLAC 96kHz/24bit>約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間
容量(GB)256(実使用可能領域は約215GB)
OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です
対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)、MQA ( .mqa, .flac):対応
ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)
無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2
Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)
動作温度(℃)5~35
電池内蔵型リチウムイオン
充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)
最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)
接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)
対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×21.0
質量(g)約490(充電池含む)
付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)
記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約20,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約5,300曲、FLAC 96kHz/24bit 約1,630曲、FLAC 192kHz/24bit 約810曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約1,330曲
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469,800
税込¥516,780
6日以内出荷
「音」に込められた想いまで届ける。透明感のある高音質サウンドに浸る、アルミ切削筐体モデル
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 96kHz/24bit>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 192kHz/24bit>ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、<DSD 2.8224MHz/1bit>ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、<DSD 5.6448MHz/1bit>、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、<DSD 11.2896MHz/1bit>ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】<SBC(接続優先) MP3 128kbps>約20時間、<LDAC(接続優先(自動)) FLAC 96kHz/24bit>約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間
容量(GB)128(実使用可能領域は約103GB)
OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です
対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)、MQA ( .mqa, .flac):対応
ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)
無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2
Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)
動作温度(℃)5~35
電池内蔵型リチウムイオン
充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)
最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)
接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)
対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×20.8
質量(g)約299(充電池含む)
付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)
記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約14,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約2,500曲、FLAC 96kHz/24bit 約780曲、FLAC 192kHz/24bit 約390曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約640曲
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ウォークマンの表面を傷や汚れから守り、サイドボタンも操作できるレザーケース
日本製の上質な天然皮革(牛革)を厳選して使用した、こだわりの本革製ケース。天然素材の特長を活かした革表面は、使うほどに艶や風合いが増してきます。カバー付きなので、ディスプレイもしっかり保護します。
ケースを装着したまま、ウォークマンの操作やType-C(R)ケーブルの使用が可能
適合NW-WM1ZM2/NW-WM1AM2専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ノイズキャンセリング機能搭載『ウォークマン』と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。
・NW-A840/S740/S740Kシリーズ専用。
・ノイズキャンセリング機能搭載『ウォークマン』と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。
・取り扱いやすい約60cmショートケーブル仕様。
・用途に合わせて使用できる約50cm延長コードを付属。
付属品延長コード、イヤーピース(S/M/L)
本体質量(g)約16(延長コード含まず)
コード長さ(cm)約60(延長コード約50)
再生周波数帯域(Hz)50~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)30
音圧感度(dB)105
イヤホン形状カナル型
ノイズキャンセリング対応
1個
特価
¥4,248
税込¥4,673
当日出荷
新技術Line-Shape Diffuserで広いリスニングエリアを実現。約42x51mm口径の非対称形スピーカーユニット「X-Balanced Speaker Unit」を2基搭載。ウォークマンなどの音楽再生プレイヤーに加えて、スマートフォンの音楽も高音質に。圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完しクリアに再現する「DSEE」防水・防じん・防錆(ぼうせい)対応。お風呂、キッチンだけでなく海やアウトドアでも使える。ロングバッテリーだから安心して使える防水対応で、お風呂やキッチンでも音楽を楽しめます。
色ブルー
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
新技術Line-Shape Diffuserで広いリスニングエリアを実現。約42x51mm口径の非対称形スピーカーユニット「X-Balanced Speaker Unit」を2基搭載。ウォークマンなどの音楽再生プレイヤーに加えて、スマートフォンの音楽も高音質に。圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完しクリアに再現する「DSEE」防水・防じん・防錆(ぼうせい)対応。お風呂、キッチンだけでなく海やアウトドアでも使える。ロングバッテリーだから安心して使える防水対応で、お風呂やキッチンでも音楽を楽しめます。
色オレンジ
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)
電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生
方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)
本体質量(g)約520(充電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)
機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング
防塵防水性能IPX4
スピーカーウーファー/ツィーター
スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit
対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect
BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー
サウンドシステムDSEE
材質(ネット)ファブリック
内蔵マイクElectret condenser/全指向性
アンプタイプS-Master
関連キーワード