1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)。バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット。旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる。本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能
セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル
質量(g)約25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1240
蓄電池容量(Wh)4.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ACアダプターの買い換えや予備用に。ハンディカムをAC電源で使用する際や、バッテリーを本体内充電する際に使用します
コード長さ(m)約1
質量(g)約170
対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)] 、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、 デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。
メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。
”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。
ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。
イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5
質量(g)約145
バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)
公称電圧(V)DC7.4
対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー。充電の進行状況が分かるLED付き。出力切り替えスイッチで、USB充電が可能。付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能
入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。
付属品マイクロUSBケーブル(USB microB)
質量(g)約105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能
ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載
持ち歩きに便利な小型・軽量タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×24.7
質量(g)約49
バッテリー容量(mAh)950(6.9Wh)
最大電圧(V)DC8.4
公称電圧(V)DC7.3
対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャーなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能
ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載
コンパクトで扱いやすいスタミナ高容量タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×41.5
質量(g)約89
バッテリー容量(mAh)1900(13.8Wh)
最大電圧(V)DC8.4
公称電圧(V)DC7.3
対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
単品バッテリー「NP-FW50」とチャージャー「BC-TRW」がセットになったお得キット。より小型・高速化されたチャージャー。従来のBC-VW1と比較して、より小型・高速化した、BC-TRWとバッテリーのキット。
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
メーカー従来比約2倍※の高容量バッテリー(※WシリーズバッテリーNP-FW50との比較)
バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
質量(g)83
電圧(V)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.7×22.7×51.7
バッテリー容量(mAh)2280
バッテリー容量(Wh)16.4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー。約150分で満充電※が可能※充電量が90%以上に達するとCHARGEランプが消灯し実用充電が完了、続けて約30分充電するとさらに長く使える満充電となります。USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮。充電状況がわかるLED搭載。電圧100-240V対応。約33mmの薄さで持ち運びに便利
質量(g)(約)125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×33×95
コード長さ(cm)(AC)200 ※α9、α7R III、α7R IVに同梱されているBC-QZ1のACコード長(50cm)とは異なる
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
マルチ端子搭載のリモートコマンダー。シャッターロック、動画撮影、ズームが可能。シャッターロック(バルブ撮影)。シャッターボタンをロックすることによってバルブ撮影が可能。星空や花火など長時間露光撮影時の利便性が大幅に向上します。録画スタート/ストップボタンを搭載し、動画撮影にも対応しています。ズームボタン搭載により、リモコンでのズーミングが可能です。付属のリモート端子用接続ケーブルを使用することで、従来のリモート端子搭載α「Aマウントカメラ」でも静止画撮影が可能。
材質ABS
質量(g)約30
ケーブル長(m)0.8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約88.5×32×18
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
リチウムイオン / InfoLITHIUM W シリーズ /幅 31.8 x 高さ 18.5 x 奥行き 45.0mm /質量(約) 57g / 公称容量:7.7Wh(1080mAh) 定格(最小)容量:7.3Wh(1020mAh)
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
”インフォリチウム” V/H/P/W/Mシリーズバッテリー用マルチ互換のACチャージャー
インフォリチウムバッテリーの急速充電が可能
USBへ給電可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×105×49
質量(g)約170
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
豊富な収納で旅行やレジャーに活躍する、中型キャリングケース。
”ハンディカム”とサイバーショットとバッテリーなどが入れられる豊富な収納力。
”ハンディカム”の本体とバッテリーやACアダプターなどのアクセサリーを楽に収納できるソフトキャリングケース。
旅行やレジャー、イベントなどに最適です。
αとバッテリーなどをまとめて収納。
”ハンディカム”と”サイバーショット”や、αの本体と交換レンズやバッテリーなどをまとめて収納できます。
間仕切りの調整で収納がより自由に。
内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とαなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。
二重構造で落下防止。
ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。
”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。
雨から守るプロテクト構造。
天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。
肩掛けスタイルもできる2way仕様。
手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×170×190
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×120(収納部)
質量(g)約320
材質ポリエステル
対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
大きさ中型
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのWバッテリー用チャージャー。従来のWバッテリー用チャージャーよりもコンパクトになり、携行性がさらに向上。旅行先などで持ち歩くときも便利です。入力電圧AC100-240V対応。入力電圧AC100-240V対応で素早く充電したいときに重宝します。※入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。LED搭載により詳細な充電状況を確認ができる。便利なLED表示を搭載。充電状況お知らせランプで、詳細な充電状況を簡単に確認できます。
質量(g)(約)67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)42×35×79
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
持ちやすく、使いやすいユニバーサルデザイン。1台3役でさまざまな撮影スタイルが楽しめる。グリップスタイル。自撮りスタイル。三脚スタイル。親指1本でかんたんにリモコン操作できるので低い位置・高い位置・自撮りなどさまざまなアングルで撮影可能。マルチ端子対応のケーブルにより、マルチ端子搭載のハンディカム、α、サイバーショットでも使用可能です。
付属品ハンドストラップ、キャリングポーチ、コードクランパー
高さ(mm)(伸長時)約96、(携帯時)約132
質量(g)約116
積載荷重(kg)1以下
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電子ビューファインダーFDA-EV1S用のアイピースカップです。※電子ビューファインダーFDA-EV1S付属品と同等品です。
対応機種電子ビューファインダーFDA-EV1S
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
フルHD対応の5.0型ポータブルモニター。フォーカシングにシビアな4K動画の撮影に最適な、ピント位置を確実に見極められるフルHD(1920×1080)対応の5.0型ポータブルモニター。操作性に磨きをかけつつサイズ感にもこだわり、α7シリーズなどの小型カメラとの組み合わせにおいて最適なバランスを追求しています。フォーカシングに便利な拡大表示機能。フォーカシングに便利な3倍/6倍の拡大表示機能を搭載。ズーム・セレクトボタン(中央)を押せば、3倍、6倍、全体表示と倍率が切り換わります。ズーム・セレクトボタン(上下左右)を押せば、拡大位置を選択でき、好みの位置を拡大できます。ピント確認を容易にするピーキング機能。フォーカスが合っている部分を色つきで表示します。ピーキング機能使用時は、モニター全体をモノクロで表示することで、より鮮明にフォーカスを見極められます。
仕様BATTERY:NP-FW50、NP-FV50/NP-FV70/NP-FV100/NP-FV100A、NP-FM500H/NP-QM71D/NP-QM91D
付属品シューアダプター、液晶フード、収納ポーチ、バッテリーアダプター(Wシリーズ用)、HDMIケーブル(Mini HDMI)、HDMIケーブル(Micro HDMI)、バッテリープロテクター
材質PC+ABS
質量(g)約270(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×100×23.1(突起部含まず)
使用電池インフォリチウムリチャージャブルバッテリー(備考に型名もしくはシリーズを記載)×1
ディスプレイ5インチ
解像度1920×1080
入力端子HDMI (Type A)、DC IN
スピーカー有
出力端子ヘッドホン出力 Φ3.5 ST
動作温度範囲(℃)+0~+40
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
HDMIケーブルやマイクロUSBケーブルの脱落を防ぐプロテクター。汎用の三脚ネジ穴で装着でき、ケージをはじめ他のアクセサリーと併用可能
耐荷重(g)550以下
適合ケーブル(Φmm)5×2本以下
1台
特価
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
α6700対応のアイピースカップ。※α6700本体付属品と同等品です。ファインダー像の視認性を向上するアイピースカップです。
対応機種α6700
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
明るさ調整ができる1,800lux/50cmで、より美しい映像を。3種類のバッテリーに対応。”ハンディカム”用Vバッテリー(別売)、α用Mバッテリー(別売)、単三乾電池4本と、3つのバッテリーに対応します。アクセサリーシュー以外にも、α対応のオートロックアクセサリーシューでも使える。
質量(g)約250(本体のみ)
電源インフォリチウムVバッテリー(別売)、Mバッテリー(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池4本(別売)
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
カメラとフラッシュをつなぐシュー部分への水滴の浸入を軽減。。雨天時の撮影時などで、より高い防滴性能を実現します。。フラッシュから滴り落ちる水滴の浸入を軽減するもので、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。特に、カメラを縦位置にしたり傾けたりして撮影する際は、水滴の浸入を防げない場合があります。
材質シリコーン
質量(g)4.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.2×17.4×40.3
対応機種【フラッシュ】HVL-F60RM、【カメラ本体】α9、α7R III、α7III、α7R II、α7S II、α7 II、α7R、α7S、α7、α99 II、α77 II
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
電波式ワイヤレスレシーバー「FA-WRR1」とマルチ端子対応のαボディを接続する専用ケーブルです。
質量(g)約22
長さ(cm)約80
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
主な特長。発光間隔0.6秒、発光回数670回。別売のフラッシュHVL-F60RM2との使用で、発光間隔0.6秒(。1)を実現。一瞬を逃せない撮影などで活躍します。また、670回(。2)の発光が可能。安定した連続発光で、テンポよく撮影できます。。1 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による、アルカリ電池使用時は0.8秒。。2 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による。バッテリーマガジンによる迅速な電池交換。バッテリーマガジンを付属。リバーシブルなので向きを気にせず、すばやく挿入できます。単3形乾電池を8本収納可能で、4本でも使用できます。また、フラッシュ本体側ではなく、外部電池アダプター側から優先して電池を消費するようになります。プロフェッショナルの使用に適した信頼性。アダプターとケーブルの接続部の強度と、ケーブルの屈曲性を改善し、耐久性を向上。さらに、カバー接合部にパッキン、ふた部に防滴ラバーを配し、防塵防滴性。を強化しています。。防塵防滴に配慮した構造ですが、ホコリや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。軽量で耐久性の高いケースを付属。軽くて丈夫なポリエステル素材のケースを付属。ベルトループはベルトに装着できるほか、三脚に取り付けたり、収納時にコードをまとめたりすることも可能です。
付属品ケース
質量(g)約249(本体のみ)
電源単3形乾電池 8本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×174×23
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
スライド脱着式により外れにくい設計。柔らかな素材を使用し、つけ心地が向上。α6400/α6500本体付属品と同等品
対応機種α6400/α6500/α6600
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
カメラへの取り付けはスライド式で、ロック機構を設けた外れにくい設計。つけ心地がよい柔らかい感触。目の周辺部から入り込む光を遮断し、ファインダー像の視認性を向上
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
α7S III対応のアイピースカップ。ILCE-7SM3のファインダーに対応したアイピースカップ。レバー式ロック機構により不用意に外れにくい設計。目あて部分は柔らく触れ心地のよいシリコン素材。目の周辺部から入り込む光を遮断しファインダー像の視認性を向上
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
高容量バッテリーNP-FV100を約2時間5分(※実用充電時)で充電可能。
本体内充電と比べて”インフォリチウム”V/H/Pシリーズバッテリーを急速充電可能。
バッテリー残量表示機能(分単位/%表示)を搭載。
2つのバッテリーパックをリレー式に急速充電可能。
バッテリーパックをリレー式に急速充電できるので、イベント時など何本ものバッテリーパックを準備したいときに便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×111×67
質量(g)約330
付属品接続コードDK-225、AC電源コード
対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、まめカムHD、AVCHDなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
揃えておくと便利なアクセサリーキット。撮影に便利なアクセサリーをセットにしました。それぞれ単品で購入するよりもお得です。長時間バッテリーFV70Aで、安心撮影。リチャージャブルバッテリーパックは、長時間撮影に活躍します。充電状況がわかる、小型・軽量充電器。バッテリーチャージャーは、3段階LEDランプで充電状況をお知らせ。また、コンセントに直接差して使用可能。気楽に持ち運んで、旅先のホテルなどで手軽に使えます。※ ハンディカム本体に直接電源供給するACアダプター機能はありません。持ち運びに便利な収納ポーチと、液晶クリーナー付き。ハンディカム本体とバッテリー・チャージャーが収納できるポーチ付き。ポーチはストラップ付きで持ち運びにとても便利です。さらに、液晶モニターの汚れを落とす液晶クリーナーも付いています。
セット内容リチャージャブルバッテリーパックNP-FV70A、バッテリーチャージャーBC-TRV(直差し型)、キャリングポーチ、クリーニングクロス
対応機種FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60、FDR-AXP35、HDR-CX270V/CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX720V、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ760V/PJ790V/PJ800、HDR-TD20V
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。
ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。
※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。
金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。
ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。
付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。
外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。
クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。
レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。
クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。
また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。
※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大約19×30×66
質量(g)約19
付属品録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個)
周波数特性300-9000Hz
電源(マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売)
出力Φ3.5mmミニジャック
通信距離(m)最大約50
連続通話時間(時間)約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時
通信方式Bluetooth
対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
豊富なポケットで、たっぷり収納できる大型キャリングケース。
豊富なポケットで、”ハンディカム”とサイバーショットや”α”とアクセサリーをたっぷり収納できる大型タイプのソフトキャリングケース。
大容量なので”ハンディカム”と一緒に豊富なアクセサリーを収納可能。
デジタル一眼カメラ”α”も交換レンズ(SAL55200)と一緒に収納可能。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×140×170
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×140(収納部)
質量(g)約405
材質ナイロン・ポリエステル
対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
大きさ大型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
”インフォリチウム”V/H/Pシリーズのバッテリーを充電可能。
コンパクトに持ち運べて、コンセントに直接差して使える小型・軽量バッテリーチャージャー。
AC100-240V、50/60Hz対応。
日本はもちろん海外でも、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×79×32
質量(g)約61
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ハンディカムのズームに合わせてマイクの指向性が変化し、狙った音をしっかり録音します。同梱のウインドスクリーンで風や呼吸音によるノイズを低減します。
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
カムコーダー用充電器。バッテリーパックBP-U30/U60/U90/U60T専用のバッテリーチャージャーです。
8つの収音モードを直感的に切り換え、狙った範囲の音を簡単操作で収音可能。あらゆる撮影シーンに対応する世界初※の8つの収音モードを搭載し、直感的なダイヤル操作で切り換え可能な、使い勝手のいい小型・高音質マイクです。手元で簡単にお好みの収音モードに切り換えられる「収音モードダイヤル」も搭載しています。※2023年7月広報発表時点、ソニー調べ、カメラ用マイクロホンとして。ノイズを効果的に抑えた、劣化のないクリアな高音質録音を実現。定常的な雑音や振動、屋外の風によるノイズを効果的に抑えるさまざまな機能を搭載。クリアな高音質で収音可能です。また、デジタルオーディオインターフェース対応カメラと組み合わせることで音声をデジタル信号のままダイレクトに伝送。劣化のない高音質録音を実現します。撮影自由度を高める機動性で幅広いシーンで活躍。圧倒的な小型・軽量設計により、αボディと組み合わせてもコンパクトサイズを実現。ジンバルやグリップを使った撮影でも組み合わせやすく、またマルチインターフェースシューにも対応し、高い機動性で撮影の自由度が向上しています。高い機能性・操作性・信頼性を実現。4チャンネル記録に対応した高い機能性と、さまざまなオーディオ設定がスイッチやダイヤル操作で簡単に行える操作性、屋外でも気軽に撮影が楽しめる防塵・防滴に配慮した設計※により高い信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
仕様モノラル/ステレオ
付属品ウインドスクリーン、ポーチ、端子保護キャップ ※保証書・取扱説明書除く
形状シュー:マルチインターフェースシュー
質量(g)約65(本体のみ)
形式バックエレクトレットコンデンサー型
使用温度(℃)0~+40
周波数特性40Hz-20000Hz
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.0×64.4×72.2(ウインドスクリーン、突起部を除く)
モード収音モード:鋭指向性/単一指向性/全指向性/後方鋭指向性/鋭指向性(前+後)/鋭指向性(前/後)セパレート/STEREO/超鋭指向性
電源供給方式本体:マルチインターフェースシュー
音声出力チャンネル:アナログ 2ch/デジタル 4ch
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
狙った音をクリアーに録音するハイクオリティーな鋭指向性ショットガンマイクロフォン。
振動ノイズを和らげるショックマウントマイクホルダーを同梱。
従来機(EMC-CG50)よりマイク全長を約15%小型化し、一眼カメラに装着時の快適な動画撮影を実現。
Φ3.5mmミニジャック出力により幅広い互換性。
プラグインパワー&単4形アルカリ乾電池(×1本)の電源供給に対応。
風切り音を低減するウインドスクリーン付属。
直径×長さL(Φmm×mm)最大約21×217(コード除く)
質量(g)約77(電池含まず)
付属品マイクホルダー、マイクスペーサー、ウインドスクリーン
周波数特性40-20000Hz
出力Φ3.5mmミニジャック
対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
仕様【鋭指向性】モノラル録音
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ