「ズーム鏡筒」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
350mm(35mm判換算525mm)の世界まで、Gレンズならではの高解像で切り取れるコンパクトなAPS-C超望遠ズームレンズ
Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味
ズーム全域で画面周辺部まで高い解像性能を実現
Gレンズならではの美しく柔らかなぼけを実現
5倍ズームと機動性の高いコンパクトデザインを両立
XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随なAF駆動
さまざまなシーンに最適な携行性と操作性
望遠撮影時のブレを防ぐ、光学式手ブレ補正機能を搭載
カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載
AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
自重で鏡筒が伸びるのを防ぐズームロックスイッチ
防塵・防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH160、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM
全長(mm)142
質量(g)約625
倍率(倍)最大撮影:約0.23
羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ望遠ズーム
最大径(Φmm)77
焦点距離(mm)70~350
レンズ構成13群19枚
撮影距離(m)最短:1.1-1.5
絞り開放絞り(F値):4.5-6.3、最小絞り(F値):22-32
マウントソニー Eマウント
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
高い描写性能と高速・高精度なAF性能。インナーズーム方式採用で安定したホールディングを可能にした超望遠ズームレンズ
MODE3を含む3つの補正モードを搭載した、光学式手ブレ補正
光学式手ブレ補正機構を内蔵。超望遠時など手持ち撮影でもシャープに被写体を捉えることができます。補正モードは、流し撮り対応のMODE2に加え、MODE3も搭載。動きが不規則で速い被写体を撮影する際、ファインダー像が安定して見えるため、フレーミングがストレスなく行えます。さらに、ボディ内蔵手ブレ補正機能搭載のαボディに装着した場合は、αボディの5軸方向のブレ補正も加わり、撮影をより強力にサポートします。
EDガラス5枚と非球面レンズを効果的に配置し、ズーム全域で高解像を実現
非球面レンズ1枚を採用により、諸収差を効果的に補正。EDレンズ5枚採用により、超望遠域で発生しがちな色収差を徹底して除去し、ズーム全域で高解像を実現しています。
フレアやゴーストを大幅に抑える、独自のナノARコーティング採用
ナノARコーティング採用により、不要な光の反射を極限まで低減し、内面反射によるフレアやゴーストを大幅に抑えた抜けの良いクリアな描写を実現します。
11枚羽根 円形絞りによる自然なぼけを実現
ズーム全域で画面周辺までの高解像と美しい円形ぼけを実現。超望遠ズームの浅い被写界深度と、美しくやわらかなぼけ味を生かした印象的な写真撮影が楽しめます。
高速で動く被写体を捉え続ける高速・高精度かつ静粛なAF
高速・高精度で静音性に優れたダイレクトドライブSSMを採用。スムーズなフォーカスレンズの駆動で高精度にピントを合わせ、停止位置精度が高く無駄な動きの少ないDDSSMに加え、AF制御の最適化により、フォーカシングの高速化も実現。さらに、優れた静音性で静粛なAFを実現しています。
フィールドワークを支える優れた操作性
好みの機能を割り当てられるフォーカスホールドボタン、合焦範囲を限定し迅速なフォーカシングを可能にするフォーカスレンジリミッター、撮影者の意図をダイレクトに反映して精緻なピント合わせが可能なリニア・レスポンスMFなどの搭載により、フィールドワークをサポートする高い操作性を実現しています。
インナーズーム方式を採用
ズーム時に鏡筒の長さが変わらないインナーズーム構造を採用。ズーム時でもレンズ先端と被写体の距離が変わらず、カメラ全体の重心が変化しにくいため、安定したフレーミングを保つことができ、快適な撮影をサポートします。
鏡胴の3カ所に配したフォーカスホールドボタン
フォーカスホールドボタンを鏡胴部分の90度毎に3カ所配置。さまざまなホールディングスタイルで瞬時にピント位置を固定できます。横位置・縦位置撮影ともに対応し、カメラグリップが上下どちらでも快適に撮影できます。
防塵・防滴に配慮した設計
防塵・防滴に配慮した設計で、屋外での過酷な撮影環境にも十分耐えられる信頼性を確保しています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
レンズの汚れを防止するフッ素コート
レンズ最前面にフッ素コーティングを施し、汚れの付着を防止。撥水・撥油効果が高く、汚れが付着した場合も簡単に拭き取ることができます。
1.4倍、2.0倍のテレコンバーター(別売)に対応
1.4倍と2.0倍高性能テレコンバーターに対応し、最長1200mm(APS-Cカメラでは最長1800mm相当)の望遠域で撮影可能。装着時にも高速・高精度なAF性能を発揮し、レンズの高い描写性能を最大限に引き出します。
その他テレコンバーター (1.4x):SEL14TC、テレコンバーター (2.0x):SEL20TC、フードタイプ:丸形バヨネット式
付属品レンズフードALC-SH157、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座、レンズストラップ
寸法(mm)111.5(最大径)×318(全長)
本体質量(g)(約)2115
倍率(倍)最大撮影:0.2
フィルター直径(Φmm)95
焦点距離(mm)200-600、(イメージ)300-900
レンズ構成17群24枚
撮影距離(m)最短:2.4
絞り羽根:11枚、最小絞り:(F値)32-36、開放絞り:(F値)5.6-6.3
手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式
撮像画面サイズ35mmフルサイズ
マウントソニー Eマウント
画角(APS-C) 8°-2°40'、(35mm判)12°30'-4°10'
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
高い描写性能とAF性能と操作性を小型・軽量デザインで実現し、ハーフマクロ撮影、テレコンバーターに対応した第2世代望遠ズームGレンズ。<小型・軽量デザインながらGレンズならではの高い描写性能>。従来機種FE 70-200mm F4 G OSSから全長を26mm短縮、約46g軽い質量約794g(三脚座除く)を実現。ズーム全域で、高解像、高コントラスト、色収差の低減、美しいぼけ描写、手ブレ抑制により、高い描写性能を実現。高度非球面AAレンズ1枚の採用など、最新の光学設計でGレンズの称号にふさわしい高い解像性能。ED(特殊低分散)ガラス3枚の採用など、新規光学設計で色収差を抑制。9枚羽根の円形絞りと適切な球面収差の設計による、フルサイズならではの大きく柔らかなぼけ表現。激しい動きのスポーツ撮影など動体撮影時のフレーミングの安定性を重視し、手ブレ補正のアルゴリズムを最適化したMODE3を搭載。ズームロックスイッチ搭載により不用意な鏡筒の繰り出しを防止。<高い近接撮影性能>。世界初※1のズーム全域最大撮影倍率0.5倍(※2)のマクロ撮影が可能。最短撮影距離0.26m(W)-0.42m(T)の高い近接撮影性能。※1 2023年7月広報発表時点、ソニー調べ。※2 35mmフルサイズセンサー搭載カメラ使用時、APS-Cセンサー搭載カメラ使用時はズーム全域で35mm判換算値0.75倍の撮影が可能。<ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能と動画性能>。最新のXDリニアモーターを4基搭載、フローティングフォーカス群を高速・高精度に駆動することで、AF速度が従来比(FE 70-200mm F4 G OSS)で最大約20%※1高速化。ズーム中のフォーカス追随に対応。α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写※2が可能。α本体との連携により、動きの速い被写体でもなめらかなAF動作で被写体に追随。フォーカス時のブリージングや、ズーム操作に伴うフォーカスシフト、軸ずれを抑制し、動画に求められるなめらかな表現を可能に。XDリニアモーターや最新の絞りユニット採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制。光学式手ブレ補正機構の内蔵と、対応するαシリーズカメラの手ブレ補正の併用により安定したフレーミングで撮影をサポート。αシリーズカメラのブリージング補正機能に対応。※1 静止画時、メーカー測定条件による。※2 α1:連続撮影モード「Hi+」時、シャッタースピード1/125秒以上の場合に有効。AF-Cモード時はシャッタースピード1/250秒以上の場合に有効ですが、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。<テレコンバーターに対応、使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性>。ソニー製テレコンバーターSEL20TCおよびSEL14TCの装着が可能。SEL20TC装着時フルサイズカメラでは最長400mm、APS-Cカメラでは600mm相当の超望遠撮影。SEL20TC装着時、ズーム全域で等倍マクロ撮影が可能。ズームトルクの最適化で自重落下を抑制。MACROモードを選択可能なフォーカスレンジリミッター。AF-Cモード時もフォーカスリングの回転で瞬時にMFが可能なフルタイムDMFスイッチ。ボディ側からカスタマイズできる3つのフォーカスホールドボタン。防塵・防滴に配慮した設計。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
付属品レンズフードALC-SH176、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、三脚座
長さ(mm)149.0
質量(g)約794(三脚座別)
倍率(倍)最大撮影:0.5
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)72
レンズ望遠ズームGレンズ
最大径(Φmm)82.2
焦点距離(mm)70-200
レンズ構成13群19枚(高度非球面AAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス3枚)
撮影距離(m)最短0.26(W)-0.42(T)
F値開放絞り:4、最小絞り:22
マウントソニー Eマウント
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
関連キーワード