1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20 機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1
1個
6,998 税込7,698
欠品中