強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
SDメモリーカードで初の一体成型
曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー
防塵防水性能IP6X/IPX8
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)277
書込速度(MB/s)150
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg)
付属品保証書
質量(g)約2
保証期間5年
防塵防水性能IP68
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150
耐衝撃5m落下
容量(GB)512
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV60
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
開放F値1.8から高い描写力で、本格撮影を手軽に楽しめる、小型・軽量なフルサイズ対応の大口径広角単焦点レンズ
小型・軽量設計を実現したフルサイズ対応大口径レンズ
開放F1.8から画面全域で高解像
花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力
9枚羽根の円形絞りによる、美しいぼけ味
幅広いシーンで活躍する高い操作性
応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用
AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン
防塵・防滴に配慮した設計
静止画だけでなく動画にも最適な高追随で静粛なAF性能
全長変化のないインターナルフォーカシングを採用
俊敏で静粛なフォーカス駆動で動画にも最適
付属品レンズフードALC-SH159、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM
全長(mm)73
質量(g)約280
倍率(倍)最大撮影:約0.24
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)55
レンズ広角単焦点
最大径(Φmm)65.6
焦点距離(mm)35
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)最短:0.22
絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
関連キーワード