周囲の騒音を95%低減するノイズキャンセリングヘッドホン。
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。
低音域から高音域までバランスの良い高音質。
テレワークにも最適な通話品質。
付属品ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式密閉ダイナミック
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)192
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31
コード片出し(着脱式)
標準持続時間(h)(NC ON)35、(NC OFF)50
保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)3.5
充電方式USB充電
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデックSBC/AAC
連続通話時間(時間)(NC ON)35、(NC OFF)40
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能
専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質
AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質
長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性
Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生
無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS
質量(g)約250(コード含まず)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)約1.2
接続方式Bluetooth
感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)
周波数特性4Hz-40000Hz
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
入力端子ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)
充電時間(時間)約3.5
連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)
充電方式USB充電
マグネットネオジウム
指向性全指向性
コード種類片出し(着脱式)
インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)最大10
使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
イヤホン形状オーバーヘッド型
伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
ハイレゾ音源対応
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感
仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー
質量(g)約 255
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)約 1.2
感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)
周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
コード片出し(着脱式)
入力端子音声:ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA)
充電時間(時間)約 3.5
連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時)
充電方式USB
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型
通信距離(m)約 10
イヤホン形状オーバーヘッド型
対応コーデックSBC, AAC,LDAC
音量調節タッチセンサー
連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)
様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。1000Xシリーズと同様の統合プロセッサーV1を搭載。様々な環境でノイズを気にすることなく、お好みのコンテンツを高音質で楽しめます。低音域から高音域までバランスの良い高音質。1000Xシリーズと同様の統合プロセッサーV1を搭載し、高音質を実現しました。また、専用アプリ「Sound Connect(旧Headphones Connect)」から自分好みにヘッドホンをカスタマイズできます。圧縮音源の高音域をクリアに再現する「DSEE」(※)も搭載しました。ソニーのワイヤレスノイキャンヘッドホン史上、最軽量(※)。快適性を追求してデザインや内部構造も見直しました。着けていることを忘れるような装着感を実現しています。テレワークにも最適な通話品質。高精度ボイスピックアップテクノロジーであなたの声をクリアに届けます。
付属品USBケーブル、保証書、接続ケーブル
型式密閉ダイナミック
色ピンク
質量(g)約192
タイプコード:片出し(着脱式)
電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.85)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
コード長さ(m)約1.2
感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
インピーダンス対応:325 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、31 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
標準持続時間(h)電源:【連続音声再生】最大35(NC ON時)、最大50(NC OFF時)、【連続通話】最大35(NC ON時)、最大40(NC OFF時)
入力端子音声:ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】7~20000(JEITA)、【ヘッドホン部(その他)】7~20000(JEITA)
充電時間(時間)約3.5
充電方式USB充電
保護対応コンテンツ:SCMS-T
インピーダンス(Ω)325(1 kHzにて/有線接続時、POWER ON 時)、31(1 kHzにて/有線接続時、POWER OFF 時)
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)最大:10
周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)
伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000 (44.1KHzサンプリング時)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能。高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
色スモーキーピンク
質量(g)約 250
周波数(Hz)特性:4 - 40000
電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
コード長さ(m)約1.2
感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
コードタイプ:片出し(着脱式)
充電時間約3.5時間
入力端子音声:ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)
連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)
充電方式USB充電
保護対応コンテンツ:SCMS-T
サイズ(mm)ドライバーユニット:30
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)
通信距離(m)最大:10
使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)
伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
対応コーデックSBC, AAC, LDAC
連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
いい音には静寂が要る。研ぎ澄まされた高音質を 業界最高クラスノイキャンで
快適な装着感とロングバッテリーライフ
長時間の音楽リスニングでも快適な装着性を実現
低反撥ウレタン素材を採用した立体縫製イヤーパッド
人間工学に基づくこだわりの設計
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリーライフ
クイック充電に対応
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ヘッドホンケーブル(約1.2 m)、キャリングケース、航空機用プラグアダプター
型式密閉, ダイナミック
ドライバーユニット(Φmm)40mドーム型(CCAWボイスコイル採用)
音圧感度(dB/mW)105(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、101(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)
マグネットネオジウム
再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)
インピーダンス(Ω)40(有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、16(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)
コード長さ(m)約1.2、OFC線、金メッキステレオミニプラグ(ヘッドホンケーブル)
コード片出し(着脱式)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
質量(g)約254
電源(V)DC3.7 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3(フル充電) (1.5AのACアダプター使用時)
充電方式USB充電
電池寿命(連続時間)音声再生時間:最大30(NC ON時)、最大38(NC OFF時)、通話時間:最大24(NC ON時)、最大30(NC OFF時)、待受時間: 最大30(NC ON時)、最大200(NC OFF時)
周波数特性4Hz-40,000Hz
音声入力ステレオミニジャック
マイクロホンMEMS
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)50-8000
出力Bluetooth標準規格 Power Class1
通信距離(m)最大:見通し距離 約10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、 HFP(Hands-free Profile)、 HSP(Headset Profile)
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1kHzサンプリング時) / 20-40000(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時)
あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめる。快適な操作性を実現するAndroid(TM)12.0。「音楽専用機」ならではの高音質を実現する本体設計。スマホのバッテリー消費を気にせずに音楽を楽しめる。音質設定アプリでお好みの音質に調整が可能。コンパクトサイズで高音質を持ち運ぶ。 全方位から音が降りそそぐ、新体験。パソコンを使わずに楽曲入手
その他最大記録曲数(音楽)【NW-A307】MP3 128kbps 約12,000曲AAC 256kbps 約6,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約1,100曲FLAC 96kHz/24bit 約350曲FLAC 192kHz/24bit 約170曲DSD 2.8224MHz/1bit 約290曲【NW-A306】MP3 128kbps 約4,900曲AAC 256kbps 約2,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約440曲FLAC 96kHz/24bit 約130曲FLAC 192kHz/24bit 約60曲DSD 2.8224MHz/1bit 約110曲
付属品・ウォークマン本体(1)・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)・取扱説明書(1)・使用上のご注意/主な仕様(1)・保証書(1)・製品のサポート登録のおすすめ(1)・USB Type-C端子キャップ(1)(*)* ウォークマン本体に装着されています※ 本製品にはヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません
適合オペレーティングシステム:Android 12、リスト表示検索:全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー
質量(g)約113 (充電池含む)
センサー内蔵:加速度センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.7 x 98.2 x 11.8、最大:約56.5 x 98.4 x 11.8
バッテリー内蔵型リチウムイオン
動作温度5-35℃
ディスプレイ3.6型(9.1 cm)、HD(1280×720ドット)
標準持続時間(h)充電池:約【音楽再生時(W.ミュージック)】MP3 128kbps 約36時間FLAC 96kHz/24bit 約32時間FLAC 192kHz/24bit 約32時間DSD 2.8224MHz/1bit 約28時間DSD 5.6448MHz/1bit 約22時間DSD 11.2896MHz/1bit 約14時間【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】MP3 128kbps (オフラインモード) 約26時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】SBC(接続優先) / MP3 128kbps約21時間LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit約11時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps約10時間
充電時間(時間)USB充電;約3.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電)
対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz・WMA(.wma):32 - 320kbps (VBR対応) / 44.1 kHz(ステレオ)32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル)・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz 2・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High)・MQA( .mqa, .flac):対応※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生になります
言語表示メニュー:日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)
Bluetooth・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver 5.0・使用周波数帯域:2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GH)・変調方式:FHSS・対応Bluetoothプロファイル- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)-SPP(Serial Port Profile)-OPP(Object Push Profile)-DID・対応コーデック 6 (送信):SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
入出力端子ヘッドホン出力、ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW):35mW+35mW、パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)microSDメモリーカード: microSD、microSDHC、microSDXC
LAN(ワイヤレス)規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯・暗号化:WEP/WPA/WPA2
関連キーワード