外付けHDDへのダイレクトコピーに対応、USBアダプターケーブル。外付けHDDに直接データ送信できる。撮影した映像もかんたんに保存。ハンディカムのマルチ端子と外付けHDDのUSB端子(標準Aオス)とを接続
ケーブル長(mm)100
適合用途データ転送用
端子マルチ端子/USB標準Aオス
対応機種FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60/AX100、FDR-AXP35、HDR-CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX900、HDR-PJ390/PJ540/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ790V/PJ800、DEV-30、DEV-50V
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
HDMIケーブルやマイクロUSBケーブルの脱落を防ぐプロテクター。汎用の三脚ネジ穴で装着でき、ケージをはじめ他のアクセサリーと併用可能
耐荷重(g)550以下
適合ケーブル(Φmm)5×2本以下
1台
特価
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー。充電の進行状況が分かるLED付き。出力切り替えスイッチで、USB充電が可能。付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能
入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。
付属品マイクロUSBケーブル(USB microB)
質量(g)約105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
主な特長。〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステム。ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着し、ワイヤレスコマンダー(FA-WRC1M)と使用することで、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影。カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影できます。〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能。コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続。することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。。全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。〇防塵・防滴に配慮した設計。防塵・防滴に配慮した設計。により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
付属品シューキャップ、ポーチ、保証書・取説
形状シュー:マルチインターフェースシュー
質量(g)約85
電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61.0×46.4×65.2
通信方式電波式
周波数範囲2.4GHz帯
到達距離(m)最大30
動作時間約15時間(アルカリ乾電池使用時)
外部端子シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
主な特長。〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステム。本機の対応ボディに、ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着することにより、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。また、フラッシュ同調速度1/250、ハイスピードシンクロ撮影にも対応し、さまざまなシーンでフラッシュを使用した撮影表現が可能です。〇フラッシュユニットの多彩なワイヤレス制御が可能。最大5グループ、最大15台のフラッシュユニットをコントロール可能。TTLフラッシュ撮影モード、マニュアルフラッシュ撮影モード、グループ発光撮影モードの3つの撮影モードを搭載し、さまざまなスタイルの撮影に対応します。手元のコマンダーで離れた位置にあるフラッシュの撮影モードや光量比制御、調光補正が可能です。〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影。カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影が可能。SHUTTERボタンを使えば、レシーバーと接続しているカメラでリモートレリーズ撮影を行えます。〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能。コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続。することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。。全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。〇防塵・防滴に配慮した設計。防塵・防滴に配慮した設計。により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
仕様最大接続可能台数15台
付属品端子保護キャップ、ケース、保証書・取説
質量(g)約93
電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.0×65.8×83.7
レベルレンジ光量レベル切替25段階 (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256)、1/3段ステップ
通信方式電波式
周波数範囲2.4GHz帯
動作時間約12時間(アルカリ乾電池使用時)
動作モードワイヤレスフラッシュ撮影(TTL/マニュアル/グループ)、リモートレリーズ撮影
外部端子マルチインターフェースフット、シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子
使用チャンネル(ch)14(Auto、マニュアル選択可能)
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
主な特長。〇小型ながらもパワフルで優れた信頼性を誇る高性能フラッシュ。コンパクトながらも高い信頼性と使い勝手の良さと、十分な光量を両立し、プロやハイアマチュアのニーズに応えます。また、最大発光回数約110回(1/1マニュアル発光時、単3形アルカリ乾電池使用時)と、長時間の撮影も安心のスタミナ性能を実現しています。〇対応カメラからの詳細な操作が可能。発光モードや調光補正などフラッシュに関する詳細な操作が、取り付けた対応カメラの外部フラッシュ設定から行えます。あらかじめカメラのカスタムキーに割り当てておけば、撮影中にグリップから手を離すことなく、ファインダーをのぞいたままでも設定画面を呼び出せます。〇高度で幅広い撮影表現を可能にする、電波式ワイヤレス通信に対応。ワイヤレス撮影時に1台を対応カメラに装着し、もう1台をペアリングすることでコマンダー(送信側)としても、オフカメラフラッシュ(受信側)としても使用できます。また、別売の電波式ワイヤレスコマンダー(FA-WRC1M)・電波式ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)の同時使用や、大型フラッシュとの組み合わせでも使用可能です。最大15台のフラッシュと接続し、最大約35mの通信距離においてワイヤレス撮影が可能です。〇信頼性の高いソフトウェアとハードウェア。カメラ本体との正確な通信により、発光ごとの光量のばらつきを抑制し、安定した発光が可能です。屋外でも安心して撮影できる防塵・防滴に配慮。した設計や高いオーバーヒート耐性により、プロフェッショナルの撮影にも対応します。電気端子部を含む全方向の衝撃に対して配慮したサイドフレーム補強構造金属シューを搭載。マルチインターフェースフットの端子部を金属素材で保護し、高い信頼性を実現しています。。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。〇多彩な撮影を可能にする機能。フラッシュの位置を自由に変えられるTTLワイヤレスフラッシュ撮影やマルチ発光、上下の角度が変えられるバウンス構造、最新ソフトウェアにアップデート可能なマルチ/マイクロUSB端子の搭載などにより、多彩な撮影を可能にします。
仕様最大ガイドナンバー(照射角50mm、ISO100・m):28、発行回数:約110回以上(アルカリ電池)/約130回以上(ニッケル水素電池)、バウンス:上120°(0°/20°/40°/60°/80°/120°)
付属品端子保護キャップ、ミニスタンド、ポーチ、防塵・防滴カバー
形状シュー:マルチインターフェースシュー
質量(g)約219(本体のみ)
形式プリ発光による光量制御方式オートエレクトロフラッシュ
電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65.1×83.5×91.4
色温度(K)約5500
照射角固定(50mm)ワイドパネル装着時24mmレンズの画角をカバー
閃光時間1.6ms以内(1/1マニュアル発光時)(約)
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)。バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット。旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる。本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能
セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル
質量(g)約25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1240
蓄電池容量(Wh)4.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
主な特長。【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】。ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる。【ソニーならではの4K高画質技術】。ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】。ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時。【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)。4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式。※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能。【充実の基本性能】。素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。【便利な機能】。NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。
ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×80.5×173(バッテリー含む)
本体質量(g)約510
付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書
電源NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売)
有効画素数約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時)
記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)
イメージセンサー1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー
焦点距離(mm)35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時)
液晶モニター3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶
動画【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p)
マイク/スピーカー内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー
画質4K
【研ぎ澄まされた描写性能】新開発有効約2420万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー搭載【被写体を捉えて離さないAF性能】693点像面位相差AFセンサー/425点コントラストAFセンサー【決定的瞬間を捉えるスピード性能】AF/AE追随 最高約10コマ/秒*1連写(メカ/電子シャッター)【撮影の自由度を高める信頼性と操作性】ミラーレスカメラとして業界最大*2710枚*3撮影可能な高いスタミナとタッチによる自由度の高いフォーカス操作
仕様●電気通信事業法:適合●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電波法:適合●光学ズーム機能:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●VCCI:対応
有効画素数2420万画素
記録媒体MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード
インターフェース[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子 、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー 、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、ヘッドホン端子、NFC対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
1.0型イメージセンサー搭載による高画質。防水・防塵(じん)性能と堅牢(ろう)性を備えた小型ボディ。本格的な静止画撮影機能。手ブレ補正にも対応した4K動画撮影機能。撮りかたの幅を広げるさまざまな撮影スタイル。
仕様●有効画素数:1530万画素●記録媒体:XAVC S: micro SDXC/SDHCメモリーカード、XAVC S: micro SDXC/SDHCメモリーカード ; AVCHD/静止画: メモリースティックマイクロ, メモリースティックマイクロ(Mark2), micro SDXC/SDHC/SDメモリーカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/128GBメモリーカードで16時間35分 連続撮影可能時間は、最大約13時間●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-09
1台
¥163,980
税込¥180,378
13日以内出荷
【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様●有効画素数:2420万画素●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:なし●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-48
1台
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
画素数2420万画素
アズワン品番68-4231-50
1式
¥163,998
税込¥180,398
17日以内出荷
【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様●有効画素数:2420万画素●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:なし●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-52
1台
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
種類カメラ本体
画素数2420万
アズワン品番68-4231-49
1式
¥163,998
税込¥180,398
10日以内出荷
安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF
フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。さらに、「リアルタイム瞳AF」は一部の動物にも対応。これにより、ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出し、追随可能です。
世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング
撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα6300の169点から425点に多分割化しました。さらに従来のロックオンAFを一新した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押し、もしくはモニター上でタッチするだけで、カメラまかせで精度高く自動追尾させることができます。
APS-C Exmor CMOSセンサーと新世代画像処理エンジンBIONZ Xにより圧倒的な高画質を追求
Exmor(エクスモア) CMOSセンサーと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の採用により高画質を実現。フルサイズカメラの画像処理アルゴリズムを継承し、解像感を維持したままノイズを抑制、細部の質感描写を向上しました。また、自然な肌の色あいなど、色の再現性にも優れています。
高解像4K動画記録と本格的な撮影に応える動画機能
全画素読み出しによる高解像4K動画記録をはじめ、HDR(HLG)やS-Log/S-Gamutなど、クリエイティブな動画制作をサポートする動画機能を搭載。さらに、180度チルト可動式液晶モニターを使って動画の自分撮りも簡単に行えます。また、マイク端子を搭載しているので、別売マイクを使用した動画撮影も可能です。
アダプターなしで使えるミラーレス専用設計レンズを、豊富にラインアップ
「ソニー Eマウント」はAPS-Cと35mmフルサイズの両方に対応するマウント。α6400はAPS-C対応レンズだけでなく、豊富なラインアップがそろっているフルサイズ用レンズもアダプターなしで使えます。撮影の幅が今までよりさらに広がり、将来フルサイズカメラにステップアップしてもレンズをそのまま使えるので安心です。
型式フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ
質量(g)約403(バッテリーとメモリカードを含む)、約359(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120.0×66.9×59.7、約120.0×66.9×49.9(グリップからモニターまで)
記録方式XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠
有効画素数カメラ:約2420万画素
記録媒体メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード
インターフェースPCインターフェース(接続の種類)マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート、NFC対応(NFCフォーラムType3Tagに準拠)、ワイヤレスLAN対応(内蔵)、HDMI端子:Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、マルチインターフェースシュー、マイク端子:3.5mmステレオミニジャック、リモートコントロール(ワイヤレス):赤外線リモコン/Bluetoothリモコン
総画素数約2500万画素
使用電池リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50
スピーカーモノラルスピーカー内蔵
撮像素子APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー
記録ファイル形式JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット)
液晶モニター7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動
画質モードRAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード)
使用レンズソニーEマウントレンズ
記録画素数【3:2】Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)、【16:9】Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M)、【スイングパノラマ】ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M)
アスペクト比3:2
Wi-Fiスマートフォン転送、PC保存、TVに映す
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8
電池内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)約3
スピーカー9×25mm×2
入力電源USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)500+500
電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)対応
利得(dB)42
イヤホン形状首掛け式
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:あり●光学ズーム倍率:2倍●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-58
1台
¥284,998
税込¥313,498
13日以内出荷
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-57
1台
¥249,800
税込¥274,780
13日以内出荷
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:あり●光学ズーム倍率:2倍●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-59
1台
¥284,998
税込¥313,498
13日以内出荷
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-62
1台
¥249,800
税込¥274,780
13日以内出荷
関連キーワード