開放F値1.8から高い描写力で、本格撮影を手軽に楽しめる、小型・軽量なフルサイズ対応の大口径広角単焦点レンズ
小型・軽量設計を実現したフルサイズ対応大口径レンズ
開放F1.8から画面全域で高解像
花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力
9枚羽根の円形絞りによる、美しいぼけ味
幅広いシーンで活躍する高い操作性
応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用
AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン
防塵・防滴に配慮した設計
静止画だけでなく動画にも最適な高追随で静粛なAF性能
全長変化のないインターナルフォーカシングを採用
俊敏で静粛なフォーカス駆動で動画にも最適
付属品レンズフードALC-SH159、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM
全長(mm)73
質量(g)約280
倍率(倍)最大撮影:約0.24
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)55
レンズ広角単焦点
最大径(Φmm)65.6
焦点距離(mm)35
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)最短:0.22
絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
FE 20mm F1.8 G。高い解像力とぼけの美しさを小型・軽量で実現。静止画に加えて動画撮影にも最適な大口径超広角単焦点レンズ。超広角20mmで開放F値1.8からの高解像を画面全域で実現。高度非球面AAレンズ2枚による高解像性能。EDガラス3枚による色にじみのない描写。美しく自然なぼけの実現と高い近接撮影能力。ナノARコーティングにより高い耐逆光性能を実現。超広角大口径レンズながら、圧倒的な小型・軽量設計。APS-Cボディに装着しても使いやすいサイズと画角(35mm判換算30mm)。カメラボディのスピード性能の将来を見据えた「XDリニアモーター」を搭載。ソニーが持つ動画技術を結集した豊富な動画撮影性能。フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現・超広角ながら各種フィルターが装着可能。カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン。クリック切り換えもできる絞りリング。AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
目を見張る描写とAF性能。待望のEマウント大口径F2.8望遠ズームレンズ
新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、高い解像力と美しいぼけ味を実現
ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能
αレンズ最多の11枚羽根の円形絞りを採用
優れた近接撮影能力を誇る望遠ズーム
リングドライブSSMと2つのリニアモーターで撮影者の意図に即応する、高速・高精度AF
フィールドワークをサポートする優れた操作性・信頼性
光学式手ブレ補正機構を内蔵
プロユースに応える、高い操作性を実現
αレンズ初の着脱式三脚座を採用
レンズ最前面にフッ素コーティングを採用
防塵・防滴に配慮した設計
新開発の1.4倍、2倍のテレコンバーター(別売)に対応
付属品レンズフードALC-SH145、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座
全長(mm)200
質量(g)約1480(三脚座含まず)
倍率(倍)最大撮影:約0.25
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ望遠ズーム
最大径(Φmm)88
焦点距離(mm)70~200
レンズ構成18群23枚
撮影距離(m)最短:0.96
絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
関連キーワード