1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中望遠82.5mmから望遠315mmまでカバーする、スリムかつ軽量なEマウント専用光学約3.8倍の望遠ズームレンズ 中望遠82.5mmから望遠315mm相当(※35mm判換算)までの撮影領域をカバーし、さまざまな被写体を撮影できる望遠ズームレンズです。光学式手ブレ補正機能を内蔵し、望遠撮影時の手ブレも抑えます。また、レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、静かでなめらかなフォーカスで、動画撮影にも適しています。外装にアルミニウム合金を使用した高品位な外観です。
その他フードタイプ:丸形バヨネット式 付属品レンズフードALC-SH115、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 寸法(mm)63.8(最大径)×108(長さ) ブラック 本体質量(g)(約)345 倍率(倍)最大撮影:0.225 フィルター直径(Φmm)49 焦点距離(mm)55-210、(イメージ)82.5-315 レンズ構成9群13枚 撮影距離(m)最短:1 絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22-32、開放絞り:(F値)4.5-6.3 手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式 撮像画面サイズAPS-Cフォーマット専用 マウントソニー Eマウント 画角(APS-C)28.2°-7.8°
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷