「小型 防水 ケース」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
画面周辺部まで忠実に再現する、35mmフルサイズに対応した小型軽量の高性能広角ズームレンズ
35mmフルサイズ対応、小型軽量の高性能広角ズームレンズ
非球面レンズ5枚をはじめ、EDガラス3枚、ツァイスの「T*(ティースター)コーティング」を用いた高い描写性能
ズーム全域で使いやすい開放F値4
光学式手ブレ補正機能搭載
防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH149、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース
全長(mm)98.5
質量(g)約518
倍率(倍)最大撮影:約0.19
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)72
レンズ広角ズーム
最大径(Φmm)78
焦点距離(mm)16~35
レンズ構成10群12枚
撮影距離(m)最短:0.28
絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
Gレンズならではの卓越した描写性能と磨き抜かれた操作性を備えた望遠ズームレンズ
α7シリーズにふさわしい小型・軽量設計
ハイアマチュアユーザーのニーズに応える高い操作性を実現
「ナノARコーティング」採用により、フレア・ゴーストを抑えたヌケの良い高画質を実現
手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能
防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH133、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース、三脚座
全長(mm)175
質量(g)約840(三脚座含まず)
倍率(倍)最大撮影:約0.13
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)72
レンズ望遠ズーム
最大径(Φmm)80
焦点距離(mm)70~200
レンズ構成15群21枚
撮影距離(m)最短:1-1.5(AF時)、1-1.35(MF時)
絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
プロの動画撮影で求められる操作性と光学性能を実現した、35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ
35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ
優れた光学技術により、4K映像制作を高次元で実現
プロの高い要求に応えるために磨き抜かれた操作性
動画撮影に配慮した静音設計
光学式手ブレ補正機能搭載
小型軽量デザインと防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH135、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座
全長(mm)162.5
質量(g)約1215(三脚座含まず)
倍率(倍)最大撮影:約0.15
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)95
レンズ標準ズーム
最大径(Φmm)105
焦点距離(mm)28~135
レンズ構成12群18枚
撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)
絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
ズーム全域で開放F値4の明るさを実現した、35mmフルサイズ対応の小型高性能ツァイス標準ズームレンズ
35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ
α7シリーズの性能を余すことなく引き出すために新たに開発された、35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ。ツァイスのバリオ・テッサーは、小型サイズへの要求に適しており、シャープでコントラストの高い写真を作り出します。
ツァイスのT*(ティースター)コーティングをはじめ、非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた高い描写性能
コントラストが高く、ズーム全域で周辺解像度に優れたツァイスの描写性能を発揮させるT*コーティングを採用。レンズ表面での光の反射を効果的に抑え、レンズの透過率を上げていることで、画質低下の原因となるフレアやゴーストを最小限に抑え、忠実な色再現とヌケの良い描写を実現。非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた最新の光学設計により高い描写性能を発揮します。
ズーム全域で使いやすい開放F値4
ズーム全域で開放F値が変動しないため、意図した絞りで撮影を行えます。望遠撮影時もF4が使え、ISO感度を必要以上にあげることなく速いシャッタースピードでの撮影が可能です。円形絞りの採用により、美しいぼけ味を得られます。
光学式手ブレ補正機能搭載
光学式手ブレ補正機能を搭載し、望遠撮影時や屋内などの暗所での手持ち撮影時に起きやすい手ブレを軽減。カメラの持つブレ軽減モードや手持ち夜景モードと組み合わせることで、夜景はもちろん、室内の雰囲気を生かしたいときも、感度を上げることなく、画質を維持したままノイズを抑えられます。
防塵防滴に配慮した設計
ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースのタフな使用にも十分耐えられる構造に仕上げています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他フードタイプ:花形バヨネット式
付属品レンズフードALC-SH130、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース
寸法(mm)73(最大径)×94.5(長さ)
本体質量(g)(約)426
倍率(倍)最大撮影:0.20
フィルター直径(Φmm)67
焦点距離(mm)24-70、(イメージ)36-105
レンズ構成10群12枚
撮影距離(m)最短:0.4
絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4
手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式
撮像画面サイズ35mmフルサイズ
マウントソニー Eマウント
画角(APS-C)61°-23°、(35mm判)84°-34°
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
超広角12mmが生み出す迫力の空間表現。高画質と小型・軽量を両立した超広角ズームレンズ
圧倒的な遠近感を楽しむ、多彩な画角バリエーション
新規光学設計により、超広角ながら絞り開放から高い解像性能を実現
ED(特殊低分散)ガラス、スーパーEDガラスにより色収差を良好に補正
ナノARコーティング採用による高い耐逆光性能
質量約565g達成。コンパクトなEマウントボディにマッチする優れた携行性
高速、高精度かつ静音性に優れたダイレクトドライブSSM(DDSSM)による快適なAF
カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンなど、高い操作性を実現
防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース
全長(mm)117.4
質量(g)約565
倍率(倍)最大撮影:約0.14
羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)対応なし
レンズ広角ズーム
最大径(Φmm)87
焦点距離(mm)12~24
レンズ構成13群17枚
撮影距離(m)最短:0.28
絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
画面の隅々まで高解像と鮮鋭感を追求。ダイナミックに世界を切り取るズーム全域F2.8の大口径広角ズームレンズ
Gマスターの高い設計基準による周辺部まで高解像と鮮鋭感
フローティング機構の採用により、近距離から遠距離まで鮮鋭な描写を実現
ナノARコーティングで、フレアやゴーストを大幅に抑制
Gマスターならではの滑らかで美しいぼけ味
11枚羽根の円形絞りによる自然なぼけ表現
徹底したぼけ味へのこだわり
高い機動力が求められる撮影現場に最適な小型・軽量設計
静止画・動画を問わず精緻なピント合わせを可能にする高精度で静粛なフォーカス駆動
フィールドワークをサポートする優れた操作性
レンズ最前面にフッ素コーティングを採用
防塵・防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH149、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース
全長(mm)121.6
質量(g)約680
倍率(倍)最大撮影:約0.19
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)82
レンズ広角ズーム
最大径(Φmm)88.5
焦点距離(mm)16~35
レンズ構成13群16枚
撮影距離(m)最短:0.28
絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
開放F値1.4から妥協のない高解像性能を小型・軽量設計で実現した大口径広角単焦点レンズ
最新の光学設計とG Masterの高い設計基準で、高い解像感を実現
超高度非球面XAレンズの効果的な配置により、高い点像再現性を実現
EDガラスの最適な配置により、画面全域のシャープな描写が可能
フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用
最新の光学設計による小径化と新開発DDSSMの採用で、クラス最軽量を実現
11枚羽根円形絞りと球面収差コントロールによる、柔らかく自然で美しいぼけ表現
大口径広角レンズならではのぼけ表現を生かした近距離撮影が可能
高速・高精度・静粛なAFを実現するハイパワーの新開発DDSSM
フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現
タイムラグが少なく応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用
フッ素コーティングや防塵・防滴性能など、フィールドワークをサポートする信頼性を確保
付属品レンズフードALC-SH154、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース
全長(mm)92.4
質量(g)約445
倍率(倍)最大撮影:約0.17
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ広角単焦点
最大径(Φmm)75.4
焦点距離(mm)24
レンズ構成10群13枚
撮影距離(m)最短:0.24
絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16
マウントソニー Eマウント
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
ズーム全域で高解像を実現し、本格的な動画撮影にも対応。幅広い撮影領域でオールラウンドに活躍する標準ズームレンズ
高度非球面AAレンズを採用し、ズーム全域で高い解像力を実現
高度非球面AAレンズ2枚を含む、非球面レンズ4枚を用いた先進の光学設計により、歪曲収差や像面湾曲を極限まで低減。ズーム全域において画面のすみずみまでシャープに描写する高い解像力を実現しています。
EDガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正
効果的に配置された3枚のED(特殊低分散)ガラスにより、解像感の低下につながる色収差を良好に補正し、画面全体にわたりシャープな描写を生み出します。
フレアやゴーストを抑制するナノARコーティングを採用
ナノARコーティングを採用し、フレアやゴーストを抑えた高い逆行性能を実現。コントラストが高く黒が締まったヌケの良いクリアな描写が安定して得られ、広い画角での風景撮影などで逆光や斜光の入り込みやすい状況でも思い通りのフレーミングを楽しむことができます。
円形絞りや球面収差形状の最適化で美しく柔らかなぼけ描写が可能
円形絞りを採用し、ぼけ味を左右する球面収差の形状を最適化、解像性能とバランスをとることで、Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味を両立しています。
質量約663gと小型・軽量化し、Eマウントシステム全体での高い携行性を実現
高い光学性能と高いズーム倍率を持ちながら、クラス最軽量※の質量約663gを実現。レンズ単体としてだけでなく、Eマウントシステム全体で高い携行性を備えています。
※フルサイズ用24-105mm F4標準ズームクラスにおいて。2017年10月25日時点、ソニー調べ
最短撮影距離0.38m、最大撮影倍率0.31倍の近接撮影が可能
優れた近接撮影能力により、旅先での料理のスナップ、花などの小さな被写体に近づいて撮影できます。
高速・高精度で静音性に優れたDDSSMを採用
駆動部にはパワーのあるダイレクトドライブSSMを採用し、高速、高精度かつ静音性に優れたAF駆動を実現。インナーフォーカス方式の採用により、フォーカシングによる全長変化もなく、迅速で快適なAFが可能です。ズーム全域で開放F値4と絞り値が変動しないため、静止画・動画撮影にともに活躍します。
光学式手ブレ補正機構の搭載により、手持ち撮影をサポート
手ブレの起きやすい望遠撮影や屋内などの光量の少ない場所でも、被写体をシャープに捉えられます。
利便性を追求した高い操作性
応答性の高いフォーカスリングを採用し、マニュアルフォーカス時の細かいリングの操作にもレスポンスよく反応。撮影者の意図をダイレクトに反映した精緻なピント合わせが可能です。フォーカスホールドボタンはカスタマイズが可能で、好みの機能を割り当てられます。また、AF/MF切換スイッチを備え、撮影状況に応じてフォーカスモードを切り替え可能です。
レンズ最前面にフッ素コーティングを採用
フッ素コーティングを施し、指紋、ほこり、水滴、油、泥などが付きにくく、付着しても容易に拭き取れます。
防塵・防滴に配慮した設計
屋外での厳しい環境下での使用を考慮し、ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースに応える優れた信頼性を備えています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他テレコンバーター (1.4x):非対応、テレコンバーター (2.0x):非対応、フードタイプ:花形バヨネット式
付属品レンズフードALC-SH152、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース
寸法(mm)83.4(最大径)×113.3(長さ)
本体質量(g)(約)663
倍率(倍)最大撮影:0.31
フィルター直径(Φmm)77
焦点距離(mm)24-105、(イメージ)36-157.5
レンズ構成14群17枚
撮影距離(m)最短:0.38
絞り羽根:9枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4
手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式
撮像画面サイズ35mmフルサイズ
マウントソニー Eマウント
画角(APS-C) 61°-15°、(35mm判)84°-23°
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
Gレンズならではの高解像と小型・軽量を両立した、ズーム全域開放F値2.8のAPS-C標準ズームレンズ
Gレンズならではの優れた光学性能
円形絞りや球面収差を最適化した設計による、美しく自然なぼけ描写
ナノARコーティングの採用によりフレア・ゴーストを抑制
花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力
さまざまな撮影シーンに持ち出せる小型・軽量デザイン
XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随かつ静粛なAF駆動
プロユースにも応える優れた操作性・信頼性
カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載
応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用
防塵・防滴に配慮した設計
レンズ最前面にフッ素コートを採用
AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
付属品レンズフードALC-SH161、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース
全長(mm)100
質量(g)約494
倍率(倍)最大撮影:約0.2
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ標準ズーム
最大径(Φmm)73
焦点距離(mm)16~55
レンズ構成12群17枚
撮影距離(m)最短:0.33
絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
関連キーワード