4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最広角12mm、ズーム全域開放F値2.8からの高画質。大口径・超広角ズームレンズながら小型・軽量。XDリニアモーターが高速・高精度・高追随かつ静粛なAFを実現。プロの要望に応える操作性と信頼性
1個
429,800 税込472,780
9日以内出荷

Gレンズならではの高解像と小型・軽量を両立した、ズーム全域開放F値2.8のAPS-C標準ズームレンズ Gレンズならではの優れた光学性能 円形絞りや球面収差を最適化した設計による、美しく自然なぼけ描写 ナノARコーティングの採用によりフレア・ゴーストを抑制 花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力 さまざまな撮影シーンに持ち出せる小型・軽量デザイン XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随かつ静粛なAF駆動 プロユースにも応える優れた操作性・信頼性 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 防塵・防滴に配慮した設計 レンズ最前面にフッ素コートを採用 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
付属品レンズフードALC-SH161、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース 全長(mm)100 質量(g)約494 倍率(倍)最大撮影:約0.2 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)67 レンズ標準ズーム 最大径(Φmm)73 焦点距離(mm)16~55 レンズ構成12群17枚 撮影距離(m)最短:0.33 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

FE 20mm F1.8 G。高い解像力とぼけの美しさを小型・軽量で実現。静止画に加えて動画撮影にも最適な大口径超広角単焦点レンズ。超広角20mmで開放F値1.8からの高解像を画面全域で実現。高度非球面AAレンズ2枚による高解像性能。EDガラス3枚による色にじみのない描写。美しく自然なぼけの実現と高い近接撮影能力。ナノARコーティングにより高い耐逆光性能を実現。超広角大口径レンズながら、圧倒的な小型・軽量設計。APS-Cボディに装着しても使いやすいサイズと画角(35mm判換算30mm)。カメラボディのスピード性能の将来を見据えた「XDリニアモーター」を搭載。ソニーが持つ動画技術を結集した豊富な動画撮影性能。フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現・超広角ながら各種フィルターが装着可能。カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン。クリック切り換えもできる絞りリング。AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

SEL16F18G 交換レンズ FE 16MM F1.8 G SONY 動画あり
超広角16mmのダイナミックな描写を、高解像と開放F値1.8で実現。小型・軽量設計の大口径超広角単焦点Gレンズ。【高い描写力を備えた大口径超広角単焦点Gレンズ】。・高度非球面AAレンズ2枚、スーパーEDガラス1枚とEDガラス3枚を含むエレメントを効果的に配置し、色収差など諸収差を抑制。・画面中心から周辺部分まで高い解像性能を実現。・11枚羽根の円形絞りや球面収差の最適化などにより、Gレンズならではの自然なぼけ描写が可能。・最短撮影距離0.15m(AF)/0.13m(MF)、最大撮影倍率0.25倍(AF)/0.3倍(MF)の高い近接撮影性能。【圧倒的な小型・軽量設計と広がる表現】。・最新のレンズ設計技術により、小型・軽量化を実現。・軽量・コンパクトで持ち運びやすく、風景、建築物、夜景など、さまざまな被写体に対して高い描写力を発揮。・小型・軽量設計によって撮影アングルの自由度が高まり、多彩な表現が可能。【静止画・動画ともに快適な撮影を可能にする優れたAF性能】。・2基のXDリニアモーターと最新の制御アルゴリズムにより、高速・高精度・高追随かつ静粛なフォーカス駆動を実現。・動きのある被写体を追い続け、撮りたい瞬間を逃さずに撮影可能。【洗練された動画撮影性能】。・フォーカス時のブリージングを抑制し、高品位な映像表現が可能。・αシリーズカメラの「ブリージング補正機能」にも対応。・αシリーズカメラの手ブレ補正「アクティブモード」に対応し、動画撮影時に高い手ブレ補正効果を発揮。・超広角ながら、汎用性の高い67mmの偏光フィルターやNDフィルターをレンズ前面に装着可能。・ジンバル装着時もバランスがとりやすいコンパクト設計で、動きをつけた疾走感のある撮影が可能。【優れた操作性・信頼性】。・MF時の繊細なリング操作にレスポンスよく反応するリニア・レスポンスMF対応のフォーカスリング、フォーカスホールドボタン、フォーカスモードスイッチ、クリックの有無を切り換えできる絞りリング、アイリスロックスイッチなど、使い勝手にこだわったさまざまな機能を搭載。・レンズ最前面へのフッ素コーティングと防塵・防滴に配慮した設計
その他ソニー Eマウント 付属品レンズフード ALC-SH184、レンズフロントキャップ ALC-F67S、レンズリヤキャップ ALC-R1EM 適合最短撮影距離(m):0.15(AF時)、0.13(MF時) 質量(g)(約)304 倍率(倍)最大撮影:0.25(AF時)、0.3(MF時) 羽根枚数絞り:11(円形絞り)(枚) フィルター直径(Φmm)67 大径×長さL(mm)最:(約)73.8×75 レンズ構成12群15枚 F値最小絞り:22、開放絞り:1.8 画角107°(35mm判)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷