オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。
質量(g)13
使用温度範囲(℃)0~35
電源内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12
機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェースMicro USB(充電専用)
通信距離見通し距離約10m
充電時間(時間)約1
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
関連キーワード