いつでも持ち歩けるコンパクトサイズの35mmフルサイズ対応広角単焦点レンズ
コンパクトなα7シリーズにマッチする、携帯性に優れた小型軽量デザイン
超広角・フィッシュアイ撮影を手軽に楽しめる、2種類のコンバーターレンズを装着可能
フィッシュアイコンバーター
SEL057FEC(FE 28mm F2用)
ウルトラワイドコンバーター
SEL075UWC(FE 28mm F2用)
防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH112、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ
全長(mm)60
質量(g)約200
倍率(倍)最大撮影:約0.13(AF時)、0.16(MF時)
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)49
レンズ広角単焦点
最大径(Φmm)64
焦点距離(mm)28
レンズ構成8群9枚
撮影距離(m)最短:0.29(AF時)、0.25(MF時)
絞り開放絞り(F値):2、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
高い解像力とぼけの美しさを実現した大口径F1.8超広角単焦点レンズ。どこにでも持ち運べる約181g 圧倒的な小型・軽量設計。動画撮影に最適な機能を搭載。あらゆるシーンで活躍する高い操作性・信頼性
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
小型・軽量ながら超広角20mmから70mmまでカバーする標準ズーム。Gレンズならではの高い描写性能。
静止画・動画問わずボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能。高い映像品位を実現する動画性能。使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性。
レンズ標準ズームレンズ
マウントE
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
FE 20mm F1.8 G。高い解像力とぼけの美しさを小型・軽量で実現。静止画に加えて動画撮影にも最適な大口径超広角単焦点レンズ。超広角20mmで開放F値1.8からの高解像を画面全域で実現。高度非球面AAレンズ2枚による高解像性能。EDガラス3枚による色にじみのない描写。美しく自然なぼけの実現と高い近接撮影能力。ナノARコーティングにより高い耐逆光性能を実現。超広角大口径レンズながら、圧倒的な小型・軽量設計。APS-Cボディに装着しても使いやすいサイズと画角(35mm判換算30mm)。カメラボディのスピード性能の将来を見据えた「XDリニアモーター」を搭載。ソニーが持つ動画技術を結集した豊富な動画撮影性能。フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現・超広角ながら各種フィルターが装着可能。カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン。クリック切り換えもできる絞りリング。AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
開放F値1.4から妥協のない高解像性能を小型・軽量設計で実現した大口径広角単焦点レンズ
最新の光学設計とG Masterの高い設計基準で、高い解像感を実現
超高度非球面XAレンズの効果的な配置により、高い点像再現性を実現
EDガラスの最適な配置により、画面全域のシャープな描写が可能
フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用
最新の光学設計による小径化と新開発DDSSMの採用で、クラス最軽量を実現
11枚羽根円形絞りと球面収差コントロールによる、柔らかく自然で美しいぼけ表現
大口径広角レンズならではのぼけ表現を生かした近距離撮影が可能
高速・高精度・静粛なAFを実現するハイパワーの新開発DDSSM
フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現
タイムラグが少なく応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用
フッ素コーティングや防塵・防滴性能など、フィールドワークをサポートする信頼性を確保
付属品レンズフードALC-SH154、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース
全長(mm)92.4
質量(g)約445
倍率(倍)最大撮影:約0.17
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ広角単焦点
最大径(Φmm)75.4
焦点距離(mm)24
レンズ構成10群13枚
撮影距離(m)最短:0.24
絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16
マウントソニー Eマウント
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
関連キーワード