「転倒防止パネル」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:620cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:173W/。TVチューナー非搭載の業務用ディスプレイ。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント、ケーブルクランパー 質量(kg)16.5[スタンド含む17.5] 消費電力(W)173[待機時0.5] 対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:(HDR10/HLG/Dolby Vision)、HTML5:〇 寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0 、対角138.8cm 機能倍速駆動パネル/X-Motion Clarity、広色域:〇、縦置きでの設置:〇、超解像エンジン:4K X-Reality PRO、高輝度技術:X-tended Dynamic Range、スピーカー種類:バスリフレックススピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 コントラスト比6000:1(ダイナミックコントラスト 550000:1) ディスプレイ55V 解像度3840×2560 応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) 設置姿勢横設置時:前傾20度、後継20度、縦設置時:後継20度 色(本体)ブラック プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)123.1×71.0×7.0[スタンド含む123.1×78.0×33.8] バックライト直下型LED部分駆動 入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 VESA対応横300×縦300mm 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n 対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP 輝度(cd/m2)620
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

倍速駆動パネル搭載で動きの速い映像もなめらかに。独自の高画質機能と多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現。さらに「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現を可能にしました。 スポーツシーンもなめらか 倍速駆動パネルを搭載。さらに、フレームごとにLEDバックライトの発光を制御し、残像感を低減。速い動きもなめらかに表現します。 どんな音もクリアで聞き取りやすく 音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ) 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) エンジンタイプ4K エックス リアリティー プロ スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、スピーカー数:2 プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K バックライトLEDバックライト パネル4K 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)15.9[スタンド含む16.9] 消費電力(W)213[待機時0.5] 対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision) 寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm 機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1) ディスプレイ55V 応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9] 年間消費電力量(kWh/年)198 省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度) バックライトLEDバックライト パネル液晶パネル 入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇 モニターサイズ55V VESA対応横300×縦300mm 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n 対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP 輝度(cd/m2)450
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

HDMI入力端子4入力を搭載。 。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵) 。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
仕様●4K高画質プロセッサー:HDR X1●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●HTML5:〇●VESA対応:横×縦(mm):〇●ダイナミックコントラスト:400,000:1●入出力端子系統数:ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●広色域:〇●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:5●有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm:94.1×52.9 、108.0●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●超解像エンジン:4K X-Reality PRO 付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)9.4、[スタンド含む:9.8] 機能【高音質】スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) 画面サイズ43V 画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K) コントラスト1100:1 年間消費電力量(kWh/年)108 省エネ基準達成率(%)(目標年度2026年度)0.91 バックライトLEDバックライト パネル液晶パネル 待機時消費電力(W)108[0.5] チューナー数地上:2、BS・110度CS:2、BS4K・110度CS4K:2、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)97.0×57.0×5.7、[スタンド含む:97.0×63.0×28.6] 輝度(cd/m2)440
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

映像と音が一体となる独自技術と、認知特性プロセッサー「XR」を搭載。コンパクトでプライベート空間にも設置可能な4K有機ELテレビ コンパクトに置けるデザイン さまざまな空間に設置できるコンパクトなデザイン。テレビの設置場所に制約がある場合にも、ソニー独自の高画質・高音質機能搭載の有機ELテレビをすっきりとセッティングできます。 デザインについて詳しくは こちら 認知特性プロセッサー「XR」が生み出す、究極の没入感 高画質機能についてはこちら 画面そのものから生まれる迫力の高音質 高画質機能についてはこちら Perfect for PlayStation(R)5 ネット動画を、心ゆくまで
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)13.4[スタンド含む:16.5] 消費電力(W)224[待機時:0.5] 最大出力(W)JEITA:25(10 + 10 + 5) 機能【高画質】高輝度技術:XR OLED コントラスト プロ、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR OLED モーション、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、、音声検索、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、ブラビアリンク、外付けHDD録画 、外付けHDD裏番組録画:2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプXR 4K アップスケーリング スピーカーアコースティック サーフェス オーディオ プラス、アクチュエーター×2、サブウーファー×1、スピーカー数:3 画面サイズ48V プロセッサー認知特性プロセッサー「XR」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K 年間消費電力量(kWh/年)156 パネル4K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)106.9×62.4×5.9(2.48)[スタンド含む:106.9×62.9×22.5(標準スタイル)][106.9×69.7×22.5(サウンドバースタイル)] 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷

認知特性プロセッサー「XR」と直下型LED部分駆動が、高コントラストかつ広色域に映像を描くプレミアム4K液晶テレビ スポーツシーンもくっきりなめらか 自然で美しい、高コントラストな映像表現 ネット動画を、心ゆくまで Perfect for PlayStation(R)5
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)13.5[スタンド含む:14.1] 消費電力(W)170[待機時:0.5] 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) センサー明るさセンサー 機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質】高輝度技術:XR コントラスト ブースター 5、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、3D サラウンド アップスケーリング、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP /AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプXR 4K アップスケーリング スピーカーアコースティック マルチ オーディオ、エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、トゥイーター×2、スピーカー数:4 画面サイズ50V プロセッサー認知特性プロセッサー「XR」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K 年間消費電力量(kWh/年)176 省エネ基準達成率(%)63 バックライト直下型LED部分駆動 パネル4K 入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:4K/120fps、eARC、VRR、ALLM 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV: C13-C63ch、CATVパススルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.9×64.9×7.0[スタンド含む:111.9×71.5×28.6] 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ ネット動画を、心ゆくまで Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。 テレビが届いたその日からおうち映画館 ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。 スマホの画面から大画面の世界へ Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。 ラクラク検索・サクサク操作 「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。 ブラビアカム連携 別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ) 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) センサー明るさセンサー 機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロ スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2 プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K バックライトLEDバックライト パネル4K 入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)