1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1 質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630 電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用) 出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1 最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター) 方式【リモコン】赤外線方式 入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大) 連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による) 機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ 充電時間(時間)約3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源 適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります 変調方式その他の方式 通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30 周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 音声