聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8
電池内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)約3
スピーカー9×25mm×2
入力電源USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)500+500
電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)対応
利得(dB)42
イヤホン形状首掛け式
クリアに聞こえるスピーカー。
2つの高音質マイクを搭載。
周囲を気にせずクリアなサウンド。
マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。
- /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。
防滴仕様でキッチンでの使用も可能。
選べる2色のカラーバリエーション。
USB Type-C(TM)対応。
疲れにくい装着感・軽量設計。
耳をふさがず快適に。
2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。
Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇
付属品USB Type-C ケーブル×1
質量(g)約113
電圧(V)5
出力Bluetooth標準規格Power Class1
電源リチウムイオンバッテリー
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)約20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185
マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性
通信方式Bluetooth標準規格ver5.1
オートパワーオフ〇
充電時間(時間)約4
スピーカーフルレンジ
電源タイプDC
内蔵電池〇
バッテリー容量(mAh)600
素材ファブリック&モールド
RoHS指令(10物質対応)対応
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:30
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状ネックバンド型
伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデックSBC/AAC
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
関連キーワード