「高所撮影」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35mmフルサイズ対応レンズをはじめて購入される方におすすめの標準ズームレンズ
35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ
α7シリーズの性能を余すことなく発揮させるために、新たに開発した35mmフルサイズ対応の小型標準ズームレンズ。使用頻度の高い28mmから70mmまでをカバーしながらも、最新の光学設計により、ズーミング時の全長変化が少ない小型ボディを実現しました。
非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚による諸収差を抑えた高い描写力
レンズの球面収差や歪曲収差を良好に補正。ズーム全域で絞り開放時から、にじみの少ないコントラストの高い画質で撮影できます。
手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能
光学式手ブレ補正機能を搭載し、望遠撮影時や屋内などの暗所での手持ち撮影時に起きやすい手ブレを軽減します。カメラの持つブレ軽減モードや手持ち夜景モードと組み合わせることで、夜景はもちろん、室内の雰囲気を生かしたいときも、感度を上げることなく、画質を維持したままノイズを抑えて撮影できます。
防塵防滴に配慮した設計
ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。ハイアマチュアユーザーのタフな使用にも十分耐える構造に仕上げています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他フードタイプ:花形バヨネット式
付属品レンズフードALC-SH132、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ
寸法(mm)72.5(最大径)×83(長さ)
本体質量(g)(約)295
倍率(倍)最大撮影:0.19
フィルター直径(Φmm)55
焦点距離(mm)28-70、(イメージ)42-105
レンズ構成8群9枚
撮影距離(m)最短:0.3-0.45
絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22-36、開放絞り:(F値)3.5-5.6
手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式
撮像画面サイズ35mmフルサイズ
マウントソニー Eマウント
画角(APS-C)54°-23°、(35mm判)75°-34°
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ズーム全域で開放F値4の明るさを実現した、35mmフルサイズ対応の小型高性能ツァイス標準ズームレンズ
35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ
α7シリーズの性能を余すことなく引き出すために新たに開発された、35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ。ツァイスのバリオ・テッサーは、小型サイズへの要求に適しており、シャープでコントラストの高い写真を作り出します。
ツァイスのT*(ティースター)コーティングをはじめ、非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた高い描写性能
コントラストが高く、ズーム全域で周辺解像度に優れたツァイスの描写性能を発揮させるT*コーティングを採用。レンズ表面での光の反射を効果的に抑え、レンズの透過率を上げていることで、画質低下の原因となるフレアやゴーストを最小限に抑え、忠実な色再現とヌケの良い描写を実現。非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた最新の光学設計により高い描写性能を発揮します。
ズーム全域で使いやすい開放F値4
ズーム全域で開放F値が変動しないため、意図した絞りで撮影を行えます。望遠撮影時もF4が使え、ISO感度を必要以上にあげることなく速いシャッタースピードでの撮影が可能です。円形絞りの採用により、美しいぼけ味を得られます。
光学式手ブレ補正機能搭載
光学式手ブレ補正機能を搭載し、望遠撮影時や屋内などの暗所での手持ち撮影時に起きやすい手ブレを軽減。カメラの持つブレ軽減モードや手持ち夜景モードと組み合わせることで、夜景はもちろん、室内の雰囲気を生かしたいときも、感度を上げることなく、画質を維持したままノイズを抑えられます。
防塵防滴に配慮した設計
ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースのタフな使用にも十分耐えられる構造に仕上げています。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
その他フードタイプ:花形バヨネット式
付属品レンズフードALC-SH130、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース
寸法(mm)73(最大径)×94.5(長さ)
本体質量(g)(約)426
倍率(倍)最大撮影:0.20
フィルター直径(Φmm)67
焦点距離(mm)24-70、(イメージ)36-105
レンズ構成10群12枚
撮影距離(m)最短:0.4
絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4
手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式
撮像画面サイズ35mmフルサイズ
マウントソニー Eマウント
画角(APS-C)61°-23°、(35mm判)84°-34°
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
超解像ズームの場合にはフルHD解像度で40倍、4K解像度で30倍の高倍率ズームが可能です。
暗所でも高感度・低ノイズでの撮影が可能な4K対応裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R”を搭載し、人物の表情や講義での板書文字などを4Kならではの高精細な映像でとらえることができます。
HDMI映像出力の他にUVC映像出力にも対応。
『SRG-X40UH』とPCをUSBケーブル1本で接続するだけで、簡単にカメラの映像をPCに取り込むことができ、Web会議などのアプリケーションソフトウェアのUSBカメラとして認識・使用可能です。
画質4K/HD
関連キーワード