カテゴリ

  • 家電(8)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • ミネベアミツミ(16)
  • FINDER(15)
  • RS PRO(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • KOA(7)
  • JOYN(7)
  • KENWOOD(6)
  • KEMET(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • KNITTER-SWITCH(6)
  • タカハ機工(6)
  • TEAC(6)
  • TOA(5)
  • onsemi(5)
  • ITT CANNON(4)
  • ATEN(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • INFINEON(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「48ω」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
    仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS質量(g)約250(コード含まず)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約1.2接続方式Bluetooth感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)周波数特性4Hz-40000Hz入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2入力端子ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)充電時間(時間)約3.5連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性コード種類片出し(着脱式)インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC、AAC、LDAC連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • リニアPCMレコーダー SONY(ソニー)

    リニアPCMレコーダー

    SONY(ソニー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
    録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能。高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
    付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMSスモーキーピンク質量(g)約 250周波数(Hz)特性:4 - 40000電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)約1.2感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2コードタイプ:片出し(着脱式)充電時間約3.5時間入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tサイズ(mm)ドライバーユニット:30マグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)通信距離(m)最大:10使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    ソニーの最高峰オーディオ技術が詰まった、10周年記念のプレミアムヘッドホンが登場。最大の魅力は、妥協のない「上質さ」と「極上の着け心地」です。洗練されたステンレススチールと、2年の歳月をかけ開発された極上の合成皮革が、所有する喜びを満たします。人間工学に基づいた設計で圧迫感を抑え、長時間のリスニングも驚くほど快適です。さらに、業界最高峰のノイズキャンセリング機能が周囲の雑音をシャットアウト。新開発のドライバーと「DSEE Ultimate」により、お気に入りの音楽を圧倒的な高音質で、アーティストの息遣いまで鮮明に描き出します。
    付属品保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式密閉質量(g)約 320電源(V)DC3.85 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)約 1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)周波数特性4 Hz - 40,000 Hz (IEC)(有線接続、POWER ON 時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version6.0コード片出し(着脱式)充電時間約 3.5 時間入力端子(音声)ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (IEC)(有線接続、POWER ON 時)充電方式USB保護対応コンテンツ:SCMS-T電池使用時間(時間)【連続通話】最大 16 (NC ON時), 最大 20 (NC OFF時)、【連続音声再生】最大 24 (NC ON時), 最大 32 (NC OFF時)インピーダンス(Ω)48 (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)BluetoothA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBPドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大約 10周波数帯域(GHz)2.4 帯 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)20 -20000 (44.1 kサンプリング時) 20 -40000 (LDAC 96 k 990 kbpsサンプリング時)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    【極上の静寂と音質】ソニー WH-1000XM6 ― 進化したワイヤレスの最高峰
    付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式(ヘッドホン部)密閉、(マイクロホン部)MEMS寸法(mm)【ドライバーユニット】30ブラック質量(g)254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)対応【コンテンツ保護】SCMS-T周波数特性4 Hz - 40000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)電池寿命(時間)【連続通話時間】最大 24 (NC ON時)、最大 28 (NC OFF時)【連続音声再生時間】最大 30 (NC ON時)、最大 40 (NC OFF時)充電時間約 3.5 時間入力端子【音声】ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4GHz帯 (2.400 0 - 2.483 5)伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1 kHzサンプリング時)、 20-40000(LDAC 96 kHz 990 kbpsサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、PBP
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    音のプロも認める1000Xシリーズが、さらなる進化を遂げました。日常を特別なリスニング体験に変える、圧倒的なスペックをご紹介します。
    付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式(ヘッドホン部)密閉、(マイクロホン部)MEMS寸法(mm)【ドライバーユニット】30ミッドナイトブルー質量(g)254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)対応【コンテンツ保護】SCMS-T周波数特性4 Hz - 40000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)電池寿命(時間)【連続通話時間】最大 24 (NC ON時)、最大 28 (NC OFF時)【連続音声再生時間】最大 30 (NC ON時)、最大 40 (NC OFF時)充電時間約 3.5 時間入力端子【音声】ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4GHz帯 (2.400 0 - 2.483 5)伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1 kHzサンプリング時)、 20-40000(LDAC 96 kHz 990 kbpsサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、PBP
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式(ヘッドホン部)密閉、(マイクロホン部)MEMS寸法(mm)【ドライバーユニット】30質量(g)254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)対応【コンテンツ保護】SCMS-T周波数特性4 Hz - 40000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)電池寿命(時間)【連続通話時間】最大 24 (NC ON時)、最大 28 (NC OFF時)【連続音声再生時間】最大 30 (NC ON時)、最大 40 (NC OFF時)充電時間約 3.5 時間入力端子【音声】ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4GHz帯 (2.400 0 - 2.483 5)伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1 kHzサンプリング時)、 20-40000(LDAC 96 kHz 990 kbpsサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、PBP
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    【極上の静寂と音質】ソニー WH-1000XM6 ― 進化したワイヤレスの最高峰、音のプロも認める1000Xシリーズが、さらなる進化を遂げました。日常を特別なリスニング体験に変える、圧倒的なスペックをご紹介します。 業界最高クラスのノイズキャンセリング 最新の「高音質ノイズキャンセリングプロセッサー QN3」と、左右計12個のマイクを搭載。低音から高音まで、周囲の騒音を一瞬で打ち消します。どんな場所でも、自分だけの静寂空間を瞬時に作り出します。 驚異のスタミナと急速充電 ・最大30時間のロングバッテリー:ノイズキャンセリングON時でも、丸一日以上の連続使用が可能。 ・3分充電で3時間再生:うっかり充電を忘れても、わずか3分のチャージですぐに持ち出せる急速充電に対応。 究極のリスニング体験と快適性 ・約254gの軽量設計:待望の折りたたみ構造が復活し、携帯性が大幅に向上。長時間の装着でも疲れにくい、ソフトなフィット感を実現しました。 ・AIによるクリアな通話:6つのAI搭載マイクが、騒がしい場所でもあなたの声だけを鮮明に抽出して届けます。ハイレゾ音質の感動を、かつてない快適さで。仕事から旅行まで、毎日手放せなくなる一台です。
    付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式密閉質量(g)約 254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)約 1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時), 102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)周波数特性4 Hz - 40,000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時), 16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)充電時間約 3.5 時間入力端子(音声)ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム電池使用時間(時間)【連続通話】最大 24 (NC ON時), 最大 28 (NC OFF時)、【連続音声再生】最大 30 (NC ON時), 最大 40 (NC OFF時)指向性全指向性インピーダンス(Ω)48 (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時), 16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)BluetoothA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBPドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大約 10周波数帯域(GHz)2.4 帯 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)
AV家電カテゴリ