ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
【極上の静寂と音質】ソニー WH-1000XM6 ― 進化したワイヤレスの最高峰、音のプロも認める1000Xシリーズが、さらなる進化を遂げました。日常を特別なリスニング体験に変える、圧倒的なスペックをご紹介します。
業界最高クラスのノイズキャンセリング 最新の「高音質ノイズキャンセリングプロセッサー QN3」と、左右計12個のマイクを搭載。低音から高音まで、周囲の騒音を一瞬で打ち消します。どんな場所でも、自分だけの静寂空間を瞬時に作り出します。
驚異のスタミナと急速充電 ・最大30時間のロングバッテリー:ノイズキャンセリングON時でも、丸一日以上の連続使用が可能。 ・3分充電で3時間再生:うっかり充電を忘れても、わずか3分のチャージですぐに持ち出せる急速充電に対応。
究極のリスニング体験と快適性 ・約254gの軽量設計:待望の折りたたみ構造が復活し、携帯性が大幅に向上。長時間の装着でも疲れにくい、ソフトなフィット感を実現しました。 ・AIによるクリアな通話:6つのAI搭載マイクが、騒がしい場所でもあなたの声だけを鮮明に抽出して届けます。ハイレゾ音質の感動を、かつてない快適さで。仕事から旅行まで、毎日手放せなくなる一台です。
- 付属品
- USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル
- 型式
- 密閉
- 質量(g)
- 約 254
- 電源(V)
- DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
- 出力
- Bluetooth標準規格 Power Class 1
- コード長さ(m)
- 約 1.2
- 感度
- 103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時), 102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)
- 周波数特性
- 4 Hz - 40,000 Hz (JEITA)
- 入力プラグ
- 金メッキL型ステレオミニプラグ
- インピーダンス
- 48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時), 16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)
- 通信方式
- Bluetooth標準規格 Version5.3
- コード
- 片出し(着脱式)
- 充電時間
- 約 3.5 時間
- 入力端子
- (音声)ステレオミニジャック
- 再生周波数帯域(Hz)
- 4 - 40000 (JEITA)
- 充電方式
- USB
- マグネット
- ネオジウム
- 電池使用時間(時間)
- 【連続通話】最大 24 (NC ON時), 最大 28 (NC OFF時)、【連続音声再生】最大 30 (NC ON時), 最大 40 (NC OFF時)
- 指向性
- 全指向性
- インピーダンス(Ω)
- 48 (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時), 16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)
- Bluetooth
- A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBP
- ドライバーユニット(Φmm)
- 30
- 通信距離(m)
- 最大約 10
- 周波数帯域(GHz)
- 2.4 帯 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ


























