ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY(ソニー)ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY(ソニー)ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY(ソニー)ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY(ソニー)ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY(ソニー)ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY(ソニー)ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY(ソニー)ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY(ソニー)

ソニーの最高峰オーディオ技術が詰まった、10周年記念のプレミアムヘッドホンが登場。最大の魅力は、妥協のない「上質さ」と「極上の着け心地」です。洗練されたステンレススチールと、2年の歳月をかけ開発された極上の合成皮革が、所有する喜びを満たします。人間工学に基づいた設計で圧迫感を抑え、長時間のリスニングも驚くほど快適です。さらに、業界最高峰のノイズキャンセリング機能が周囲の雑音をシャットアウト。新開発のドライバーと「DSEE Ultimate」により、お気に入りの音楽を圧倒的な高音質で、アーティストの息遣いまで鮮明に描き出します。

付属品
保証書、キャリングケース、接続ケーブル
型式
密閉
質量(g)
約 320
電源(V)
DC3.85 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
コード長さ(m)
約 1.2
感度
103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)
周波数特性
4 Hz - 40,000 Hz (IEC)(有線接続、POWER ON 時)
入力プラグ
金メッキL型ステレオミニプラグ
インピーダンス
48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)
通信方式
Bluetooth標準規格 Version6.0
コード
片出し(着脱式)
充電時間
約 3.5 時間
入力端子
(音声)ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)
4 - 40000 (IEC)(有線接続、POWER ON 時)
充電方式
USB
保護
対応コンテンツ:SCMS-T
電池使用時間(時間)
【連続通話】最大 16 (NC ON時), 最大 20 (NC OFF時)、【連続音声再生】最大 24 (NC ON時), 最大 32 (NC OFF時)
インピーダンス(Ω)
48 (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)
Bluetooth
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBP
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
最大約 10
周波数帯域(GHz)
2.4 帯 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド型
伝送帯域(Hz)
20 -20000 (44.1 kサンプリング時) 20 -40000 (LDAC 96 k 990 kbpsサンプリング時)
ハイレゾ音源
対応
対応コーデック
SBC, AAC, LDAC, LC3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WH-1000XX WZ 8010509880105098WH-1000XX WZプラチナ
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
WH-1000XX BZ 8010510780105107WH-1000XX BZブラック
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする