カテゴリ

  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • EFFEX(エフェックス)(353)
  • RS PRO(303)
  • SAMTEC(104)
  • INFINEON(83)
  • KEMET(67)
  • FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)(62)
  • SPARKFUN(44)
  • DiodesZetex(43)
  • NORGREN(39)
  • SMC(27)
  • CKD(21)
  • Festo(20)
  • nexperia(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • ホンダ(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • シロクマ(10)
  • プロトブレンボ(10)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEX」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CFexpress Type B/XQD リーダーライター SONY(ソニー)

    CFexpress Type B/XQD リーダーライター

    SONY(ソニー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】 ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
  • <α>SONY デジタル一眼カメラ α7 IV・ボディ(3300万画素/Eマウント/ブラック) SONY(ソニー)

    <α>SONY デジタル一眼カメラ α7 IV・ボディ(3300万画素/Eマウント/ブラック)

    SONY(ソニー)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    新開発有効約3300万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。従来比最大約8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。15+ストップの広いダイナミックレンジを実現。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~204800、動画時拡張時100~102400)。4K解像度による最大60px3の動画をカメラ本体内に記録可能。759点の像面位相差AFシステム、リアルタイムトラッキングを搭載。動画時にも対応したリアルタイム瞳AF<人物/動物/鳥>。手持ち撮影を強力にサポートする高性能手ブレ補正アクティブモード搭載。α7 IIIより1.6倍高精細化な約368万ドットの高性能電子ビューファインダー搭載。撮影の自由度を高めるバリアングル液晶モニターを搭載。高速処理を実現する次世代記録メディアCFexpress Type Aに対応。
    色ブラック画素数約3300万
  • デジタル一眼カメラ α7S III ボディ SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラ α7S III ボディ

    SONY(ソニー)
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    5日以内出荷
    映像クリエイターの創造力を突き動かすフルサイズ一眼。映像世界を、意のままに。新開発有効約1210万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R 従来比最大約8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR15+ストップの広いダイナミックレンジを実現。常用ISO感度80-102400(静止画拡張時40~409600、動画時拡張時80~409600)。4K解像度による最大120pのハイフレームレート動画をカメラ本体内に記録可能。外部レコーダーへの16bit RAW動画出力に対応。手持ち撮影を強力にサポートする高性能手ブレ補正アクティブモード搭載。クラス最高解像度約944万ドットの倍率約0.90倍高性能電子ビューファインダー搭載。759点の像面位相差AFシステム、リアルタイムトラッキングを搭載。Zバッテリー採用や、効率的な放熱構造による1時間以上の4K60p動画記録が可能。高速処理を実現する次世代記録メディアCFexpress Type Aを採用
    画素数1210万画素
  • <α>SONY デジタル一眼カメラ α1・ボディ(5050万画素/Eマウント/ブラック) SONY(ソニー)

    <α>SONY デジタル一眼カメラ α1・ボディ(5050万画素/Eマウント/ブラック)

    SONY(ソニー)
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    5日以内出荷
    【50.1megapixelsx30fps】誰も見たことのない新次元の映像表現へ。新開発有効約5010万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSセンサー。従来比最大8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。ブラックアウトフリーでのAF/AE追随最高約30コマ/秒の高速連写【120回/秒演算xAI】確実に被写体を捉えるAFシステム。最大120回/秒演算による高精度・高速なAF/AE追随性能。AIを活用した「リアルタイムトラッキング」。人物、動物に加え、新たに鳥にも対応したリアルタイム瞳AF【8K高精細動画】リアリティー溢れる映像表現。a初、8.6Kオーバーサンプリングによる4:2:0 10bitでの8K 30p動画記録。人物の肌の色を美しく見せるルック「S-Cinetone」。効率的な放熱構造による約30分の8K 30p 4:2:0 10bit動画記録【信頼性・接続性】プロユースに応える充実かつ高速なワークフロー。クラス最高解像度約944万ドットの高精細電子ビューファインダー。SDXCに加え高速処理を実現するCFexpreses Type Aに対応したデュアルスロット。Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO、1000BASE-T有線LAN端子、USB Type-C端子
  • コンパクトフラッシュカード TYPEA SONY(ソニー)

    コンパクトフラッシュカード TYPEA

    SONY(ソニー)
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1枚
    6日以内出荷
    デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」
    仕様曲げ剛性:150N(約15kg)質量(g)3防塵防水性能IP57寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×28×2.8転送速度(MB/sec)最大読み出し:800、最大書き込み:700耐衝撃7.5m落下
  • CFexpress TYPE B メモリーカード SONY(ソニー)

    CFexpress TYPE B メモリーカード

    SONY(ソニー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1枚
    6日以内出荷
    デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」。決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s。作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/s。CFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。
    仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s
  • フルサイズミラーレスカメラ α7R V SONY(ソニー)

    フルサイズミラーレスカメラ α7R V

    SONY(ソニー)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    6日以内出荷
    【研ぎ澄まされた解像性能 × 次世代のAFシステム】 画像処理エンジンとは別に、AI処理に特化した新開発のAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が新たに可能になりました。 さらに、乗り物や昆虫などの、より幅広い被写体を認識(※1)し、カメラの持つ解像性能を引き出します。α7Rシリーズの第五世代として、高解像静止画や8K動画撮影において一層研ぎ澄まされた解像性能で被写体の細部を高精細に描きます。 さらに、補正効果8.0段(※2)とα史上最高(※3)のボディ内手ブレ補正機能から、新開発の4軸マルチアングル液晶モニター、Wi-FiやUSB接続による高速通信性能、スマートフォンやアクセサリーとのスマートな連携など、高い操作性と快適なワークフローで高解像性能を志向するプロフェッショナルのニーズに応えます。 ※1 認識対象の設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。 ※2 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、 FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時 ※3 2022年10月広報発表時点、ソニー調べ 【クラス最高有効約6100万画素、α史上最高の解像性能】 クラス最高(※1)有効約6100万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーExmor R(TM)の解像度と、最新の画像処理エンジンBIONZ XRのリアルタイム処理を組み合わせ、さらに、画像処理アルゴリズムを見直すことで特に低感度時の解像感を向上し、α史上最高の解像性能(※2)を実現。 静止画、動画を問わず被写体の持つ繊細なディテールを精緻に描き切ります。また、光学式5軸ボディ内手ブレ補正の新アルゴリズムが1画素レベルの微細なブレ量をも高精度で検出し補正することにより、ブレによる解像度低下を強力に抑制し、被写体をより鮮鋭に捉えます。 さらに動画記録では、フルサイズでの圧倒的な解像感の8K動画に対応(※3)したほか、Super 35mm撮影時の6.2Kのオーバーサンプリングによる緻密な4K記録(※4)、高効率な圧縮方式のMPEG-H HEVC/H.265コーデック対応、XAVC Sに加え高画質なXAVC S-I(All Intra)、4:2:2 10bitなどに対応し、編集自由度の高い高品位な映像を提供します。 ※1 2022年10月広報発表時点、ソニー調べ、35mmフルサイズイメージセンサー搭載デジタルカメラとして ※2 2022年10月広報発表時点、ソニー内部測定、低感度時において ※3 XAVC HS 8Kではスロー&クイックモーション撮影は不可。[APS-C/S35撮影]は[切]に固定されます。約1.2倍相当の画角になります。※4 Super 35mm、30pまたは24p撮影時 【被写体認識が強化された第五世代のAFシステム】 高解像性能を引き出すためには、高精度なフォーカシングが不可欠です。新開発のAIプロセッシングユニットにより向上した認識性能をはじめとして、AFシステム全体が高解像性能を引き出すために大きく進化しました。 よりワイドで高密度になったファストハイブリッドAFが、ディープラーニング技術を活用し強化された「リアルタイム認識AF※」と、被写体を追尾する「リアルタイムトラッキング」をサポート。静止画・動画を問わずより深く、広く狙った被写体を高速かつ高精度に捉えます。 ※カメラで選択できる認識対象は、人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機です。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。 【高解像撮影をサポートする優れた操作性】 さまざまなプロフェッショナルからのフィードバックを反映し、フルサイズセンサーを搭載しながら小型・軽量のボディを実現しつつ、静止画・動画撮影を問わない高い操作性を追求しました。 新開発4軸マルチアングル液晶モニター、クラス最高解像度※の約944万ドット高精細電子ファインダー、高速書き込み可能なCFexpress Type Aメモリーカードに対応したデュアルスロットを搭載、静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルや、タッチ対応かつ刷新されたメニュー画面など、プロのワークフローをサポートします。 また、放熱構造による長時間撮影や、防塵・防滴に配慮した設計、高い堅牢性のマグネシウム合金ボディの採用などフラグシップモデルα1と同等の仕様で過酷な現場での撮影をサポートします。 ※2022年10月広報発表時点、ソニー調べ、フルサイズミラーレスカメラにおいて 【広角から超望遠までをカバーする豊富なミラーレス専用設計レンズ群との連携】 ソニー Eマウントは、圧倒的な解像力と美しいぼけ味を高次元で両立している「G Master」を筆頭に、なめらかで美しいぼけ味が特長の「Gレンズ」や、忠実な色再現とヌケの良い透明感のある描写が特長の「ツァイスレンズ」をラインアップ。 高い表現力に加えて、AFのスピード性能や正確性、動画撮影時のフォーカスブリージングやフォーカスシフトを低減します。 別売の豊富なレンズ群がαの性能を最大限に生かし、撮影者の創造力を解放。新たな表現の可能性を切りひらきます。
    色ブラックタイプボディのみ電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100本体質量(g)638外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.3×96.9×72.3(グリップからモニターまで)有効画素数6100(万画素)記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I/II対応)、CFexpress Type Aカード撮像素子35mmフルサイズ (35.7 x 23.8 mm)、Exmor R CMOSセンサーシャッター速度(秒)【静止画撮影時】1/8000~30秒、バルブ、【動画撮影時】1/8000~1/4秒(1/3ステップ)、 1/60秒まで(AUTO)、1/30秒まで(オートスローシャッター)液晶モニター8.0cm(3.2型)TFT駆動/2095104ドットISO感度設定ISO50~102400デジタルズームスマートズーム静止画時:Mサイズ1.5倍/Sサイズ2倍、デジタルズーム静止画時:Lサイズ4倍/Mサイズ6.1倍/Sサイズ8倍、デジタルズーム動画時:4倍(35mmフルサイズ時)マウントソニー Eマウント全画素超解像 ズーム静止画時:2倍、動画時:1.5倍(4K/8K)、2倍(HD)