2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g)約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58 機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 電気的チューニング方式により隣接する放送局と混信を緩和し、さらにチューニングしやすくなりました。 内蔵充電池、手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電でき、非常時にも便利です。 本体前面にLEDスポットライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 本体のハンドルを回転させることで、内蔵の充電池に充電できます。 握りやすさやハンドルの回しやすさに配慮したデザインなので、快適に手回し充電ができます。 USB ACアダプタ-(別売)を使って内蔵の充電池に充電できます。 本体上部にソーラーパネルを搭載。太陽光で内蔵の充電池に充電できます。 【単3形アルカリ乾電池(別売)に対応】 単3形アルカリ乾電池(別売)2本でも使用可能。 手に入りやすい単3形なので、すぐに使えて便利です。
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷