カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SONY
  • アズワン(24)
  • フレア(11)
  • 未来工業(11)
  • Thermo Scientific(3)
  • ケニス(4)
  • HAKUAI(博愛社)(2)
  • 森山X線用品(10)
  • ノーブランド(8)
  • プレミアムプラスジャパン(4)
  • アイビッグ(385)
  • ARCOL(OHMITE)(208)
  • SMC(194)
  • EPCOS(129)
  • RS PRO(127)
  • BOURNS(117)
  • KEMET(109)
  • Hirschmann Test & Measurement(103)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(96)
  • VISHAY(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「X線」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CFexpress TYPE B メモリーカード SONYCFexpress TYPE B メモリーカードSONY
169,800税込186,780
1枚
6日以内出荷
デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/sCFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。
仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONYSDXC UHS-Ⅱ メモリーカードSONY
6,598税込7,258
1個
当日出荷
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。 読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。 カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。 また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。 SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応 ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
質量(g)約2規格耐X線:ISO7816-1準拠耐熱温度(℃)-25~+85寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性防水性IPX7準拠読取速度(MB/s)270SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONYSDXC UHS-Ⅱ メモリーカードSONY
20,980税込23,078
1個
予約販売
高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]規格耐X線:ISO7816-1準拠耐熱温度(℃)-25~+85耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠読取速度(MB/s)270
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら