「glidic」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる ・コンパクトながら豊かな高音質を実現 音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる10カラー カラフルな10色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。 ・アングルドイヤーピース構造 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。 ・つのサイズから選べるイヤーピース 耳の大きさに合わせて選べる4つのサイズを付属。Sサイズよりも小さいSSサイズのイヤーピースは小さめの耳にもフィットします。 ・ケーブル長アジャスターを付属 スタイルに合わせてケーブルの長さを調節できます。音楽を聴くときにからみにくく、ケーブルが邪魔になりません。
仕様型式:密閉ダイナミック型ドライバーユニット:9mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)感度:103dB/mWマグネット:ネオジウム再生周波数帯域:5Hz~24000Hzインピーダンス:16Ω(1KHzにて)最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コードタイプ:Y型入力プラグ:金メッキL型 ステレオミニプラグ付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター 付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)約3 再生周波数帯域(Hz)5~24000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類リッツ線Y型 インピーダンス(Ω)16(1kHzにて) 最大入力(mW)100(IEC) 音圧感度(dB/mW)103 イヤホン形状カナル型
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズキャンセリング機能搭載『ウォークマン』と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。 ・NW-A840/S740/S740Kシリーズ専用。 ・ノイズキャンセリング機能搭載『ウォークマン』と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。 ・取り扱いやすい約60cmショートケーブル仕様。 ・用途に合わせて使用できる約50cm延長コードを付属。
付属品延長コード、イヤーピース(S/M/L) 本体質量(g)約16(延長コード含まず) コード長さ(cm)約60(延長コード約50) 再生周波数帯域(Hz)50~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)16 最大入力(mW)30 音圧感度(dB)105 イヤホン形状カナル型 ノイズキャンセリング対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

関連カテゴリ