「rc-s300」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、macOSやHPKIカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
関連資料(0.65MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル
質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95
消費電流(mA)動作時最大200
動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)
保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)
対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)
通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)
USBケーブル長(cm)約70
周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)
インターフェイスUSB Type-B micro
通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)
動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載
付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])
質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5
消費電流(mA)200(動作時最大)
通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠
インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)
使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと
保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと
通信距離約20mm(機器外装面からの距離)
周波数(MHz)【搬送波】13.56
APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)
動作電圧(V)DC5(USBより供給)
通信速度(kbps)【FeliCa】212・424、【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848、【ISO/IEC 15693】26
デバイス対応カード:FeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード