最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。
ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。
ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。
自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。
専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。
JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。
約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。
さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
接続方式Bluetooth
付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書
電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約3
充電方式USB充電
連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
通信距離(m)最大約10(見通し距離)
通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)
対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)
対応コーデックSBC・AAC
伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)
型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー
ドライバーユニット(Φmm)9
マグネットネオジウム
質量(g)約20
指向性全指向性
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
イヤホン形状カナル型
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス
心奪われる究極の音体感
小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン
ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質
2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)
型式密閉ダイナミック
質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)
充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)
ドライバーユニット(Φmm)8.4
通信距離(m)最大10
使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)
イヤホン形状オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
ハイレゾ音源○
対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3
連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書
型式密閉
質量(g)約4.6×2 (イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
電池寿命(時間)【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ)
充電時間(時間)約1.5
充電方式USB充電 (ケース使用)
保護SCMS-T
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000~2.4835)
伝送帯域(Hz)20~20000 (44.1 kHz sampling)
対応コーデックSBC, AAC
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
コンパクトなデザインと高い装着性
外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立
高い通話品質とサービス連携
様々な音声コンテンツを高音質に
コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
ヘッドフォン部ドライバユニット5mm
マグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット
質量(g)約4.8 ×2
電源Li-ion
充電方式USB充電(ケース使用)
再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)
連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)
待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)
指向性全指向性
付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
通信距離(m)最大10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデックSBC, AAC, LDAC
保護対応コンテンツ:SCMS-T
伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
左右に搭載したマイクを最適に制御し、騒音を打ち消す効果のある逆位相の音を高精度に生成。高いノイズキャンセリングで、電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけに没入できます。さらに、自然な外音取り込みも搭載しています。
高音から低音までバランスが良く、特にボーカルや楽器の音を自然でクリアにお楽しみいただけます。さらに、ソニーの独自開発技術「DSEE」(※)により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、広がりのあるいい音で再生します。
※ DSEEは『Headphones Connect』アプリから機能を有効にすることでお楽しみいただけます。
本体及びケースをコンパクトに設計。耳からの出っ張りを抑えることで装着感を高め、スマートな装着姿を実現します。長時間のリスニングでも疲れにくい快適な装着性を実現しています。さらにトレンドのくすみカラーを採用した、ラベンダー、セージグリーンとベーシックなホワイト、ブラックからファッションに合わせてお選びいただけます。
ノイズキャンセリングON時は本体最長7.5時間、ケース充電込で合計最長15時間使用出来ます。また、10分充電で60分再生可能のクイック充電にも対応。さらにIPX4の防滴性能も搭載し、突然の雨や汗でも問題なく使用できます。
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。通話時に周囲のノイズを抑えて集音するノイズサプレッションにより、騒がしい環境でもノイズを抑え高い通話性能を実現します。さらに、通話中の風切り音を最小限に抑えるためにマイク部にメッシュを採用。様々なシーンで発話者の声をよりクリアに通話相手に届けることができます。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書
型式密閉
質量(g)約4.6×2(イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
接続方式Bluetooth
ヘッドフォン部ドライバユニット5mm
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
連続再生時間最大7.5時間(NCオン)/最大10時間(NCオフ)
充電方式USB充電 (ケース使用)
通信距離(m)最大10
使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20,000(44.1kHz sampling)
対応コーデックSBC、AAC
連続通話時間(時間)最大5(NCオン)/最大5(NCオフ)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
耳の周りの骨が振動しない。いい音、快適。新開発 耳の前にスピーカーが浮く、ソニーのスポーツギア
開放型(オープンイヤー)を採用し、快適な装着感と高音質の両立を実現しました。耳の前にスピーカーが浮くという新たなリスニングスタイルが、まるで浮遊しながら走っているような、気持ちの良いランニング体験をもたらします。
開放型(オープンイヤー)の中でも、耳の前にスピーカーが浮く「オフイヤー」デザインを採用しました。耳をふさがないため圧迫感がなく、汗をかいても蒸れにくいので、清潔な環境のままご使用いただけます。また、着地した衝撃や心臓の鼓動が耳に響いたり、バランス感覚が崩れたりすることなく、ランニングへの没頭を可能にします。
心地よさを感じられるよう、音の広がりと合わせて、聞きなれたサウンドにもこだわっています。骨を揺らす骨伝導タイプとは異なり、一般的なイヤホン同様、耳の前に浮いたスピーカー(ハウジング)から空気を振動させ鼓膜経由で音が聞こえます。また、ランニング中は周囲の音や風切り音が大きくなるため、イヤホンの音量を上げるシチュエーションも多く見られますが、音量を上げても、快適にご利用いただけます。
16mmドライバー搭載により、厚みある低音域から、透明感ある高音域にいたるまで、バランスの良い高音質が楽しめます。身体データを活用した設計により、耳の前にスピーカーが浮く構造でも、十分な音響性能を確保できるようなドライバー配置を実現しました。
IPX4相当の防滴性能や約33gの軽量設計といった、快適なランニング体験に必要な要素を盛り込みました。スポーツ中の汗や突然の雨でも問題なく使用できる安心感と、着けていることを忘れるような軽やかさで、気兼ねなくランニングに没頭できます。
付属品USBケーブル(USB type-C (約20cm))、キャリングポーチ、保証書、取扱説明書
型式オープンエアダイナミック
色ブラック×ホワイト
質量(g)33
出力Bluetooth power class1
電源DC3.7V : 内蔵充電式リチウムイオン電池
接続方式Bluetooth Version5.0
充電時間(時間)約3(フル充電)
連続再生時間最大10時間
充電方式USB type-C
ドライバーユニット(Φmm)16
待ち受け時間(時間)最大200
変調方式FHSS
通信距離(m)(見通し)最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
イヤホン形状ネックバンド
対応コーデックSBC、AAC
連続通話時間(時間)最大10
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
統合プロセッサーV2と、高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN2eにより、ハイレベルなノイズキャンセリング処理、音質信号処理を可能にしました。また「マルチノイズセンサーテクノロジー」によりデュアルフィードバックマイクとフィードフォワードマイク、片耳3つずつのノイズキャンセリングマイクを搭載し圧倒的ノイズキャンセリング性能を実現しました。これによりWF-1000XM4比でさらに20%のノイズ低減を可能にし、いまだかつてない静寂の中で再現性の高い音質をお楽しみいただけます。ソニー独自開発8.4mmの新ドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。信号処理から再生まで高品位な処理で歪を抑え、再現性の高い圧倒的な高音質を実現します。ソニー独自開発の薄型の新ドライバーユニットとメイン基板のSiP化により小型化を実現。前モデルWF-1000XM4では7.3gだった装着部はWF-1000XM5で5.9gまで軽量化しました。イヤホン本体の体積を従来機種より約25%小型化することで、耳との干渉を軽減し、快適な装着性を実現しています。装着部の内側は、イヤホン本体を耳との接触面で支える「エルゴノミック・サーフェス・デザイン」により、耳の内側にフィットする曲線形状を採用しています。さらに高さも抑えた形状設計により、耳から飛び出す部分が小さくなっているため、優れた装着安定性を実現しています。マイク部は金属に微細孔加工を施した凹凸のないデザインを採用することで、風ノイズを低減します。小型化を実現しながらも高い通話品質を実現。風ノイズ低減構造を採用すると共に、高精度ボイスピックアップテクノロジー、骨伝導センサーを採用することでソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質を実現しました。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)
型式密閉ダイナミック
色スモーキーピンク
質量(g)約 5.9 x 2 (イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
連続再生時間音声:最大8時間 (NCオン) / 最大12時間 (NCオフ)
充電方式USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用)
保護対応コンテンツ:SCMS-T
サイズ(mm)ドライバーユニット:8.4
通信距離(m)最大:10
使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)
伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3
連続通話時間(時間)最大6 (NCオン) / 最大7 (NCオフ)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感。ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立。様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる。2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能。軽さとフィット感を両立した装着性。ながら聞きと没入体験のシームレスな切替と高音質技術。自分好みにカスタマイズ・高いデザイン性。高い通話品質と基本性能
付属品USBケーブル ●イヤーピース ●保証書 (仕様上のご注意/主な仕様に記載)
型式密閉
質量(g)約 4.9×2 (イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
対応コンテンツ保護:SCMS-T
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
電池寿命(連続時間)待受時間:最大6.5(NCオン) / 最大14(NCオフ)・連続通話:最大4(NCオン) / 最大4(NCオフ)・連続音声再生:最大5.5(NCオン) / 最大8(NCオフ)
充電方式USB充電(ケース使用)
ドライバーユニット(Φmm)8.4
通信距離(m)最大10
周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)
型式ヘッドホン部:開放
質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
マグネット高磁力ネオジウムマグネット
対応コーデックSBC, AAC, LC3
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、S、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書
型式ヘッドホン部:密閉/ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
色アースブルー
質量(g)約4.8 ×2
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
接続方式Bluetooth
連続再生時間最大6時間(NCオン) / 最大9時間(NCオフ)
充電方式USB充電(ケース使用)
保護対応:SCMS-T
マグネット高磁力ネオジウムマグネット
指向性全指向性
BluetoothVer.5.2
ドライバーユニット(Φmm)5
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)20-20000(44.1kHz sampling)、20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
ハイレゾ音源対応
連続待受時間最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)
対応コーデックSBC, AAC, LDAC
連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
人気のLinkBuds Fitに新作のカラーピンクが新発売。どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感。ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能(*)による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立。アクセサリー(別売)で自分好みにカスタマイズ。様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる。2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
付属品USBケーブル、イヤーピース、保証書
質量(g)4.9 x 2 (イヤーピース(M)含む)
電源Li-ion
充電方式USB充電(ケース使用)
バッテリー稼動時間【待受】最大6.5時間 (NCオン) / 最大14時間 (NCオフ)【連続通話】最大4時間 (NCオン) / 最大4時間 (NCオフ)【連続音声再生】最大5.5時間 (NCオン) / 最大8時間 (NCオフ)
Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、出力:Bluetooth標準規格 Power Class 1、最大通信距離:10m、使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、対応Bluetoothプロファイル :A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP、対応コーデック :SBC, AAC, LDAC, LC3、対応コンテンツ保護:SCMS-T、伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHz sampling), 20 Hz - 40,000 Hz (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
ドライバーユニット(Φmm)8.4
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8
電池内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)約3
スピーカー9×25mm×2
入力電源USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)500+500
電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)対応
利得(dB)42
イヤホン形状首掛け式
圧倒的な迫力のある重低音とクリアな高音を両立。臨場感をダイレクトに届けます。
本体の左右側それぞれがプレーヤーからのBluetooth信号を同時に伝送することで、高い接続安定性を実現しています。また、動画視聴時の映像と音声のずれも低減。
IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や、スポーツやダンスで汗をかいても安心して音楽を再生できます。
本体のみで9時間、ケース充電1回で合計18時間の長時間バッテリー搭載。また、クイック充電にも対応しており、10分の充電で60分再生可能です。
音楽を聴いていないときはケースに戻すことで充電が可能。マグネットを採用しているため、簡単に正しい位置に収まります。コンパクトサイズかつ約46gの軽量ケースなので手軽に持ち運ぶことができます。
本体に搭載されたボタンにより、スマートフォンなどの音楽再生機の再生/一時停止、曲送り/曲戻し、音量の上げ下げ、さらには電話の着信を受けたり終話させたりなどの操作が可能。また、Siri(R)やGoogle(TM)アプリといったスマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応。
人間工学に基づき、耳の3点で支える「エルゴノミック・トライホールド・ストラクチャー」を採用。イヤホンが耳にしっかりフィットすることで安定した装着感を可能にします。
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。
8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目からのBluetooth接続が簡単になります。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB Type-C(TM)、ケーブル(約20cm)、ハイブリッドイヤーピース(SS, S, M, L各2個)
型式【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型
質量(g)約8.0×2個
電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)
出力Bluetooth標準規格Power Class 1
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.0
連続再生時間【音声】最大9時間
充電方式USB充電(ケース使用)
マグネットネオジウム
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)(マイクロホン部有効)50-8000
通話時間最大5時間
ドライバーユニット(Φmm)12
プロファイル【対応Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP
待ち受け時間(時間)最大200
変調方式FHSS
装着方式両耳
通信距離(m)見通し:最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835)
USBタイプUSB Type-C ケーブル(USB-A - USB-C)(約20cm)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデックSBC、AAC
マルチペアリング〇
高性能ノイズキャンセリング。さらに進化した強力なノイズキャンセリング。[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質。低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質。ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション。毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー。前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現。AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)
型式密閉
質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
充電時間(時間)約1.5
充電方式USB充電 (ケース使用)
保護対応コンテンツ:SCMS-T
ドライバーユニット(Φmm)5
通信距離(m)最大:10
周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)
伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
クリアに聞こえるスピーカー。
2つの高音質マイクを搭載。
周囲を気にせずクリアなサウンド。
マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。
- /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。
防滴仕様でキッチンでの使用も可能。
選べる2色のカラーバリエーション。
USB Type-C(TM)対応。
疲れにくい装着感・軽量設計。
耳をふさがず快適に。
2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。
Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇
付属品USB Type-C ケーブル×1
質量(g)約113
電圧(V)5
出力Bluetooth標準規格Power Class1
電源リチウムイオンバッテリー
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)約20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185
マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性
通信方式Bluetooth標準規格ver5.1
オートパワーオフ〇
充電時間(時間)約4
スピーカーフルレンジ
電源タイプDC
内蔵電池〇
バッテリー容量(mAh)600
素材ファブリック&モールド
RoHS指令(10物質対応)対応
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:30
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状ネックバンド型
伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデックSBC/AAC
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。
ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式密閉ダイナミック
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
本体質量(g)147
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
標準持続時間(h)50
保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)3
充電方式USB充電
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデックSBC/AAC
連続通話時間(時間)40
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。
低音域から高音域までバランスの良い高音質。
テレワークにも最適な通話品質。
付属品ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式密閉ダイナミック
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)192
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31
コード片出し(着脱式)
標準持続時間(h)(NC ON)35、(NC OFF)50
保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)3.5
充電方式USB充電
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデックSBC/AAC
連続通話時間(時間)(NC ON)35、(NC OFF)40
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能
専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質
AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質
長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性
Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生
無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS
質量(g)約250(コード含まず)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)約1.2
接続方式Bluetooth
感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)
周波数特性4Hz-40000Hz
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
入力端子ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)
充電時間(時間)約3.5
連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)
充電方式USB充電
マグネットネオジウム
指向性全指向性
コード種類片出し(着脱式)
インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)最大10
使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
イヤホン形状オーバーヘッド型
伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
ハイレゾ音源対応
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感
仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー
質量(g)約 255
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)約 1.2
感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)
周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
コード片出し(着脱式)
入力端子音声:ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA)
充電時間(時間)約 3.5
連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時)
充電方式USB
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型
通信距離(m)約 10
イヤホン形状オーバーヘッド型
対応コーデックSBC, AAC,LDAC
音量調節タッチセンサー
連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)
関連キーワード