4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
04280 すすぎが速いクリーミーシャンプー SOFT99 動画あり
新開発のすすぎ成分を配合し、洗車中にシャンプー液が白く乾いても汚れや洗浄成分はボディにこびりつきません。夏場の洗車でもすすぎは最後に1回で完了しますので、洗車時間を短縮でき、きめ細かく豊富な泡立ちは強力な洗浄力と気持ちのよい使用感を生み出します。50倍に希釈すればコーティング施工車にもお使いいただけます。全塗装色対応。
内容量(L)1 液性中性 適合塗装色全塗装色 トラスコ品番478-7854 希釈倍率50倍 危険物の類別非危険物
1本(1L)
839 税込923
当日出荷

C-222 パーフェクトフォーム シャンプー TYPE S SOFT99 動画あり
モビルフォーマー専用シャンプー、計量無しの1回使い切りタイプ!希釈すれば通常のカーシャンプーとしても使用できます。
用途自動車外装洗浄用 成分陰イオン界面活性剤・香料 危険物の類別非危険物
1個(11mL×10個)
929 税込1,022
欠品中

04265 コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー SOFT99 動画あり
コーティング被膜を傷めない中性タイプ。 ガラス系やポリマー系のプロ施工コーティングをはじめ、市販のボディコーティング剤やワックスのメンテナンスにまで幅広く使えます。 泡立ち性能を飛躍的に向上させた新開発の専用スポンジを付属し、驚くほど豊かでキメ細かな泡立ちも実現。 合成系の洗浄成分は一切使用せず、植物性の天然素材だから環境にも優しい。 ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの洗浄用 トラスコ品番820-6925 希釈倍率約80倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色
1本(750mL)
999 税込1,099
当日出荷

2904 ALAUNEN バチバチアップ  ウォッシュ&コート SOFT99 動画あり
まるごと洗えてバチバチ撥水!塗って流す!お手軽撥水コーティング!定量ポンプでらくらく軽量。便利なグリップ&ストッパー付き。カーシャンプーのように洗うだけで、洗浄と同時にバチバチの撥水コーティング被膜をボディだけでなくガラスにも形成する、”洗える”コーティング剤。シャンプー洗車→コーティングの流れがこれ一本で完結します。2モードの使い方が可能。液剤を希釈し泡立てて使用する「ウォッシュモード」は、シャンプーのように洗車して汚れを落としつつ、同時に約2ヶ月耐久の撥水性能を発揮。液剤をストレートで塗り込む「コーティングモード」は、ボディもガラスも約3ヶ月耐久※の強力な撥水性能を実現。別途コーティング剤を用意する必要はありません。撥水系コーティング施工車のメンテナンスにも対応。ノーコンパウンド、中性仕様で全塗装色車対応。
用途自動車外装の洗浄および撥水コーテイング用 成分両性界面活性剤、撥水ポリマー 危険物の類別非危険物
1個(700mL)
1,998 税込2,198
欠品中