6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9124 高級カラーサンドペーパーセット SOFT99 動画あり
従来のサンドペーパーにない、キズをつけないキメの細かい仕上がりを実現した特殊製法の高級サンドペーパー。 #800と#1500の2種類をセットしています。
セット内容#800×3、#1500×3 トラスコ品番475-7408 質量(g)100 サイズ(mm)93×115 危険物の類別非危険物
1セット(6枚)
719 税込791
当日出荷

9125 サンドペーパー用研磨パッド SOFT99 動画あり
サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)95×68×30 危険物の類別非危険物
1個
529 税込582
当日出荷

液体コンパウンド3000 SOFT99 動画あり
塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。 サンドペーパー目を素早く消し、淡色ソリッド塗装であればほぼ鏡面仕上げに近いレベルに磨き上げることができます。
用途塗装面の磨き跡やザラツキの除去(キズ消し用) 形状液体 目の粗さ鏡面仕上げ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

09213 光硬化用パテ SOFT99 動画あり
太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番754-4090 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.012kg
1個(12g)
869 税込956
当日出荷

09016 ねんどパテ SOFT99 動画あり
手で埋め込むだけで補修ができる道具のいらない万能パテです。同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。
トラスコ品番754-3867 セット内容主剤25g、硬化剤25g 使用方法1.ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。パテの密着をよくするためにサンドペーパー(別売)で軽くこすります。2.付属の保護手袋をつけ、主剤(白)と硬化剤(黄)を等量切り取り、均一な色になるよう指で練り合わせます。3.しっかり押さえつけるようにパテを埋めます。※硬化時間:5~6時間(20℃)4.硬化後、サンドペーパー(別売)で表面を仕上げ、ボデーペン(別売)で塗装してください。 硬化時間(時間)5~6(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

09184 コンパウンドシート SOFT99 動画あり
プロのこだわり補修テクをゲット! 補修の磨き作業工程を大幅にカットするだけでなく、耐水サンドペーパーでは再現できない塗装面の微妙な肌合いを整え、補修の仕上りを格段に向上させます。プロ御用達の一品です。
用途塗装補修部の研磨 サンドペーパーの研磨跡の除去 トラスコ品番475-7475 材質ポリウレタン、ポリエチレン 寸法(mm)80×120×40 質量(g)25 危険物の類別非危険物
1個(25g)
589 税込648
当日出荷