「撥水ウオッシャー液」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油系・タンパク質汚れに効く、浸透性に優れた洗浄成分を配合、従来のガラコウォッシャーで落としにくかった「虫・花粉・鳥フン」等も強力に洗浄します。
また、ガラコウォッシャー本来の撥水性能はもちろん踏襲、ガラス面の汚れをすっきり落とすことで、ムラなく均一な撥水被膜が得られます。
ゴミ削減に配慮し、パウチサイズもコンパクトに設計しました。
凍結温度(℃)-40(原液)、-20(2倍希釈)、-7(3倍希釈)、-3(4倍希釈)
危険物の類別非危険物
1パック(750mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)
トラスコ品番478-7803
危険物の類別非危険物
1パック(2L)
¥579
税込¥637
当日出荷
ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。
冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です!
使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。
パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
1個(2L)
¥789
税込¥868
当日出荷
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7781
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
危険物の性状水溶性
1本(120mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード