強力な粘着性を持つ粘土のような素材ですので、様々な場所に使用いただけます。
用途オーディオ、スピーカーの固定やデッドニング補助材に
ドア、トランクなどの水漏れ補修、防水処理用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)2.7
危険物の類別非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。
柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。
しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。
シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料
簡単キズかくし
バンパーやドアミラーにも!
シートサイズ(mm)80×150
危険物の類別非危険物
マフラーの亀裂、穴あき補修に、貼りつけるだけでOK。
耐熱性で高温部分の接着力は抜群。
耐熱温度摂氏150度。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
耐熱温度(℃)150
トラスコ品番754-3891
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。
シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。
石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。
拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。
プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。
色シート(白)
シートサイズ(mm)200×300
適合材自動車パーツ
危険物の類別非危険物
1袋(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
テープ幅が10cmもあるので縦方向に割れた亀裂でも、ひと貼りでOK。
耐熱温度は150℃ですので高温部分の補修はもちろん、破損予防にも使えます。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番754-3883
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)1
耐熱温度(℃)150
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード