8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キズペン SOFT99 動画あり
塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2)約0.2 完全硬化時間約1週間
1本(7g)
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

09133 タイヤマーカーホワイト SOFT99 動画あり
RV車等のタイヤのホワイトレターの補修やドレスアップ用塗料として使います。ペン先に硬ファイバー芯を使用していますから、タイヤの表面にきれいに塗れます。
用途タイヤのマーキング用 ホワイト 仕様ペンタイプ
1個(8mL)
959 税込1,055
当日出荷

B176 タッチアップペンこだわりセット SOFT99 動画あり
塗りやすさに徹底的にこだわった細筆、塗料を必要な分だけ取り出せる塗料皿、塗料の溶剤の蒸発がすすみ、塗りにくく なった時に役立つ「専用うすめ液」。 タッチアップペン補修の作業性、グレードを 格段にアップさせるツールセットです。
セット内容細筆、グリップ付き塗料皿、専用うすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1セット
799 税込879
当日出荷

ワイパーアームやブレードの塗装ハガレやサビを簡単に補修する、ワイパー専用補修ペイント。 塗料がタレにくく、塗りムラが出にくいマーカータイプ、色はワイパーの色にマッチするつや消しブラック。 ペン先の幅広い面と細い角部分で使い分け可能な2WAYペンなので、塗りムラが出にくく、簡単に補修できます。
用途ワイパーアーム、ブレード専用。 乾燥時間(分)(目安)約5~10分 塗布面積(m2)0.2(1回塗り/1本) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
769 税込846
当日出荷

B-223 エアータッチこだわりセットクリアー SOFT99 動画あり
メタリック&パールカラーのエアータッチ補修の仕上がりレベルが大幅に向上する、エアータッチ専用クリアーセットです。透明感とエアータッチ塗装の仕上がりが一層向上します。 新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用クリアーとの取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。
セット内容エアータッチ専用クリアー(12mL)、クイックアダプター(2個) 塗布面積(m2)0.08(2回塗) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状水溶性
1本(12mL)
989 税込1,088
当日出荷

『エアータッチ』の専用スペアキャップ。キャップを付け替えるだけで、1本の『エアータッチ』で複数カラーのタッチアップペンを使い分けることができます。 ツートンカラーのお車の補修や、複数のお車をお持ちの方等、カラーを使い分けたいとき、その都度チューブを洗浄する必要がないので、とても便利です。
危険物の類別非危険物
1個
479 税込527
当日出荷