ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番475-7319
危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
色ウレタンクリアー
トラスコ品番475-6975
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量138mL
危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。
深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに!
小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。
盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。
硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。
鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。
キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番754-4090
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.012kg
1個(12g)
¥869
税込¥956
当日出荷
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。
さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。
防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.13L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
エアータッチ使用直後に重ねてスプレーするだけ。クリアー&ぼかし効果を得ることができます。
トラスコ品番475-7033
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
1本(60mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード