5ページ目:

185件中 161185
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
汎用真空計 第一計器汎用真空計第一計器
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
メーカー商品コードHNT-331B-(-0.1)MPA
汎用真空計 第一計器汎用真空計第一計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
メーカー商品コードHNT-341B-(-0.1)MPA
パッキン 皮 第一計器パッキン 皮第一計器
59税込65
1個
5日以内出荷
アズワン品番65-3591-16
パッキン 皮 第一計器パッキン 皮第一計器
59税込65
1個
5日以内出荷
仕様材質:皮アズワン品番65-3591-10
リングジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用 第一計器リングジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用第一計器
9,998税込10,998
1個
60日以内出荷
ネジ変換ジョイントではNBR 製のO リングを介して圧力計を接続する構造になっていますが、圧力導入口の内径が8mm 以上になる場合には本試験機のOリングの上にテフロンパッキンを重ねてご使用下さい。
用途接続内部8mm以上、Oリングに接触しない場合内径(Φmm)8以上
セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント無し 第一計器セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント無し第一計器
39,980税込43,978
1個
60日以内出荷
セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
用途液体混入防止
セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント付き 第一計器セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント付き第一計器
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
用途液体混入防止
IPT一般圧力計 CRメッキケース指定 第一計器IPT一般圧力計 CRメッキケース指定第一計器
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
第一計器 汎用圧力計(蒸気用) HNT-B 第一計器第一計器 汎用圧力計(蒸気用) HNT-B第一計器
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば付き)測定範囲(MPa)0~1.6種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定対象蒸気測定流体蒸気
IPT一般連成計(IPT-441A 第一計器IPT一般連成計(IPT-441A第一計器
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS種類連成計測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅
IPT一般真空計(IPT-441A 第一計器IPT一般真空計(IPT-441A第一計器
5,398税込5,938
1個
12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS種類真空計設置場所屋内用材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-441A-(-0.1)MPA
IPT一般連成計(IPT-941A 第一計器IPT一般連成計(IPT-941A第一計器
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじR1/2形状【ケース外観】ASケース形状A枠(立型つば無し)種類連成計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅
IPT一般真空計(IPT-941A 第一計器IPT一般真空計(IPT-941A第一計器
5,698税込6,268
1個
12日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS種類真空計設置場所屋内用材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-941A-(-0.1)MPA
グリセリン圧力計 第一計器グリセリン圧力計第一計器
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
種類グリセリン入圧力計
電池式デジタル圧力計 第一計器電池式デジタル圧力計第一計器
89,980税込98,978
1台
32日以内出荷
ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能 電池駆動で持ち運びに便利 オートパワーオフ機能で長い電池寿命 耐環境性に優れている
用途配管の圧力が解らない場合の圧力計の選定用に高さ(mm)119種類汎用圧力計奥行(mm)49電源単4アルカリ乾電池×2個適合流体気体または液体取付ネジ径R1/4メーカー商品コードDIL2-AS-1M-0-R2-2
小型真空計 KOT 第一計器小型真空計 KOT第一計器
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)50測定範囲(MPa)-1~0種類真空計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4
小型圧力計 KOT-A 第一計器小型圧力計 KOT-A第一計器
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体圧縮空気
一般圧力計 IPT-B 第一計器一般圧力計 IPT-B第一計器
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
一般圧力計 IPT-A 第一計器一般圧力計 IPT-A第一計器
5,598税込6,158
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
汎用圧力計 HNT-D 第一計器汎用圧力計 HNT-D第一計器
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
汎用圧力計 HNT-B 第一計器汎用圧力計 HNT-B第一計器
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
IPT一般圧力計(設置針 第一計器IPT一般圧力計(設置針第一計器
8,998税込9,898
1台
12日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)測定範囲(MPa)0~10種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/2B(PF)測定流体気体、液体適合流体気体または液体
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
8,598税込9,458
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8(PF)測定流体気体、液体