ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)50
接続部のサイズG1/4B (PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4B(PF)
測定流体圧縮空気
食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316
形状AU型
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS
材質(ケース)A5052P 黒塗装
材質(接続部)SUS
定格電圧(V)DC24
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
定格電圧(V)AC200
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.2
定格電圧(V)AC100
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
定格電圧(V)DC24
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
定格電圧(V)AC100
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
定格電圧(V)AC200
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.2
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
定格電圧(V)AC200
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.2
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
定格電圧(V)AC100
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
定格電圧(V)DC24
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
定格電圧(V)AC100
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
定格電圧(V)AC200
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.2
定格電圧(V)DC24
最小負荷DC5V 20mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)0.5
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
形状丸縁形
定格電圧(V)AC250
外径(Φmm)100
最小負荷DC5V 160mA
電気的性能大電流用
抵抗負荷(A)10
関連キーワード