33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6080種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
52,980 税込58,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
34,980 税込38,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
52,980 税込58,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
34,980 税込38,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
65,980 税込72,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)0 ダイヤフラム径(Φmm)76 校正証明書付き
1セット
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 ケース形状A型 精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ ダイヤフラム径(Φmm)76 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(ガスケット)テフロン 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 最小目盛(MPa)0
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
62,980 税込69,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
37,980 税込41,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
37,980 税込41,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
62,980 税込69,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
38,980 税込42,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
73,980 税込81,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様封入液:シリコン ケース形状A型 精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 圧力範囲(MPa)-0.1~0 ダイヤフラム径(Φmm)76 校正証明書付き
1セット
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L ダイヤフラム径(Φmm)76
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76 校正証明書付き
1セット
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)