122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2773種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1347種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304 材質(接液部)SUS316
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計 測定流体気体、液体
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじR3/8 形状【ケース外観】AT ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 適合流体気体と液体 材質(接液部)黄銅
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 ケース形状A型 精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ ダイヤフラム径(Φmm)76 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(ガスケット)テフロン 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋 最小目盛(MPa)0 寸法E(Φmm)90
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
1個ほか
9,798 税込10,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1088種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状D型 接続ねじG1/4 材質(ケース)鉄Crメッキ 大きさΦ60 材質(接続部)黄銅
1個ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304密閉ケース 外観ケース:AU 材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS 種類汎用圧力計 設置場所屋内用 適合流体気体と液体 材質(接液部)黄銅
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6080種類の商品があります)

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
1個ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2376種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
6,798 税込7,478
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1374種類の商品があります)

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2432種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております
仕様材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース ケース外観形状:B型 大きさ:Φ75 接続ネジ:G3/8 精度:±1.6% F.S 圧力スパン:0~25MPA アズワン品番65-3605-29
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS 材質(ケース)A5052P 黒塗装 材質(接続部)SUS
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4258種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 ケース形状A型 精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ ダイヤフラム径(Φmm)76 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(ガスケット)テフロン 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 最小目盛(MPa)0
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~25MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170723 アズワン品番67-4847-96
1個
5,198 税込5,718
13日以内出荷

仕様●型番:屋内用●大きさ:75Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~25MPA●コード番号:119-0165209 アズワン品番67-4837-99
1個
5,198 税込5,718
13日以内出荷

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様●ケース外観形状:B型●大きさ:Φ100●接続ネジ:G1/2●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~25MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170736 アズワン品番67-4848-10
1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304密閉ケース 外観ケース:AU 材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316 校正証明書付き
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。 【注意事項】 測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。 水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。 取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。 一般的な取り付け位置を次に示します。 測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。 蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。 液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。 ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが適しています。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。 ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。 できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ60●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~25MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミシルバーメッキケース●コード番号:119-0170691 アズワン品番67-4847-64
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76
1個
特価
22,900 税込25,190
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)0 ダイヤフラム径(Φmm)76 校正証明書付き
1セット
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)0 ダイヤフラム径(Φmm)76 校正証明書付き
1セット
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)