カテゴリ

  • 測定用品(100)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(8)
  • 長野計器(223)
  • 旭計器工業(169)
  • 右下精器製造(139)
  • エスコ(128)
  • NKS(40)
  • 高島計器(25)
  • TOKO(東洋計器興業)(22)
  • イチネンTASCO(8)
  • 山本計器(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • TRUSCO(5)
  • アズワン(4)
  • 三商(4)
  • イシグロ(4)
  • タカシマ(3)
  • マツバ計器(3)
  • ユニバーサル(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧力計 a型」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器BAS金属密閉型微圧計 SUS製第一計器
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース) 第一計器GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース)第一計器
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)第一計器
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)第一計器
34,980税込38,478
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)第一計器
37,980税込41,778
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)第一計器
37,980税込41,778
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)第一計器
38,980税込42,878
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)第一計器
34,980税込38,478
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)第一計器
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)第一計器
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)第一計器
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)第一計器
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)第一計器
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)第一計器
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
HNT汎用圧力計 ネジ部R3/8 ATR3/8-100:1MPA 第一計器HNT汎用圧力計 ネジ部R3/8 ATR3/8-100:1MPA第一計器
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ100●接続ネジ:R3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~1MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●コード番号:119-0170695アズワン品番67-4847-68
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
TRTタートルゲージ SUS製 第一計器TRTタートルゲージ SUS製第一計器
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ 第一計器GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ第一計器
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ 第一計器HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ第一計器
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用真空計 A型 -0.1~0MPA 赤表示 ATシリーズ 第一計器HNT汎用真空計 A型 -0.1~0MPA 赤表示 ATシリーズ第一計器
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:-0.1~0MPAアズワン品番65-3595-95
KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ 第一計器KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ第一計器
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
KOT小型圧力計 A型 Φ50 R1/8 ADTR1/8シリーズ 第一計器KOT小型圧力計 A型 Φ50 R1/8 ADTR1/8シリーズ第一計器
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:R1/8●接続部材質:黄銅●圧力スパン:0~2MPA●ケース材質:鉄Crメッキ●精度:±1.6%F.Sアズワン品番65-3591-69
KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ 第一計器KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ第一計器
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ 第一計器HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ第一計器
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ 第一計器GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ第一計器
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。【注意事項】測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
HCT0.6級圧力計 第一計器HCT0.6級圧力計第一計器
14,980税込16,478
1個ほか
6日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール) 第一計器隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)第一計器
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型
HCT0.6級圧力計 SUS製 第一計器HCT0.6級圧力計 SUS製第一計器
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
48,980税込53,878
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
48,980税込53,878
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
46,980税込51,678
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
34,980税込38,478
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316Lダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
34,980税込38,478
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
33,980税込37,378
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316Lダイヤフラム径(Φmm)76
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)76材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)テフロン仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース最小目盛(MPa)0
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)76
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
22,900税込25,190特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら