4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第一計器微圧計
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状A型 精度±2.5%F.S相当 材質(ケース)SUS304
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

第一計器微圧計 BAN
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類微圧計 材質(ケース)SUS304 材質(接続部)C3604Crメッキ 接続形状T
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アズワン品番1-1185-01 付属品圧力計、ホースニップル付き 寸法(mm)100×30×115圧力計/Φ50、ホースニップル外径Φ8×25 目盛0.002MPa刻み 精度±1.6~2.4kPa 表示圧力範囲(MPa)0~0.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
材質チャンバー:SUS316L ケース形状縁なし形 材質(ケース)SUS304 電解研磨 材質(接続部)SUS316
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)