「10kpa 真空計」の検索結果
こんなお得な商品も!
真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類真空計
寸法L(mm)17
寸法H(mm)133.5
寸法a(mm)16
寸法D(Φmm)103
材質(ケース)アルミ金色
寸法b(mm)39
大きさΦ100
寸法h(mm)82
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
適合流体気体または液体
接続形状T
メーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA
圧力スパン-0.1~0MPa
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
種類真空計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)28
寸法D(Φmm)52
材質(ケース)鉄Crメッキ
寸法h(mm)22
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
寸法D4(Φmm)51
メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
圧力スパン-0.1~0MPa