カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- モノタロウ(2)
- ベッセル(10)
- MICROCHIP(5)
- KSフィルター(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ラムマウント(1)
- SIEMENS(1)
- STMicro(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
- JAPANNEXT(1)
- ブランドをもっと見る
「220 1x75」の検索結果

GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。特性一般
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般