52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 ケース形状A型 精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ ダイヤフラム径(Φmm)76 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(ガスケット)テフロン 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋 最小目盛(MPa)0 寸法E(Φmm)90
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅 接続形状T
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2773種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304 材質(接液部)SUS316
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 材質(接続部)黄銅 接続形状U 特性一般
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,688 税込2,957
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)0 ダイヤフラム径(Φmm)76 校正証明書付き
1セット
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

仕様封入液:シリコン ケース形状A型 精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76 校正証明書付き
1セット
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6080種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定流体空圧、油圧、その他 材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 材質(接続部)黄銅
1個ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (726種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1876種類の商品があります)

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
1個ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2376種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1374種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
寸法L(mm)17 材質(ケース)アルミ金色 測定流体蒸気用 寸法f(mm)18 材質(接続部)黄銅 接続形状T 特性一般
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
6,698 税込7,368
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 測定流体蒸気用 材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2432種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS 材質(ケース)A5052P 黒塗装 材質(接続部)SUS
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4258種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S 材質(ケース)SUS304 材質(接液部)SUS316 校正証明書付き
1セット
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 最小負荷DC5V 160mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10
1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

関連キーワード