カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- モノタロウ(1)
- ノースワン(10)
- ストリームライト(8)
- エスコ(7)
- SUREFIRE(6)
- SIRC(サーク)(6)
- セイコー(SEIKO)(4)
- FENIX(フェニックス)(4)
- ASP(4)
- 安田(3)
- 東芝(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Canon(2)
- イチネンTASCO(2)
- プリンストン(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- 熱研(2)
- 大田計器製作所(2)
- ブランドをもっと見る

DPM電池式デジタル圧力計
第一計器¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷から13日以内出荷短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。仕様●受圧媒体:SUS316Lを侵さない液体・気体●受圧媒体温度(℃):-10~60質量(g)約220タイプDPM奥行(mm)43外形寸法(mm)指示計部:Φ80出力出力なし電源3Vリチウム電池(CR123A)材質(ケース)ABS樹脂(黒)精度(%)±1F.S. ±1digit保護等級IP65相当機能標準:バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバーレンジ表示、バッテリー残量表示表示器LCD使用温湿度範囲-10~60℃、35~85%(氷結・結露不可)温度の影響±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)材質(接続部)SUS316L変換速度表示:0.1、0.3、0.5、1secに設定可能許容過負荷150%F.S.材質(パネル)PET樹脂(フロントパネル)
DLM 電池式デジタル微圧計
第一計器¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷・ピークホールド機能・ゼロリセット・電池式・ポータブル・バックライト機能・オートパワーオフ機能・表示変換速度切替・耐食性材質接続部のサイズR1/4電源3Vリチウム電池(CR123A)精度±1.0%F.S.±1digit外寸(mm)【指示計部】Φ80×42×128保護等級IP54相当表示器4桁LCD使用温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】35~85%RH(氷結結露不可)設定圧力分解能(kPa)0.1許容過負荷150%F.S.圧力範囲(kPa)0~30