カテゴリ
- 測定用品(58)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(323)
- TRUSCO(105)
- ホンダ(85)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
- ハンマーキャスター(56)
- イマオコーポレーション(52)
- PISCO(ピスコ)(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
- エスコ(33)
- パール金属(33)
- TORRAS(31)
- 水本機械製作所(30)
- ミニター(29)
- LAMP(スガツネ工業)(24)
- ヨコヅナ(22)
- OSG(オーエスジー)(21)
- 岩田製作所(20)
- ブランドをもっと見る
「g38」の検索結果

セフティーエレメントジョイント
第一計器¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷油等の液体脈圧・動圧のある場合に使用する固定式緩衝装置最高使用圧力(MPa)50使用流体気体および不純物を含まない液体
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から14日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
微圧計
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥13,980~税込¥15,378~特価1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から20日以内出荷大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980~税込¥32,978~特価1個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
GRSグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から11日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
TRTタートルゲージ
第一計器¥9,798~税込¥10,778~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
BAS金属密閉型微圧計 SUS製
第一計器¥48,980~税込¥53,878~1個6日以内出荷から8日以内出荷ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)
第一計器¥31,980~税込¥35,178~1個8日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316
HCT0.6級圧力計
第一計器¥16,980~税込¥18,678~1個ほか6日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。型式HCT使用温度(℃)-5~45精度(%)±0.6F.S.主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)
第一計器¥31,980~税込¥35,178~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)
第一計器¥33,980~税込¥37,378~1個11日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
HCT0.6級圧力計 SUS製
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか7日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。材質(接続部)SUS316
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコンケース形状A型タイプ標準精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,198~税込¥3,518~1個11日以内出荷から21日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。ケース形状B枠(立型つば有り)測定流体空圧、油圧、その他
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)
第一計器¥55,980~税込¥61,578~1個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)
第一計器¥46,980~税込¥51,678~1個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)
第一計器¥55,980~税込¥61,578~1個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)
第一計器¥46,980~税込¥51,678~1個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)
第一計器¥59,980~税込¥65,978~1個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)
第一計器¥67,980~税込¥74,778~1個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10